KM50-190の販売特集 【通販モノタロウ】
 

KM50-190の販売特集

KM50-190」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKM50-190に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

サイドミラー カシムラ

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
カシムラ サイドミラー 1個 レビュー:(66)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用ボディーパーツ > ミラー > サイドミラー

「KM50-190」のピックアップ商品

スマート電力量モニタ KM50-C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥21,450
0営業日後以内
オムロン(omron) スマート電力量モニタ KM50-C 1個

【特長】オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

スマート電力量モニタ KM50-E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥54,900
3営業日後以内
オムロン(omron) スマート電力量モニタ KM50-E 1個

【特長】オンパネル取付/表示可能な高機能な電力量計。省エネ分析支援。無駄な待機・停止電力のエネルギー仕分け機能(外部入力による仕分けにも対応)。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)を計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能(仕分け後の稼働・待機・停止電力も対象)。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。三相4線式対応、400Vダイレクト計測。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC KVK

販売価格(税別) ¥10,900
5営業日後以内
KVK ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC 1個

【特長】太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 混合栓 > ツーハンドル(ツーバルブ)

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 1箱(10kg)ほか レビュー:(4)

【特長】耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。【用途】自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

M□LMシリーズ 普通電力量計 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
三菱電機 M□LMシリーズ 普通電力量計 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 検査・測定 > 電力管理 > 電力計測器

軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄住金溶接工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日鉄住金溶接工業 軟鋼用ソリッドワイヤー 1巻(10kg)ほか レビュー:(7)

【特長】200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。【用途】自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

KW7M  エコパワーメーター DINレールタイプ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥17,900
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) KW7M エコパワーメーター DINレールタイプ 1個

【特長】三相3線式まで対応。 AC400V系の電力計測にも対応(外部トランス必要)。 盤内設置用途に最適なDIN取付専用タイプ。 ネットワーク対応(RS485通信機能標準装備)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
大東プレス工業 リヤビューアウトサイドミラー 1個 レビュー:(41)

【特長】補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン【用途】破損時の補修やスペアに!

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用ボディーパーツ > ミラー

補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) 補修用純正タイプサイドミラー 1個 レビュー:(16)

【特長】破損した場合の補修やスペアにどうぞ!

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用ボディーパーツ > ミラー > サイドミラー

溶接ソリッドワイヤー モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,280〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 溶接ソリッドワイヤー 1箱(5kg)ほか レビュー:(98)

【特長】軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。【用途】自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) 1個

【特長】小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

アウトサイドミラー 大東プレス工業

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
大東プレス工業 アウトサイドミラー 1個 レビュー:(65)

【特長】補修用 サイドミラー。視界を確保して安全性を向上!【用途】破損時の補修に!

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用ボディーパーツ > ミラー > サイドミラー

「KM50-190」の関連特集

3相電力計

3相電力計

スマート電力量モニタ KM50-CやM□LMシリーズ 普通電力量計などのお買い得商品がいっぱい。

3相電力計の販売特集

積算 電流 計

積算 電流 計

瞬間積算流量計や新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CTなど。

積算 電流 計の販売特集

パナソニック 電力 計

パナソニック 電力 計

KW1M エコパワーメーター スタンダードタイプやWHM取り付けボックス(東京電力管内用)などの「欲しい」商品が見つかる!

パナソニック 電力 計の販売特集

オムロン 流量 計

オムロン 流量 計

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fやプログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボードを今すぐチェック!

オムロン 流量 計の販売特集

交流 電力 計

交流 電力 計

KW1M エコパワーメーター スタンダードタイプや電子式指示計器 高圧回路 Super-Sシリーズ(伝送機能付)などの「欲しい」商品が見つかる!

交流 電力 計の販売特集

電流計 オムロン

電流計 オムロン

クランプ電力ロガー (直流電流用)やクランプ電力ロガー ZN-CTC11などのお買い得商品がいっぱい。

電流計 オムロンの販売特集

km50-c1-flk

km50-c1-flk

スマート電力量モニタ KM50-Cや小型電力量センサ用 分割型変流器(CT)も人気!

km50-c1-flkの販売特集

panasonic エコパワーメーター

panasonic エコパワーメーター

KW2G-H エコパワーメーター SD対応やKW1M エコパワーメーター スタンダードタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

panasonic エコパワーメーターの販売特集

エコメーター

エコメーター

KW1M-H エコパワーメータSDカードやKW7M エコパワーメーター DINレールタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

エコメーターの販売特集

電力量ステーション

電力量ステーション

新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CTやスマート電力量モニタ KM50-Cなどのお買い得商品がいっぱい。

電力量ステーションの販売特集

エコパワーメーター

エコパワーメーター

KW2G エコパワーメーター コネクタ増設タイプ 増設ユニットやKW2G-H エコパワーメーター SD対応などのお買い得商品がいっぱい。

エコパワーメーターの販売特集

パナソニック カレンダ

パナソニック カレンダ

KW1M-H エコパワーメータSDカードやSSDポータブルカーナビゲーション ゴリラ(Gorilla) CN-G710Dも人気!

パナソニック カレンダの販売特集