KN91の販売特集

KN91」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKN91に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ガススプリング 栃木屋

販売価格(税別) ¥2,511
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
栃木屋 ガススプリング 1個 レビュー:(5)

【特長】長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。【用途】OA機器・医療機器・工作機械等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

「KN91」のピックアップ商品

オーリスカラビナ スクリュー NEW TOWA

販売価格(税別) ¥3,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TOWA オーリスカラビナ スクリュー NEW 1個

【特長】EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > 安全帯 > 安全帯周辺商品 > カラビナ・ナスカン

下方押さえ型トグルクランプ91K 大阪魂

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
大阪魂 下方押さえ型トグルクランプ91K 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > トグルクランプ > ハンドル縦型下方圧え

横押し型トグルクランプ(縦レバー) 大阪魂

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
大阪魂 横押し型トグルクランプ(縦レバー) 1個 レビュー:(3)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > トグルクランプ > 横押し型

バイプロプレート 明和製作所

販売価格(税別)
明和製作所 バイプロプレート

【特長】小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率良くこなせます。 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。 摩擦対策として振動板の後ろ側に補強を施しています。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > エンジンプレートコンパクター

定温恒温器用 丸穴パンチングメタル棚板 DKN911 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
ヤマト科学 定温恒温器用 丸穴パンチングメタル棚板 DKN911 1枚

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 恒温器

モンゴGAアンカーキット ロブテックス

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
ロブテックス モンゴGAアンカーキット 1箱(200本)

【特長】普通硬質石膏ボードに対応の金属製アンカー 下穴不要。Vカッターが直進切込み 先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定 ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ 4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

ウレタン90° タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥1,120〜
2営業日後以内
カスタマイズ画面へ
タイガースポリマー ウレタン90° 1枚

【特長】機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。【用途】各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > ゴム・スポンジ 寸法カット対応品

レベルアジャスター(M16×L2=75) タキゲン(TAKIGEN)

販売価格(税別) ¥245
3営業日後以内
タキゲン(TAKIGEN) レベルアジャスター(M16×L2=75) 1個

【特長】シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。【用途】自動販売機

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振装置

ブレーキパッド MKカシヤマ

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(567種類の商品があります)
MKカシヤマ ブレーキパッド 1セット(4枚)ほか レビュー:(254)

【特長】高品質ブランドとして国内で確固たる地位を築いているMKカシヤマブランド。【用途】国産乗用車・商用車向けブレーキパッド

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ブレーキパッド・足回り部品 > ブレーキパッド > 国産車用ブレーキパッド

国産強化ベルトシリーズ KN企画

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
KN企画 国産強化ベルトシリーズ 1本 レビュー:(6)

【特長】世界トップレベル、国内大手ベルトメーカーにて特注生産。ベルトメーカーの協力を元にKNオリジナルを製作。芳香族ポリアミドを含む6層で構成された強化ベルト。ノーマルの補修リペアとして駆動系改造車両やボアアップ車両に周回レースやSS1/32mileに最適にご使用いただけます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ベルト

「KN91」の関連特集

ヤマハ vox ボアアップ

ヤマハ vox ボアアップ

VOX(SA31J)用 テールレンズ(レッド)やS-DRAGビッグボアKIT/S-JOGZRなどの人気商品が勢ぞろい。

ヤマハ vox ボアアップの販売特集

スクリュー アンカー

スクリュー アンカー

スクリューアンカーやコンクリートスクリューなどのお買い得商品がいっぱい。

スクリュー アンカーの販売特集

ボードアンカー ロブテックス

ボードアンカー ロブテックス

ボードアンカーやモンゴGAアンカーキットなどのお買い得商品がいっぱい。

ボードアンカー ロブテックスの販売特集

ジャイロUP

ジャイロUP

ハイスピードプーリー ディオ系やスロットルケーブルほか、いろいろ。

ジャイロUPの販売特集

R5 ハイス ボール

R5 ハイス ボール

XPM2刃 ショート ハイスコーナRエンドミル(CR-XPM-EDS)やモンゴGAアンカーキットを今すぐチェック!

R5 ハイス ボールの販売特集

27601-25e00

27601-25e00

ベルトや国産強化ベルトシリーズほか、いろいろ。

27601-25e00の販売特集

ケブラードライブベルト

ケブラードライブベルト

ケブラードライブベルトや強化Vベルトほか、いろいろ。

ケブラードライブベルトの販売特集

GA25

GA25

モンゴジプサムアンカーやGA-15Sセット品など。

GA25の販売特集

HV15-650A

HV15-650A

ベルト ドライブ 23100GG2751やベルトを今すぐチェック!

HV15-650Aの販売特集

m8 ボルト ダイス

m8 ボルト ダイス

部品 EZ3902N22K 充電圧着器や12組 修正ダイスセットほか、いろいろ。

m8 ボルト ダイスの販売特集

横クランプ

横クランプ

横吊りクランプロックハンドル式先割型や形鋼クランプなど。

横クランプの販売特集

横押し型 トグルクランプ

横押し型 トグルクランプ

横押し型トグルクランプや横押し型クランプを今すぐチェック!

横押し型 トグルクランプの販売特集