KPFの販売特集 【通販モノタロウ】
 

KPFの販売特集

KPF」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKPFに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニル被覆ケイフレックス 三桂製作所

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三桂製作所 ビニル被覆ケイフレックス 1巻 レビュー:(1)

【特長】管の構造は、亜鉛めっき帯鋼製のコアにジャケットとして耐油性の優れたビニルを被覆しています。 M構造のコアは亜鉛めっき帯鋼をスクエアロックに折り曲げ製管し、ジャケットのビニルをコアの凹凸に素って密着して被覆しています。 軽量、かつ、優れた柔軟性により工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用ください。 使用しているPVCには、RoHs対象有害6化学物質を含有していません。【用途】工作機械廻り、自動化機械等の固定配管に

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 金属製可とう電線管

「KPF」のピックアップ商品

コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三桂製作所 コネクタ(管用平行おねじ付) 1個 レビュー:(1)

【特長】ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコネクタです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > 電線管コネクタ

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。【用途】コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

フェラル 三桂製作所

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三桂製作所 フェラル 1個 レビュー:(1)

【特長】ケイフレックスの端末保護にブッシングとしてご使用できます。 ビニル被覆ケイフレックスに使用できます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > その他

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三桂製作所 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > カップリング

コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用) 三桂製作所

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三桂製作所 コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用) 1個

【特長】ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > カップリング

コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三桂製作所 コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 1個

【特長】ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコネクタです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > 電線管コネクタ

90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三桂製作所 90°コネクタ(管用平行おねじ付) 1個

【特長】ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための亜鉛合金ダイカスト又は球状鋳鉄品製の90°形コネクタです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > 電線管コネクタ

メカフレキ タイプP パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥16,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) メカフレキ タイプP 1個

【特長】曲げをくり返し要求されるところに最適なタイプです。【用途】屋内用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 金属製可とう電線管

プリカチューブ 三桂製作所

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三桂製作所 プリカチューブ 1巻 レビュー:(1)

【特長】JIS C8309に規定する金属製可とう電線管です。 外層に亜鉛めっき帯鋼、中間層に帯構、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。 特定電気用品以外の電気用品なので、コンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた場所の定圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。 電線はIV電線/ケーブル等がご使用できます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 金属製可とう電線管

樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三桂製作所 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 1個

【特長】ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための樹脂製のコネクタです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > 電線管コネクタ

メカフレキ タイプE パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥11,900〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) メカフレキ タイプE 1巻

【特長】小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。【用途】屋内用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 金属製可とう電線管

防水プリカチューブ 三桂製作所

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
三桂製作所 防水プリカチューブ 1巻 レビュー:(1)

【特長】JIS C8309に規定するビニル被覆金属製可とう電線管です。 標準プリカの外側に軟質ポリ塩化ビニル(PVC)を被覆した構造です。 電線はケーブル等が使用できます。 使用しているPVCには、RoHS対象 有害6化学物質を含有していません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 金属製可とう電線管

「KPF」の関連特集

フレキ 電線 管

フレキ 電線 管

ミラフレキSS(PFS)やメカフレキ タイプEなどの「欲しい」商品が見つかる!

フレキ 電線 管の販売特集

KPF16

KPF16

ビニル被覆ケイフレックスやコネクタ(管用平行おねじ付)などのお買い得商品がいっぱい。

KPF16の販売特集

フレキシブル電線管

フレキシブル電線管

ビニル被覆ケイフレックスやメカフレキ タイプEなどの「欲しい」商品が見つかる!

フレキシブル電線管の販売特集

金属製可とう電線管 ビニル被覆

金属製可とう電線管 ビニル被覆

防水プリカチューブやビニル被覆ケイフレックスほか、いろいろ。

金属製可とう電線管 ビニル被覆の販売特集

三桂製作所

三桂製作所

コネクタ(管用平行おねじ付)やビニル被覆ケイフレックスなどのお買い得商品がいっぱい。

三桂製作所の販売特集

フレキ ケーブル

フレキ ケーブル

TLフレキ(呼び線入)やモールフレキを今すぐチェック!

フレキ ケーブルの販売特集

kmbg

kmbg

コネクタ(管用平行おねじ付)や90°コネクタ(管用平行おねじ付)も人気!

kmbgの販売特集

薄鋼電線管 c51

薄鋼電線管 c51

薄鋼電線管(ねじつき)やねじつき薄鋼電線管ほか、いろいろ。

薄鋼電線管 c51の販売特集

ケイ フレックス コネクタ

ケイ フレックス コネクタ

コネクタ(管用平行おねじ付)やネジなしコネクター厚鋼を今すぐチェック!

ケイ フレックス コネクタの販売特集

ケイフレックス カップリング

ケイフレックス カップリング

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)やコンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)を今すぐチェック!

ケイフレックス カップリングの販売特集

ノックアウト用コネクタ

ノックアウト用コネクタ

ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)やノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)などの人気商品が勢ぞろい。

ノックアウト用コネクタの販売特集

薄 鋼 電線 管 カップ リング

薄 鋼 電線 管 カップ リング

カップリング(薄鋼用)やカップリング(薄鋼ねじシリーズ)も人気!

薄 鋼 電線 管 カップ リングの販売特集