KPF250の販売特集

KPF250」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKPF250に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ガススプリング ナベヤ

販売価格(税別) ¥2,391〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
ナベヤ ガススプリング 1個ほか レビュー:(17)

【特長】小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

「KPF250」のピックアップ商品

ガススプリング 栃木屋

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
栃木屋 ガススプリング 1個 レビュー:(5)

【特長】長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。【用途】OA機器・医療機器・工作機械等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

オイルレスガススプリング ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 オイルレスガススプリング 1本 レビュー:(7)

【特長】シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用す ることができます。【用途】車両、事務機器、各種扉開閉用

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB

販売価格(税別) ¥2,490〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ 1個 レビュー:(7)

【特長】取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。【用途】コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング(取付角度フリータイプ) ナベヤ

販売価格(税別) ¥2,514〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(177種類の商品があります)
ナベヤ ガススプリング(取付角度フリータイプ) 1本 レビュー:(6)

【特長】小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。 360°どの角度でも取付可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング【KMOシリーズ】オイルダンパー KYB

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KMOシリーズ】オイルダンパー 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング Y3シリーズ TOKICO(トキコ)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TOKICO(トキコ) ガススプリング Y3シリーズ 1個 レビュー:(18)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。【用途】コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング Y2シリーズ TOKICO(トキコ)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TOKICO(トキコ) ガススプリング Y2シリーズ 1個 レビュー:(30)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

KYB ガススプリング KYB

販売価格(税別) ¥2,490〜
5営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
KYB KYB ガススプリング 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > その他

ガスダンパー TERZO

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
TERZO ガスダンパー 1本 レビュー:(4)

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア

ガススプリング ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 ガススプリング 1本 レビュー:(2)

【特長】ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。【用途】車両、事務機器、各種扉開閉用

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

「KPF250」の関連特集

日立 ダンパー

日立 ダンパー

ガススプリング【KMOシリーズ】オイルダンパーやガススプリングほか、いろいろ。

日立 ダンパーの販売特集

ピストンバネ

ピストンバネ

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプやスプリング ピストン (BW)ほか、いろいろ。

ピストンバネの販売特集

N19

N19

ガススプリング 取付金具やニトフロン粘着テープ No.903ULも人気!

N19の販売特集

TOKICO

TOKICO

ガススプリング Y3シリーズやガススプリング Y2シリーズなど。

TOKICOの販売特集

TM-150-200-40

TM-150-200-40

ガススプリングやオイルレスガススプリングを今すぐチェック!

TM-150-200-40の販売特集

リヤゲート

リヤゲート

リヤゲートサポートツールやガススプリング Y2シリーズなど。

リヤゲートの販売特集

ステンレスガススプリング

ステンレスガススプリング

ステンレスガススプリングやステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケットなどのお買い得商品がいっぱい。

ステンレスガススプリングの販売特集

オイルスルースプリング

オイルスルースプリング

オイルスルースプリングやスプリング オイルスルー 25555065000など。

オイルスルースプリングの販売特集

ダンパスプリング

ダンパスプリング

スプリングダンパーやダンパースプリングセット/3マイクラッチホなど。

ダンパスプリングの販売特集

KYB KMF100-20

KYB KMF100-20

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプやKYB ガススプリングなどの「欲しい」商品が見つかる!

KYB KMF100-20の販売特集

ダンパーストッパークランプ

ダンパーストッパークランプ

ダンパーストッパークランプやダンパーストッパーも人気!

ダンパーストッパークランプの販売特集

ガススプリング y3シリーズ y3002

ガススプリング y3シリーズ y3002

ガススプリング Y3シリーズやガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプも人気!

ガススプリング y3シリーズ y3002の販売特集