KPF250の販売特集

KPF250」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKPF250に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ガススプリング Y3シリーズ TOKICO(トキコ)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TOKICO(トキコ) ガススプリング Y3シリーズ 1個 レビュー:(18)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

「KPF250」のピックアップ商品

ガススプリング(取付角度フリータイプ) ナベヤ

販売価格(税別) ¥2,514〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(177種類の商品があります)
ナベヤ ガススプリング(取付角度フリータイプ) 1本 レビュー:(6)

【特長】小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。 360°どの角度でも取付可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB

販売価格(税別) ¥2,490〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ 1個 レビュー:(7)

【特長】取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。【用途】コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング Y2シリーズ TOKICO(トキコ)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TOKICO(トキコ) ガススプリング Y2シリーズ 1個 レビュー:(30)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング ナベヤ

販売価格(税別) ¥2,391〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
ナベヤ ガススプリング 1個ほか レビュー:(17)

【特長】小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。【用途】コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング 栃木屋

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
栃木屋 ガススプリング 1個 レビュー:(5)

【特長】長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。【用途】OA機器・医療機器・工作機械等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング【KMOシリーズ】オイルダンパー KYB

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KMOシリーズ】オイルダンパー 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

オイルレスガススプリング ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 オイルレスガススプリング 1本 レビュー:(7)

【特長】シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用す ることができます。【用途】車両、事務機器、各種扉開閉用

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガスダンパー TERZO

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
TERZO ガスダンパー 1本 レビュー:(4)

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア

KYB ガススプリング KYB

販売価格(税別) ¥2,490〜
5営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
KYB KYB ガススプリング 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > その他

ガススプリング ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 ガススプリング 1本 レビュー:(3)

【特長】ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。【用途】車両、事務機器、各種扉開閉用

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

「KPF250」の関連特集

スプリングダンパー

スプリングダンパー

ダンパースプリングセット/3マイクラッチホやガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

スプリングダンパーの販売特集

日立 ダンパー

日立 ダンパー

ガススプリング【KMOシリーズ】オイルダンパーやガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプなど。

日立 ダンパーの販売特集

ガス シリンダ

ガス シリンダ

ガススプリングやオイルレスガススプリングを今すぐチェック!

ガス シリンダの販売特集

ピストンバネ

ピストンバネ

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプやスプリング ピストン (BW)ほか、いろいろ。

ピストンバネの販売特集

オイルダンパ

オイルダンパ

オイルダンパー 7012VG、7002VMやガススプリング【KMOシリーズ】オイルダンパーなど。

オイルダンパの販売特集

kyb ガス スプリング

kyb ガス スプリング

KYB ガススプリングやガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

kyb ガス スプリングの販売特集

ダンパスプリング

ダンパスプリング

スプリングダンパーやダンパースプリングセット/3マイクラッチホなど。

ダンパスプリングの販売特集

N19

N19

ガススプリング 取付金具やニトフロン粘着テープ No.903ULも人気!

N19の販売特集

ダンパー オイル

ダンパー オイル

オイルダンパー 7012VG、7002VMやオイルダンパーなど。

ダンパー オイルの販売特集

KMF

KMF

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプやKYB ガススプリングなどの「欲しい」商品が見つかる!

KMFの販売特集

TM-150-200-40

TM-150-200-40

ガススプリング Y3シリーズやガススプリング(取付角度フリータイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

TM-150-200-40の販売特集

ダンパーストッパークランプ

ダンパーストッパークランプ

ダンパーストッパークランプやダンパーストッパーも人気!

ダンパーストッパークランプの販売特集