KQEの販売特集 【通販モノタロウ】
 

KQEの販売特集

KQE」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKQEに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

架橋ポリエチレン電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
協和ハーモネット 架橋ポリエチレン電線 1本ほか レビュー:(3)

【特長】ハンダごて程度の熱では溶ける心配がありませんので、機器配線用電線の接続が容易です。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているため、すぐれた電気絶縁性や高周波特性を損なうことがありません。【用途】計測機器類や精密機器等の内部配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

「KQE」のピックアップ商品

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 1本ほか レビュー:(5)

【特長】絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上外径が細く、配線スペースを取りません。 ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。【用途】電気、電子機器の内部配線 ヘアードライヤー、熱器具の内部配線、モーター口出し線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(14)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 1本ほか レビュー:(1)

【特長】絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上外径が細く、配線スペースを取りません。 ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。【用途】電気、電子機器の内部配線。 VTR、カメラ、小型電子機器等。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(27)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1本ほか レビュー:(3)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(177)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤト

販売価格(税別) ¥2,145〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
サンハヤト ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 1個 レビュー:(3)

【特長】株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(5)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥14,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
協和ハーモネット ふっ素樹脂電線 1巻(100m)ほか

【特長】化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。【用途】工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

ミラレックスF 未来工業

販売価格(税別) ¥10,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
未来工業 ミラレックスF 1巻 レビュー:(2)

【特長】JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > その他電線管

「KQE」の関連特集

高電圧 ケーブル

高電圧 ケーブル

同軸ケーブル3C-2Vや同軸ケーブル5D-2Vなどのお買い得商品がいっぱい。

高電圧 ケーブルの販売特集

FEP

FEP

ミラレックスFやミラレックスなど。

FEPの販売特集

KIV 電線

KIV 電線

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

KIV 電線の販売特集

AWG14

AWG14

UL耐熱ビニル絶縁電線やFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

AWG14の販売特集

電線

電線

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードや電気機器用ビニル絶縁電線など。

電線の販売特集

耐熱電子ワイヤー

耐熱電子ワイヤー

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線やH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線を今すぐチェック!

耐熱電子ワイヤーの販売特集

電線 極細

電線 極細

PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040や架橋ポリエチレン電線も人気!

電線 極細の販売特集

電線 0.5mm

電線 0.5mm

自動車用薄肉低圧電線や架橋ポリエチレン電線などのお買い得商品がいっぱい。

電線 0.5mmの販売特集

ジュンフロン線

ジュンフロン線

PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040や機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)などの人気商品が勢ぞろい。

ジュンフロン線の販売特集

耐熱コード

耐熱コード

片プラグ付耐熱コード12Aや耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線などのお買い得商品がいっぱい。

耐熱コードの販売特集

fep ケーブル

fep ケーブル

ふっ素樹脂電線やFEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

fep ケーブルの販売特集

メッキ線

メッキ線

スズメッキ線やTCWすずめっき軟銅線も人気!

メッキ線の販売特集