KR554REの販売特集 【通販モノタロウ】
 

KR554REの販売特集

KR554RE」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKR554REに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

550W 13mm振動ドリル BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内
BLACK&DECKER 550W 13mm振動ドリル 1台 レビュー:(14)

【特長】本体に力を加えやすい新設計サドルデザインで操作性アップ。チャックから一直線の部分にへこみ部分が調整され、さらに使いやすさアップです。新設計のアルミモーター採用。サイドハンドル付きで力強く両手で作業可能。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

「KR554RE」のピックアップ商品

振動ドリル マキタ

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
マキタ 振動ドリル 1台 レビュー:(7)

【特長】コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

710W 13mm振動ドリル BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
BLACK&DECKER 710W 13mm振動ドリル 1台 レビュー:(2)

【特長】710Wハイパワーモーター採用でコンクリート等の穴あけも簡単。本体に力を加えやすい新設計サドルデザイン。チャックから一直線の部分にへこみ部分が調整され、さらに使いやすさアップです。キットボックス付きで収納性も抜群。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

振動ドリル 日立工機

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
日立工機 振動ドリル 1台 レビュー:(5)

【特長】にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥6,390
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 振動ドリル 1台 レビュー:(3)

【特長】ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

振動ドリル 日立工機

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
日立工機 振動ドリル 1台 レビュー:(13)

【特長】720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。【用途】コンクリート・金属・木材の穴あけ

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

13mm振動ドリル trad

販売価格(税別) ¥4,190
0営業日後以内
trad 13mm振動ドリル 1台 レビュー:(11)

【特長】ロック式チャック!ドリル刃をしっかりキャッチ! チャック式。Φ13mmまでのドリル刃が交換可能。 角度調整可能ハンドル。360°回転で作業性抜群。 無段変速機能。スピードコントロールツマミ付。【用途】コンクリート・ブロックの穴あけに。 金属・木材の穴あけに。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本 レビュー:(53)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

振動ドリル RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥7,490
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) 振動ドリル 1台 レビュー:(5)

【特長】操作性に優れた小型・軽量タイプ。位置決めの楽な無段変速スイッチ採用。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

振動ドリル RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) 振動ドリル 1台 レビュー:(5)

【特長】650Wハイパワーモーター搭載 位置決めの楽な無段階変速スイッチ採用【用途】コンクリート・石材、モルタル等の穴あけから鉄工、木工の穴あけに

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

振動ドリル 日立工機

販売価格(税別) ¥20,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立工機 振動ドリル 1台

【特長】「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

振動ドリル 日立工機

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
日立工機 振動ドリル 1台 レビュー:(4)

【特長】軽量1.4kg 無段変速!【用途】コンクリート・金属・木材の穴あけ

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

震動ドリル マキタ

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
マキタ 震動ドリル 1台 レビュー:(1)

【特長】しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

「KR554RE」の関連特集

電動ドリル 100V

電動ドリル 100V

無段変速ドリルや6.5mm高速ドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

電動ドリル 100Vの販売特集

ハンド ドリル 電動

ハンド ドリル 電動

振動ドリルや電動リベッターアタッチメントを今すぐチェック!

ハンド ドリル 電動の販売特集

コンクリート用振動ドリル

コンクリート用振動ドリル

振動ドリルやコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

コンクリート用振動ドリルの販売特集

コンクリート 振動 ドライバー

コンクリート 振動 ドライバー

バッテリー振動ドライバードリルやコンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)などの人気商品が勢ぞろい。

コンクリート 振動 ドライバーの販売特集

チャック 振動ドリル

チャック 振動ドリル

ハンマードリル用ドリルチャックやドリルチャックも人気!

チャック 振動ドリルの販売特集

振動ドリル MonotaRO

振動ドリル MonotaRO

振動ドリルやコンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組)などの人気商品が勢ぞろい。

振動ドリル MonotaROの販売特集

振動ドリルとは

振動ドリルとは

振動ドリルや充電式ドライバドリルも人気!

振動ドリルとはの販売特集

M212-2

M212-2

カップ型オイルフィルタレンチやパワーリレー G7Lを今すぐチェック!

M212-2の販売特集

コンクリート 振動ドリル 8 200

コンクリート 振動ドリル 8 200

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングなどのお買い得商品がいっぱい。

コンクリート 振動ドリル 8 200の販売特集

M816

M816

振動ドリルや六角ボルト 全ねじ(SUS316)などの「欲しい」商品が見つかる!

M816の販売特集

振動ドリルドリル

振動ドリルドリル

振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)や振動ドリルなどのお買い得商品がいっぱい。

振動ドリルドリルの販売特集

M816K

M816K

振動ドリルや震動ドリルなど。

M816Kの販売特集