KS-64の販売特集 【通販モノタロウ】
 

KS-64の販売特集

KS-64」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKS-64に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
信越化学工業 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 1本(100g)ほか レビュー:(7)

【特長】いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンバウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > オイルコンパウンド

「KS-64」のピックアップ商品

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ 信越化学工業

販売価格(税別) ¥17,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
信越化学工業 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ 1缶(1kg)ほか

【特長】いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンバウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > オイルコンパウンド

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 特殊タイプ 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
信越化学工業 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 特殊タイプ 1本(100g)ほか レビュー:(1)

【特長】いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンバウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > オイルコンパウンド

キーステーション KSタイプ ナカバヤシ

販売価格(税別) ¥8,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナカバヤシ キーステーション KSタイプ 1個

【特長】ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。折りたたんで持ち歩くことも可能です。壁に掛けて、鍵をしっかり管理。カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付。

オフィス・テープ・清掃用品 > オフィス家具 > オフィス用品管理 > 収納・管理・会計 > キーボックス > キーボックス

オイルコンパウンド高真空シール用 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,706〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 オイルコンパウンド高真空シール用 1個(50g)ほか レビュー:(8)

【特長】精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。【用途】高真空シールおよび絶縁シール

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > オイルコンパウンド

シリコーングリースG501 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーングリースG501 1本(80g)ほか レビュー:(8)

【特長】シリコーンオイルを基油に金属石ケンなどの増稠剤や各種添加剤配合した製品。広い温度範囲にわたって熱酸化安定性、耐水性などにすぐれ、主に潤滑に使用。 ちょう度(グリースのかたさ)はLが一番やわらかくL・M・Hの順に硬くなります。(Mが一般的なちょう度です。)【用途】G501は、特殊シリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑・消音に最適です。 ポリカーボネート(PC)、ポリアセタール(POM)、ABSなどに対し、ストレスクラックをおこしにくく、鋼と鋼の潤滑にも効果を発揮します。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

放熱用オイルコンパウンド G746 信越化学工業

販売価格(税別) ¥5,838
0営業日後以内
信越化学工業 放熱用オイルコンパウンド G746 1本(200g) レビュー:(1)

【特長】熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。【用途】発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > オイルコンパウンド

一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

販売価格(税別) ¥703〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-45 1本(100g)ほか レビュー:(70)

【特長】シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

放熱用オイルコンパウンド KS609 信越化学工業

販売価格(税別) ¥5,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
信越化学工業 放熱用オイルコンパウンド KS609 1本(200g)ほか レビュー:(1)

【特長】一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。【用途】トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > オイルコンパウンド

一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,135〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-44 1本(100g)ほか レビュー:(1)

【特長】オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度【用途】一般工業用シーリーング。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
信越化学工業 低温潤滑用 シリコーングリース 1本(100g)ほか レビュー:(13)

【特長】耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
信越化学工業 高温潤滑用 シリコーングリース 1本(100g)ほか レビュー:(33)

【特長】高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。【用途】高温潤滑用。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 1個 レビュー:(5)

【特長】ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

「KS-64」の関連特集

KS64

KS64

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプや電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプなど。

KS64の販売特集

絶縁グリス

絶縁グリス

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプやシリコン真空・絶縁グリースなどの人気商品が勢ぞろい。

絶縁グリスの販売特集

オイルコンパウンド KS64

オイルコンパウンド KS64

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプや電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプなど。

オイルコンパウンド KS64の販売特集

信越化学工業 ks-64

信越化学工業 ks-64

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプや電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプなど。

信越化学工業 ks-64の販売特集

hivac-g

hivac-g

オイルコンパウンド高真空シール用や100g 高真空シール用 シリコングリスなどの人気商品が勢ぞろい。

hivac-gの販売特集

絶縁 シリコーン

絶縁 シリコーン

一液縮合型RTVゴムKE-45や電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプなど。

絶縁 シリコーンの販売特集

鍵プレート

鍵プレート

キーハンガーやキーホルダー型名札も人気!

鍵プレートの販売特集

信越 シリコン グリス

信越 シリコン グリス

一液縮合型RTVゴムKE-45や高温用シリコーングリースMも人気!

信越 シリコン グリスの販売特集

放熱 塗料 スプレー

放熱 塗料 スプレー

シリコーン熱拡散コンパウンドや放熱用オイルコンパウンド G-747ほか、いろいろ。

放熱 塗料 スプレーの販売特集

絶縁グリース

絶縁グリース

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプやシリコン真空・絶縁グリースなどの人気商品が勢ぞろい。

絶縁グリースの販売特集

防湿 グリス

防湿 グリス

NX285 コネクタ用防湿グリースやラスジェットを今すぐチェック!

防湿 グリスの販売特集

グリス 比重

グリス 比重

低温潤滑用 シリコーングリースやシリコーングリースほか、いろいろ。

グリス 比重の販売特集