KS-702の販売特集

KS-702」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKS-702に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

溶液型離型剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
信越化学工業 溶液型離型剤 1缶(1kg)ほか

【特長】ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。【用途】ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

「KS-702」のピックアップ商品

安全スニーカー 軽技スペシャル シモン

販売価格(税別) ¥4,190
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
シモン 安全スニーカー 軽技スペシャル 1足 レビュー:(13)

【特長】耐久性に優れるつま先部。夜間の安全を確保。 通気性とフィット感。吸湿性。かかと部の装着感。夜間も安心。 優れた耐滑性・耐油性。ムレにくいソフトな履き心地。

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全靴・安全スニーカー・作業靴 > 安全スニーカー(先芯付き) > ひもタイプ(先芯つき)

シリコーンオイルKF96 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンオイルKF96 1缶(1kg) レビュー:(54)

【特長】無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。【用途】離型・潤滑・消泡など。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

エマルジョン型離型剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,832〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
信越化学工業 エマルジョン型離型剤 1缶(1kg)ほか レビュー:(2)

【特長】エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。【用途】ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

シリコーンオイル 信越化学工業

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンオイル 1個(1kg)ほか

【特長】密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。【用途】耐熱性に優れています。 高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

シリコーン(高温用) 信越化学工業

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
信越化学工業 シリコーン(高温用) 1缶(1kg)

【特長】高温用シリコーンオイルです。【用途】開放系熱媒オイルに適しています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

シリコーンオイル(一般用) 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンオイル(一般用) 1缶(1kg)ほか レビュー:(3)

【特長】耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。【用途】離型、潤滑、消泡など。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

離型剤 高粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 離型剤 高粘度シリコーン 1本(420mL) レビュー:(1)

【特長】わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200〜250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です【用途】プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

離型剤 フッ素系タイプ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 離型剤 フッ素系タイプ 1本(420mL) レビュー:(5)

【特長】ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200〜250℃)【用途】プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-45 1本(100g)ほか レビュー:(73)

【特長】シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

スプレー型離型剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
信越化学工業 スプレー型離型剤 1本(300mL)ほか レビュー:(1)

【特長】スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

シリコーンコーティング剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンコーティング剤 1缶(1kg)ほか レビュー:(8)

【特長】シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。【用途】コーティング

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

安全スニーカー 軽技A+ KA211 シモン

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
シモン 安全スニーカー 軽技A+ KA211 1足 レビュー:(26)

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全靴・安全スニーカー・作業靴 > 安全スニーカー(先芯付き) > ひもタイプ(先芯つき)

「KS-702」の関連特集

高粘度シリコーン

高粘度シリコーン

離型剤 高粘度シリコーンやシリコーンオイル KF96 高粘度品などの「欲しい」商品が見つかる!

高粘度シリコーンの販売特集

シリコンオイル 透明

シリコンオイル 透明

シリコーングリスやシリコーンオイルKF96も人気!

シリコンオイル 透明の販売特集

シリコンオイル 成分

シリコンオイル 成分

シリコーンオイルKF96やシリコーンオイル エレメント14ほか、いろいろ。

シリコンオイル 成分の販売特集

シリコーン 離型剤 ゴム

シリコーン 離型剤 ゴム

溶液型離型剤や離型剤 フッ素系タイプほか、いろいろ。

シリコーン 離型剤 ゴムの販売特集

金型離型剤

金型離型剤

シリコーン系金型離型剤(ゴム・プラスチック用)や離型剤 高粘度シリコーンを今すぐチェック!

金型離型剤の販売特集

離型剤 ダイフリー

離型剤 ダイフリー

フッ素系離型剤 ダイフリー GW-251やフッ素系離型剤 ダイフリー GW-200などのお買い得商品がいっぱい。

離型剤 ダイフリーの販売特集

GW-250

GW-250

フッ素系離型剤 ダイフリー GW-200やフッ素系離型剤 ダイフリー GW-251などのお買い得商品がいっぱい。

GW-250の販売特集

信越 化学 シリコーン

信越 化学 シリコーン

一液縮合型RTVゴムKE-45やシリコーンオイルKF96を今すぐチェック!

信越 化学 シリコーンの販売特集

信越 化学 シリコン オイル

信越 化学 シリコン オイル

シリコーンオイルKF96やシリコーンスプレーKF96SPなどの人気商品が勢ぞろい。

信越 化学 シリコン オイルの販売特集

モノタロウ シリコンオイル

モノタロウ シリコンオイル

シリコーンオイルKF96やフラッシュリーαなど。

モノタロウ シリコンオイルの販売特集

シリコーンオイル KF96

シリコーンオイル KF96

シリコーンオイルKF96やシリコーンオイル(一般用)ほか、いろいろ。

シリコーンオイル KF96の販売特集

KF96-1-100

KF96-1-100

シリコーンオイル(一般用)やシリコーンオイルも人気!

KF96-1-100の販売特集