KS型の販売特集

KS型」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKS型に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

KS-AUV   単相100V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM)

販売価格(税別) ¥199,000〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ケーエム(KM) KS-AUV 単相100V 竪刃型裁断機 1台

【特長】独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 縫製・裁縫関連 > 裁断機・裁断用品

「KS型」のピックアップ商品

KS型片つば車輪 伊藤鋳工

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
伊藤鋳工 KS型片つば車輪 1個 レビュー:(1)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > 引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

軽量作業台 KSタイプ サカエ

販売価格(税別) ¥16,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
サカエ 軽量作業台 KSタイプ 1台 レビュー:(2)

【特長】本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 作業台 > 汎用タイプ

KSコ型クランプ 国元商会

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
国元商会 KSコ型クランプ 1個 レビュー:(1)

【特長】薄板から40mmの厚板まで、クラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ

建設機械用オイルフィルター KSフィルター

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
KSフィルター 建設機械用オイルフィルター 1個ほか レビュー:(8)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > オイルフィルター > 農機・産機用オイルフィルター

KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM)

販売価格(税別) ¥179,000〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケーエム(KM) KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機 1台

【特長】製品のオールダイカスト化によって、いっそう軽量化し操作が容易になり、どなたでも十分使いこなせます。 使用中でも、ハンドプーリーが回転いたしません。また、起動スイッチの部分も、安全な絶縁装備がなされていますので、作業者は安全です。 エンドレスベルトの研磨装置によって、レバーを軽く押さえるだけで、研磨ベルトは常に回転しつつ上下に動き、短時間で鋭く研ぎあがります。研磨角度もたえず一定にしており、切れ味は常に持続します。【用途】毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維等あらゆる生地の裁断ができます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 縫製・裁縫関連 > 裁断機・裁断用品

RS-100N 単相100V 八角刃裁断機(4) ケーエム(KM)

販売価格(税別) ¥74,900
4営業日後以内
ケーエム(KM) RS-100N 単相100V 八角刃裁断機(4) 1台

【特長】新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。 製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。【用途】毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 縫製・裁縫関連 > 裁断機・裁断用品

KS壁つなぎ 国元商会

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
国元商会 KS壁つなぎ 1個 レビュー:(1)

【特長】ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250〜1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。 コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

チルド車輪(外周焼入れ車輪) 永瀬工場

販売価格(税別) ¥1,890〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
永瀬工場 チルド車輪(外周焼入れ車輪) 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

チルド車輪 伊藤鋳工

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
伊藤鋳工 チルド車輪 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

単クランプ Φ13穴付 国元商会

販売価格(税別) ¥279
0営業日後以内
国元商会 単クランプ Φ13穴付 1個 レビュー:(7)

【特長】パイプ同士やフェンス・ネットなどを結合するKSオリジナルクランプ

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ

Oリング 1BP NOK

販売価格(税別) ¥11〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
NOK Oリング 1BP 1個 レビュー:(20)

【特長】1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

バッテリーマルチカッター BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥6,690
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) バッテリーマルチカッター 1台 レビュー:(3)

【特長】3.6Vリチウムイオン電池搭載 ハンディで使いやすいデザイン スムーズな切断を考慮した独自の刃の形状で作業を効率の良い切断作業ができます。 1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨するオートシャープ機能を搭載。頻繁なブレード(刃)交換の必要がなく、優れた切断能力を保ちます。【用途】紙、段ボール、布、カーペット、ビニール、革など多彩な材料を切断

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 切断 > 充電式カッタ

「KS型」の関連特集

KS

KS

カマススタンドや一般建築塗装用養生シート 0.01X1800X100mダブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

KSの販売特集

足場つなぎ金物

足場つなぎ金物

アシバツナギやKS壁つなぎなどのお買い得商品がいっぱい。

足場つなぎ金物の販売特集

国元商会

国元商会

KSコ型クランプや単クランプ Φ13穴付などのお買い得商品がいっぱい。

国元商会の販売特集

仮設 壁

仮設 壁

システリアパネルリブワイド型やKS壁つなぎほか、いろいろ。

仮設 壁の販売特集

縫製裁断機

縫製裁断機

KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機やRS-100N 単相100V 八角刃裁断機(4)などの人気商品が勢ぞろい。

縫製裁断機の販売特集

伸縮ブラケット

伸縮ブラケット

KS伸縮ブラケットや多段式ステーなどの「欲しい」商品が見つかる!

伸縮ブラケットの販売特集

羽子板 クランプ

羽子板 クランプ

羽子板クランプやTOP壁つなぎHU型を今すぐチェック!

羽子板 クランプの販売特集

クレーン用走行車輪

クレーン用走行車輪

N走行車輪やローヘッド形プレン式サドル 1t x S9mなどの人気商品が勢ぞろい。

クレーン用走行車輪の販売特集

裁断機・裁断用品

裁断機・裁断用品

AU研磨ベルトや裁断用クリップも人気!

裁断機・裁断用品の販売特集

鉄 レール 車輪

鉄 レール 車輪

ロタ・重量戸車 (トロ車型)や鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)も人気!

鉄 レール 車輪の販売特集

裁断機 油

裁断機 油

KS-AUV 単相100V 竪刃型裁断機やKS-AUV 三相200V 竪刃型裁断機などの「欲しい」商品が見つかる!

裁断機 油の販売特集

トロッコ

トロッコ

チルド車輪やチルド車輪(外周焼入れ車輪)などのお買い得商品がいっぱい。

トロッコの販売特集