KTC メガネレンチ 90°の販売特集

KTC メガネレンチ 90°」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKTC メガネレンチ 90°に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

メガネレンチ(Slim-Line) プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
プロクソン(PROXXON) メガネレンチ(Slim-Line) 1本

【特長】手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。【用途】ボルト・ナット回し

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

「KTC メガネレンチ 90°」のピックアップ商品

プロフィットツール めがねレンチ KTC

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KTC プロフィットツール めがねレンチ 1丁

【特長】口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

首振ラチェットめがねレンチ トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) 首振ラチェットめがねレンチ 1本 レビュー:(6)

【特長】ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。ヘッドは任意の角度に調整可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

ドレンプラグソケット KTC

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KTC ドレンプラグソケット 1個 レビュー:(9)

【特長】12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。【用途】日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 自動車整備専用工具 > ハンドル/ミッション関連 > 動力伝達 > ドレンプラグソケット

45°×6°ショートめがねレンチ KTC

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
KTC 45°×6°ショートめがねレンチ 1丁 レビュー:(6)

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 一般工具 > ソケット/スパナ/ハンドル > レンチ/スパナ > めがねレンチ

ストレートロングメガネレンチ KTC

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KTC ストレートロングメガネレンチ 1丁 レビュー:(14)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTC

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KTC ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) 1本 レビュー:(5)

【特長】ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

45°×6°ロングめがねレンチ KTC

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
KTC 45°×6°ロングめがねレンチ 1丁 レビュー:(37)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

メガネレンチ ハゼット

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハゼット メガネレンチ 1個 レビュー:(1)

【特長】硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 一般工具 > ソケット/スパナ/ハンドル > レンチ/スパナ > めがねレンチ

ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTC

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
KTC ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) 1本 レビュー:(11)

【特長】ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

メガネレンチセット KTC

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KTC メガネレンチセット 1セット(6本組)ほか レビュー:(2)

【特長】樹脂成形トレイ付

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

ロング両口メガネレンチ トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) ロング両口メガネレンチ 1丁 レビュー:(5)

【特長】柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

両口メガネレンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 両口メガネレンチ 1丁 レビュー:(24)

【特長】耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。【用途】機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 両口めがねレンチ

「KTC メガネレンチ 90°」の関連特集

KTC メガネレンチ

KTC メガネレンチ

45°×6°ロングめがねレンチやヘックスめがねレンチも人気!

KTC メガネレンチの販売特集

オフセットメガネレンチ

オフセットメガネレンチ

メガネレンチ75°やメガネレンチ(Slim-Line)など。

オフセットメガネレンチの販売特集

クラッチ メガネ

クラッチ メガネ

保護めがね エッジ T-560や4ウェイメガネレンチも人気!

クラッチ メガネの販売特集

m30 スパナ

m30 スパナ

打撃片口レンチ30mmや片口スパナなどの人気商品が勢ぞろい。

m30 スパナの販売特集

KTC スパナ

KTC スパナ

スパナやコンビネーションレンチほか、いろいろ。

KTC スパナの販売特集

ktc コンビネーションレンチ

ktc コンビネーションレンチ

コンビネーションレンチやプロフィットツール コンビネーションレンチも人気!

ktc コンビネーションレンチの販売特集

KTC

KTC

ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチや45°×6°ロングめがねレンチを今すぐチェック!

KTCの販売特集

KTC ソケット

KTC ソケット

ソケット (6角)やセミディープソケット (6角)ほか、いろいろ。

KTC ソケットの販売特集

クニペックス

クニペックス

コブラ ウォーターポンププライヤーやプライヤーレンチも人気!

クニペックスの販売特集

KTC ラチェット

KTC ラチェット

ラチェットハンドルやコンパクト ラチェットハンドルほか、いろいろ。

KTC ラチェットの販売特集

ktc ドライバー

ktc ドライバー

樹脂柄ドライバクロス貫通タイプやソフトラウンドドライバ クロスなどのお買い得商品がいっぱい。

ktc ドライバーの販売特集

15mm メガネ レンチ

15mm メガネ レンチ

14x15mm メガネレンチやブリーダープラグ用メガネレンチを今すぐチェック!

15mm メガネ レンチの販売特集