KURE スプレーの販売特集 【通販モノタロウ】
 

KURE スプレーの販売特集

KURE スプレー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKURE スプレーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

凍結浸透ルブ 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
呉工業(クレ) 凍結浸透ルブ 1本(480mL) レビュー:(15)

【特長】固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「KURE スプレー」のピックアップ商品

ウレアグリース 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
呉工業(クレ) ウレアグリース 1本(430mL) レビュー:(4)

【特長】強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。 オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。 機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。【用途】パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥829
0営業日後以内
呉工業(クレ) エレクトロニッククリーナー 1本(380mL) レビュー:(22)

【特長】デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品【用途】自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

クレ5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか レビュー:(221)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

リチウムグリーススプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ リチウムグリーススプレー 1本(420mL)ほか レビュー:(219)

【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 潤滑スプレー

シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
呉工業(クレ) シリコンルブスプレー 1本(420mL) レビュー:(98)

【特長】シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。【用途】電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

フリーズルブ 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥969
0営業日後以内
呉工業(クレ) フリーズルブ 1本(420mL)

【特長】凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。【用途】サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ウレアグリース エーゼット

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼット ウレアグリース 1本(80g)ほか レビュー:(49)

【特長】熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。【用途】製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > グリス/油用注入器 > グリス

レグラス ラストブリザード 東洋化学商会

販売価格(税別) ¥1,463
0営業日後以内
東洋化学商会 レグラス ラストブリザード 1本(550mL) レビュー:(25)

【特長】ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。【用途】自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

フリーズ&リリース ヘンケル

販売価格(税別) ¥1,280
0営業日後以内
ヘンケル フリーズ&リリース 1本(480mL) レビュー:(14)

【特長】ネジに5秒〜10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。【用途】外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

スーパー5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
呉工業(クレ) スーパー5-56 1本(70mL)ほか レビュー:(30)

【特長】フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。【用途】ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君 鈴木油脂工業(SYK)

販売価格(税別) ¥1,490
2営業日後以内
鈴木油脂工業(SYK) 冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君 1本(420mL) レビュー:(1)

【特長】錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

エクセライト 協同油脂

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
協同油脂 エクセライト 1本(400g)ほか レビュー:(7)

【特長】ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > グリス/油用注入器 > グリス

「KURE スプレー」の関連特集

固着したネジ

固着したネジ

9.5sqボルトツイスターやフリーズルブなどの人気商品が勢ぞろい。

固着したネジの販売特集

凍結スプレー

凍結スプレー

凍結浸透ルブや凍結スプレーを今すぐチェック!

凍結スプレーの販売特集

ボルト 外す

ボルト 外す

ハンドインパクトレンチや9.5sqナットツイスターなどの「欲しい」商品が見つかる!

ボルト 外すの販売特集

ねじ緩め剤

ねじ緩め剤

AZスーパーオイルスプレーPROや浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤などの人気商品が勢ぞろい。

ねじ緩め剤の販売特集

ナットを割る

ナットを割る

ナットブレーカーや[ 7-22mm]油圧ナットブレーカーほか、いろいろ。

ナットを割るの販売特集

金属 冷却

金属 冷却

マグネットクーラントセットや凍結浸透ルブを今すぐチェック!

金属 冷却の販売特集

ボルト 緩めスプレー

ボルト 緩めスプレー

凍結浸透ルブやレグラス ラストブリザードなどの「欲しい」商品が見つかる!

ボルト 緩めスプレーの販売特集

冷しばめ

冷しばめ

フリーズ&リリースやフリーズイット (急冷剤)など。

冷しばめの販売特集

凍結浸透ルブ

凍結浸透ルブ

凍結浸透ルブやフリーズルブを今すぐチェック!

凍結浸透ルブの販売特集

ルブ

ルブ

ルブ601Sや凍結浸透ルブほか、いろいろ。

ルブの販売特集

浸透ルブ

浸透ルブ

クレ5-56やレグラス ラストブリザードなどの人気商品が勢ぞろい。

浸透ルブの販売特集

東洋化学商会、

東洋化学商会、

レグラス ラストブリザードや印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾールなどの「欲しい」商品が見つかる!

東洋化学商会、の販売特集