KURE ドライファストルブ 300mlの販売特集 【通販モノタロウ】
 

KURE ドライファストルブ 300mlの販売特集

KURE ドライファストルブ 300ml」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKURE ドライファストルブ 300mlに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ドライファストルブ 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
呉工業(クレ) ドライファストルブ 1本(300mL) レビュー:(35)

【特長】スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。【用途】再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「KURE ドライファストルブ 300ml」のピックアップ商品

速乾潤滑スプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内
呉工業(クレ) 速乾潤滑スプレー 1本(220mL) レビュー:(5)

【特長】スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。【用途】障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 潤滑スプレー

高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー(ドライタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー(ドライタイプ) 1本(330mL) レビュー:(24)

【特長】セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した乾性被膜の潤滑塗料スプレーです。 -180〜450℃の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。 スプレータイプで使用が簡単です。【用途】ボルト・ナット等のがじり防止や焼付防止に、大型歯車等の初期なじみに、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動面や超重量の摺動部で使用可能です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

クレ5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか レビュー:(221)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ドライコート2400 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,645
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) ドライコート2400 1本(420mL) レビュー:(5)

【特長】密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。【用途】軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
呉工業(クレ) シリコンルブスプレー 1本(420mL) レビュー:(99)

【特長】シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。【用途】電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

シリコンスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ シリコンスプレー 1本(420mL)ほか レビュー:(162)

【特長】原液を20mLから31mLへ増量しました。 少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

鍵穴のクスリ 建築の友

販売価格(税別) ¥669
0営業日後以内
建築の友 鍵穴のクスリ 1本(17mL) レビュー:(25)

【特長】オイル系潤滑剤に比べて、油分が固まったり、ベタつく油汚れやホコリ、ゴミの定着がなく、鍵の作動不良の原因を作りません。 シリコーン系に比べて被膜度が強く、ホコリを吸着させる性質もありません。 粉末ボロン自体がベアリングの働きをして鍵穴を長期間滑らかに保ち、鍵の動きをよくします。【用途】玄関ドアなどの鍵がスムーズに。 ホコリを嫌うキャスターや戸車に。 ダイヤル錠も手を汚さずオープン。 車の鍵穴も油汚れなし。 ダイヤル錠にもお勧めです。(鍵穴以外では、戸車や椅子のキャスターなど、ホコリが付きやすいところに活用できます。)

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ニューTFEコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥3,000
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン ニューTFEコート 1本(420mL) レビュー:(6)

【特長】常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッソ樹脂の被膜を形成し、膜厚は約13ミクロンです。(乾性)【用途】包装機、印刷機、工作機械等の潤滑剤として

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

AZキーメイトスプレー エーゼット

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
エーゼット AZキーメイトスプレー 1本(100mL) レビュー:(25)

【特長】鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。【用途】門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

フッ素オイル105 FSO WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥3,500
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) フッ素オイル105 FSO 1本(110g) レビュー:(17)

【特長】超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

ファイン・ドライTFEコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン ファイン・ドライTFEコート 1本(420mL) レビュー:(6)

【特長】フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。【用途】ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ドライフィルムスプレー SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ) ドライフィルムスプレー 1本(148g)ほか レビュー:(7)

【特長】Syncolon(超微粒子PTFE)のスプレーです。 洗浄溶剤も入っており、対象の汚れを取りながらPTFEを噴射します。 金属表面の傷等に入り込み摩耗を抑えます。 鍵穴等べたつきを嫌う箇所の潤滑に最適です。 H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造にもご使用頂けます。【用途】乾燥潤滑が求められる箇所。 金属表面。 鍵。 小型ギア。 スライド部。 精密機械。 音楽機器。 食品・飲料・医薬品製造装置

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「KURE ドライファストルブ 300ml」の関連特集

ドライファストルブ

ドライファストルブ

ドライファストルブや速乾潤滑スプレーなど。

ドライファストルブの販売特集

粉末潤滑剤

粉末潤滑剤

鍵穴のクスリや速乾潤滑スプレーほか、いろいろ。

粉末潤滑剤の販売特集

kure 556

kure 556

クレ5-56やスーパー5-56などの人気商品が勢ぞろい。

kure 556の販売特集

フッ素樹脂潤滑スプレー

フッ素樹脂潤滑スプレー

スミロン2250スプレーPFOAフリーやスプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQDなど。

フッ素樹脂潤滑スプレーの販売特集

窒化ホウ素

窒化ホウ素

スーパープーリーグリスやファイン・ドライFB-4などの人気商品が勢ぞろい。

窒化ホウ素の販売特集

3M 両面粘着テープ

3M 両面粘着テープ

3M両面粘着テープ 7112AADや3M両面粘着テープ 7108AADなどの「欲しい」商品が見つかる!

3M 両面粘着テープの販売特集

シリコンスプレー

シリコンスプレー

シリコンスプレーやHSシリコーンスプレー(ドライ)を今すぐチェック!

シリコンスプレーの販売特集

フッ素 スプレー

フッ素 スプレー

スミロン2250スプレーPFOAフリーやフッ素オイル105 FSOも人気!

フッ素 スプレーの販売特集

鍵穴潤滑

鍵穴潤滑

AZキーメイトスプレーやMIWA 鍵穴用潤滑剤も人気!

鍵穴潤滑の販売特集

鍵 潤滑

鍵 潤滑

AZキーメイトスプレーや鍵穴のクスリなどの人気商品が勢ぞろい。

鍵 潤滑の販売特集

PTFE粉末

PTFE粉末

潤滑スプレー テフロドライやスミロン2250スプレーPFOAフリーを今すぐチェック!

PTFE粉末の販売特集

速乾潤滑スプレー

速乾潤滑スプレー

速乾潤滑スプレーやドライファストルブなど。

速乾潤滑スプレーの販売特集