KURE 接点復活剤の販売特集

KURE 接点復活剤」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKURE 接点復活剤に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

接点復活スプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
呉工業(クレ) 接点復活スプレー 1本(220mL) レビュー:(148)

【特長】接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

「KURE 接点復活剤」のピックアップ商品

コンタクトスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
呉工業(クレ) コンタクトスプレー 1本(300mL) レビュー:(36)

【特長】接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。【用途】自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

接点導電復活剤 スリーボンド

販売価格(税別) ¥3,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド 接点導電復活剤 1本(180mL)ほか レビュー:(6)

【特長】特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。【用途】スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

NEWポリコールキング(接点復活剤) サンハヤト

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト NEWポリコールキング(接点復活剤) 1本(120mL)ほか レビュー:(33)

【特長】ほんの少量で、接点が活性化し通電機能を回復させます。 悪性公害ガスにも侵されず金属表面を保護し再酸化を防止します。 効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の摩擦を防ぎます。【用途】各種機器のスライド接点の接触機能回復に。 ボリューム・ピンジャック・コネクター等の接触不良解消及び再酸化の防止に。 スライド接点・コネクターの摩擦低減に。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 基板・接点クリーナー

エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥879
0営業日後以内
呉工業(クレ) エレクトロニッククリーナー 1本(380mL) レビュー:(33)

【特長】デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品【用途】自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > 電子部品洗浄剤

接点復活剤 サンハヤト

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
サンハヤト 接点復活剤 1個(15mL) レビュー:(11)

【特長】化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。【用途】電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 基板・接点クリーナー

接点グリス POLARG

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
POLARG 接点グリス 1個(4g) レビュー:(17)

【特長】カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用圧着端子 > 自動車用カプラ

コンタクトグリース サンハヤト

販売価格(税別) ¥289
0営業日後以内
サンハヤト コンタクトグリース 1本(10mL) レビュー:(34)

【特長】スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。【用途】スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 基板・接点クリーナー

ニューリレークリーナー サンハヤト

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
サンハヤト ニューリレークリーナー 1本(200mL) レビュー:(29)

【特長】リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。【用途】リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 基板・接点クリーナー

接点復活剤 ウェット CR-W WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) 接点復活剤 ウェット CR-W 1本(220mL) レビュー:(2)

【特長】接点復活剤 潤滑タイプ 導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。 CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 接点復活剤

コネクタールーブ 日本バーズ

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
日本バーズ コネクタールーブ 1本(150mL) レビュー:(9)

【特長】電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。【用途】自動車用コネクター防錆潤滑剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

カーボングリス キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
キタコ(K-CON) カーボングリス 1本(5g) レビュー:(19)

【特長】導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。【用途】コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > バイクグリース

接点復活剤 ドライ CR-D WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥3,600
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) 接点復活剤 ドライ CR-D 1本(130mL) レビュー:(5)

【特長】接点復活剤 洗浄タイプ 電子部品の洗浄スプレーで、ほこり・水分・酸化劣化等による導通不良を回復させます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 接点復活剤

「KURE 接点復活剤」の関連特集

接点復活剤 自動車

接点復活剤 自動車

接点復活スプレーやNEWポリコールキング(接点復活剤)も人気!

接点復活剤 自動車の販売特集

コネクタ防湿グリース

コネクタ防湿グリース

NX285 コネクタ用防湿グリースや接点復活剤 ウェット CR-Wなど。

コネクタ防湿グリースの販売特集

接点活性剤

接点活性剤

NEWポリコールキング(接点復活剤)や接点復活スプレーも人気!

接点活性剤の販売特集

コンタクトグリース

コンタクトグリース

コンタクトグリースや化学製品コンタクトグリースなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンタクトグリースの販売特集

crc-556 430ml

crc-556 430ml

クレ5-56やクレ5-56 2WAYを今すぐチェック!

crc-556 430mlの販売特集

電導グリス

電導グリス

接点グリスやコンタクトグリースなどの人気商品が勢ぞろい。

電導グリスの販売特集

KURE コンタクトスプレー

KURE コンタクトスプレー

コンタクトスプレーや接点復活スプレーを今すぐチェック!

KURE コンタクトスプレーの販売特集

接点潤滑用シリコーングリース

接点潤滑用シリコーングリース

シリコーン潤滑グリースやコンタクトグリースなどのお買い得商品がいっぱい。

接点潤滑用シリコーングリースの販売特集

腐食防止 電気接点

腐食防止 電気接点

接点復活スプレーやチューンナップグリスなど。

腐食防止 電気接点の販売特集

接点 洗浄スプレー

接点 洗浄スプレー

ニューリレークリーナーや接点復活スプレーも人気!

接点 洗浄スプレーの販売特集

接触復活剤

接触復活剤

コンタクトスプレーや接点復活スプレーを今すぐチェック!

接触復活剤の販売特集

接点復活剤スプレー

接点復活剤スプレー

接点復活スプレーやコンタクトスプレーを今すぐチェック!

接点復活剤スプレーの販売特集