KV電線 0.3の販売特集

KV電線 0.3」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKV電線 0.3に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

通信機器用ビニル電線 KV KHD

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
KHD 通信機器用ビニル電線 KV 1巻(200m) レビュー:(4)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KV

「KV電線 0.3」のピックアップ商品

KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
オーナンバ KV通信機器用ビニル電線 1巻(200m) レビュー:(12)

【特長】可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。【用途】定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

配線コード(100m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(100m巻) 1巻(100m) レビュー:(28)

【特長】徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(179)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(31)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

圧接形中継コネクタ ニチフ

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニチフ 圧接形中継コネクタ 1箱(20個) レビュー:(29)

【特長】単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 差込みコネクター

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(110)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(6)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

ダブルコード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ダブルコード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(123)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(14)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

「KV電線 0.3」の関連特集

被覆電線

被覆電線

VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)や配線コード(30m巻)も人気!

被覆電線の販売特集

KIV 電線

KIV 電線

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

KIV 電線の販売特集

KV

KV

通信機器用ビニル電線 KVや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

KVの販売特集

熱収縮チューブ

熱収縮チューブ

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプや熱収縮チューブエコノミほか、いろいろ。

熱収縮チューブの販売特集

電線

電線

電気機器用ビニル絶縁電線やVVFケーブルなど。

電線の販売特集

KV 0.5SQ

KV 0.5SQ

通信機器用ビニル電線 KVやKV通信機器用ビニル電線など。

KV 0.5SQの販売特集

IV線 600Vビニル絶縁電線

IV線 600Vビニル絶縁電線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV線 600Vビニル絶縁電線の販売特集

リボン線

リボン線

フラットケーブルブリッジタイプやフラットケーブルスダレタイプも人気!

リボン線の販売特集

電線 1.25sq

電線 1.25sq

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やVSF単心ビニルコードも人気!

電線 1.25sqの販売特集

vsf0.75

vsf0.75

ビニルコード(単心)やVSF単心ビニルコードなどのお買い得商品がいっぱい。

vsf0.75の販売特集

kv0.3

kv0.3

通信機器用ビニル電線 KVやKV通信機器用ビニル電線など。

kv0.3の販売特集

耐電圧電線

耐電圧電線

電気機器用ビニル絶縁電線や600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線も人気!

耐電圧電線の販売特集