KVの販売特集

KV」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKVに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

通信機器用ビニル電線 KV KHD

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
KHD 通信機器用ビニル電線 KV 1巻(200m) レビュー:(4)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KV

「KV」のピックアップ商品

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

KV 通信機器用ビニル電線 田中電線

販売価格(税別) ¥4,680〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
田中電線 KV 通信機器用ビニル電線 1巻

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KV

電子機器用ビニル電線[KV] エスコ

販売価格(税別) ¥660〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
エスコ 電子機器用ビニル電線[KV] 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KV

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル

VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
協和ハーモネット VSF単心ビニルコード 1本ほか レビュー:(2)

【特長】耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。【用途】300V以下の電気器具内の配線用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

VSF単心ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オーナンバ VSF単心ビニルコード 1巻(200m) レビュー:(2)

【特長】可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。【用途】定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(182)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

電子機器配線ケーブル 倉茂電工

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線ケーブル 1巻

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

自動車用低圧電線 矢崎総業

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
矢崎総業 自動車用低圧電線 1巻(100m)ほか レビュー:(3)

【特長】自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(113)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(5m)ほか レビュー:(65)

【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

「KV」の関連特集

ビニール 被覆線

ビニール 被覆線

カラー針金グリーン線や結束線(1kg巻) カラー線などのお買い得商品がいっぱい。

ビニール 被覆線の販売特集

KIV

KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

KIVの販売特集

VSF

VSF

VSF単心ビニルコードや単芯ビニルコード VSFなどの「欲しい」商品が見つかる!

VSFの販売特集

kv 電線

kv 電線

通信機器用ビニル電線 KVやKV通信機器用ビニル電線など。

kv 電線の販売特集

KV線

KV線

通信機器用ビニル電線 KVや電気機器用ビニル絶縁電線 KIVも人気!

KV線の販売特集

KV 0.5SQ

KV 0.5SQ

通信機器用ビニル電線 KVやKV通信機器用ビニル電線など。

KV 0.5SQの販売特集

KVK

KVK

ストレート形止水栓(給水管420mm)や吐水口回転形水栓などのお買い得商品がいっぱい。

KVKの販売特集

KV 0.75

KV 0.75

通信機器用ビニル電線 KVやKV通信機器用ビニル電線など。

KV 0.75の販売特集

電気コード 単線

電気コード 単線

VSF単心ビニルコードやVVFケーブルほか、いろいろ。

電気コード 単線の販売特集

電気配線5芯

電気配線5芯

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

電気配線5芯の販売特集

配線 1.25 黄

配線 1.25 黄

配線コード(30m巻)や配線コード(100m巻)などの人気商品が勢ぞろい。

配線 1.25 黄の販売特集

VSF1.25sq

VSF1.25sq

VSF単心ビニルコードやVSF 単心ビニルコードなどの「欲しい」商品が見つかる!

VSF1.25sqの販売特集