KVC-36SB 6(3P)X0.2SQの販売特集

KVC-36SB 6(3P)X0.2SQ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKVC-36SB 6(3P)X0.2SQに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

販売価格(税別) ¥4,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 1巻

【特長】UL・cUL規格ケ-ブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性【用途】工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

「KVC-36SB 6(3P)X0.2SQ」のピックアップ商品

FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥199〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥236〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(228種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 1巻 レビュー:(1)

【特長】絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

電子機器配線ケーブル 倉茂電工

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線ケーブル 1巻

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥235〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(255種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 1巻 レビュー:(9)

【特長】耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。【用途】屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

販売価格(税別) ¥7,590〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 1巻

【特長】UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性【用途】工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 制御・計装ケーブル > 制御用ケーブル

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

販売価格(税別) ¥314〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 1巻 レビュー:(1)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
オーナンバ 編組シールド付計装用ケーブル 1巻 レビュー:(11)

【特長】軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。【用途】主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 制御・計装ケーブル > 計装用ケーブル

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(113)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

2芯シールド線(1m) エレキット

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
エレキット 2芯シールド線(1m) 1個 レビュー:(2)

【特長】基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
協和ハーモネット KPPV-SW細径シールド線 1個ほか レビュー:(8)

【特長】仕上外径が細く、高密度配線に適しています。【用途】電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 1巻 レビュー:(3)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

販売価格(税別) ¥197〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(405種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

「KVC-36SB 6(3P)X0.2SQ」の関連特集

シールドケーブル アース 端子

シールドケーブル アース 端子

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有や2芯シールド線(1m)ほか、いろいろ。

シールドケーブル アース 端子の販売特集

複合 ケーブル

複合 ケーブル

複合ケーブルや特殊複合ケーブルほか、いろいろ。

複合 ケーブルの販売特集

電気 ノイズ 除去

電気 ノイズ 除去

編組シールド付計装用ケーブルや高圧電源 エリミノスタットなど。

電気 ノイズ 除去の販売特集

3芯シールド線

3芯シールド線

可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付やKPPV-SW細径シールド線ほか、いろいろ。

3芯シールド線の販売特集

3C 0.1sq

3C 0.1sq

KPPV-SW細径シールド線や可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格などのお買い得商品がいっぱい。

3C 0.1sqの販売特集

ケーブル MVVS

ケーブル MVVS

マイクコード MVVSやMVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

ケーブル MVVSの販売特集

kvc

kvc

電子機器配線ケーブルや電子機器配線用ケーブル(シールド付)も人気!

kvcの販売特集

マイクロフォンコード

マイクロフォンコード

マイクコード MVVSやマイクコード(MVVS) 20m定尺品などのお買い得商品がいっぱい。

マイクロフォンコードの販売特集

配線シールド

配線シールド

シールド編組チューブや2芯シールド線(1m)などのお買い得商品がいっぱい。

配線シールドの販売特集

L-4E6S

L-4E6S

電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)や電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)を今すぐチェック!

L-4E6Sの販売特集

KVC-36SBT

KVC-36SBT

電子機器配線用ケーブル(シールド付)や端末機器用シールド付多対ケーブルほか、いろいろ。

KVC-36SBTの販売特集

6芯 シールドケーブル

6芯 シールドケーブル

端末機器用シールド付多対ケーブルや可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格も人気!

6芯 シールドケーブルの販売特集