【特長】コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)

【特長】コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)



【特長】停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。



【特長】ナンバーディスプレイ対応。電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 日付、時刻の表示。着信履歴を最大30件/発信履歴を最大10件まで保存。 留守録メッセージを最大59件まで保存。家族メッセージ録音機能。 電話帳10件登録可能。リダイヤル機能付き。 ハンズフリー機能。キャッチホン対応。保留メロディ(エリーゼのために)。 ダイヤル回線/プッシュ回線兼用。 壁掛け使用可能(ネジは別途お買求めください)

【特長】コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)



【特長】SDカードにカメラ映像を録画。ワイヤレスカメラが接続できるドアホン。 留守時も便利。モニター親機は来訪者をSDカードに動画で保存することができます。(1件約30秒、最大3000件) JEM-A対応、A接点出力対応の2つのタイプの電気錠が接続可能。 玄関先まで行かなくてもモニター親機、ワイヤレス子機から、かんたんにドアの解錠・施錠ができます。 屋外ワイヤレスカメラ(別売)の接続が可能。設定によりセンサーが人などを検知した場合、モニター親機やワイヤレスモニター子機で様子を見ることができ、最大約30秒の静止画(連続画像)で自動録画できます。 窓センサーやドアセンサーとつなげて、窓・ドアが開いたことをドアホンで音や表示で確認。ワイヤレスカメラとつなげば、気になる場所を確認したり、見守ることができます。



【特長】持ち運んで便利、ワイヤレスモニター子機留守中でも便利。来訪者を録画できる窓(ドア)が開くとセンサーがドアホンにお知らせ。


【特長】モニターボタンを押すと、室内にいながら、玄関先の様子を映像と音で確認できる。玄関に行かなくても通話ができるハンズフリー通話が可能。通話ボタンを押せば、室内から来訪者とハンズフリーで通話できる。無線接続、電池式のワイヤレス玄関子機は配線工事不要でかんたんに設置。ワイヤレスモニター親機は持ち運べるのでリビングでも、キッチンでも、ベランダでも「動画」で来客応対できる。約2.7型液晶で人の顔もはっきり確認。来訪者の画像(静止画:最大100件)を自動で録画でき、留守でもあとから確認できる。【用途】防犯、顔が見えて安心、来客対応、留守番にも安心。リビング、キッチン、ベランダでも、家中使える、ハンズフリー 無線接続 ワイヤレス テレビドアホン。配線不要。動画で保存、留守でも録画。