L-1790ZZの販売特集

L-1790ZZ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からL-1790ZZに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
NMB(ミネベア) LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 1個 レビュー:(7)

【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

「L-1790ZZ」のピックアップ商品

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NMB(ミネベア) DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 1個 レビュー:(171)

【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
NMB(ミネベア) ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) 1個

【特長】ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥123〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) 1個 レビュー:(140)

【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NMB(ミネベア) DDT-DSG Series スラスト玉軸受 1個 レビュー:(9)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > DDTシリーズ

単式スラスト玉軸受51100番台 大阪魂

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大阪魂 単式スラスト玉軸受51100番台 1個 レビュー:(44)

【特長】スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > 51100番台

DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NMB(ミネベア) DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 1個 レビュー:(31)

【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 開放形

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥111〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) 1個 レビュー:(31)

【特長】ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 開放形

ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 1個 レビュー:(48)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

単式スラスト玉軸受51100番台 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 単式スラスト玉軸受51100番台 1個 レビュー:(22)

【特長】スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > 51100番台

深溝玉軸受 6000番台 開放形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥192〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 開放形 1個 レビュー:(46)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6000番台 > 開放形

深溝玉軸受 6300番台 開放形 大阪魂

販売価格(税別) ¥144〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂 深溝玉軸受 6300番台 開放形 1個 レビュー:(10)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6300番台 > 開放形

深溝玉軸受 6200番台 開放形 大阪魂

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪魂 深溝玉軸受 6200番台 開放形 1個 レビュー:(24)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > 開放形

「L-1790ZZ」の関連特集

L-840ZZ

L-840ZZ

LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受やDDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受を今すぐチェック!

L-840ZZの販売特集

l-1910zz

l-1910zz

LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受やDDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受を今すぐチェック!

l-1910zzの販売特集

6901ZZ

6901ZZ

深溝玉軸受 6900番台 ZZやステンレスボールベアリング 6900番台 ZZなどの人気商品が勢ぞろい。

6901ZZの販売特集

L-950ZZ

L-950ZZ

LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受やDDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受を今すぐチェック!

L-950ZZの販売特集

DDL-740ZZ

DDL-740ZZ

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受やミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)ほか、いろいろ。

DDL-740ZZの販売特集

スラストベアリング

スラストベアリング

DDT Series スラスト玉軸受や単式スラスト玉軸受51100番台ほか、いろいろ。

スラストベアリングの販売特集

ミネベア スラストベアリング

ミネベア スラストベアリング

T Series スラスト玉軸受やDDT-DSG Series スラスト玉軸受も人気!

ミネベア スラストベアリングの販売特集

NMB L-940ZZ

NMB L-940ZZ

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受やLSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受を今すぐチェック!

NMB L-940ZZの販売特集

ベアリング L-1060ZZ

ベアリング L-1060ZZ

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受やLSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受を今すぐチェック!

ベアリング L-1060ZZの販売特集

L-1370ZZ

L-1370ZZ

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受やミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)ほか、いろいろ。

L-1370ZZの販売特集

LF-730ZZ

LF-730ZZ

ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)やDDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

LF-730ZZの販売特集

ベアリング 1260

ベアリング 1260

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受や深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)ほか、いろいろ。

ベアリング 1260の販売特集