L-ESの販売特集 【通販モノタロウ】
 

L-ESの販売特集

L-ES」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からL-ESに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(8)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

「L-ES」のピックアップ商品

荒神ホーキ(シダ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥429
0営業日後以内
TRUSCO 荒神ホーキ(シダ) 1本 レビュー:(6)

【特長】全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。【用途】旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 掃除用具 > ホウキ > 荒神ホウキ

LifeEホタルックスリム NECライティング

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NECライティング LifeEホタルックスリム 1本ほか レビュー:(1)

【特長】消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > 丸型蛍光灯

300 カラーレス エアゾール Noxudol(ノックスドール)

販売価格(税別) ¥2,190
4営業日後以内
Noxudol(ノックスドール) 300 カラーレス エアゾール 1本(500mL) レビュー:(8)

【特長】無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。【用途】自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > シャーシー塗装剤 > アンダーコート

LEDアームデスクライト ツインバード

販売価格(税別)
ツインバード LEDアームデスクライト

【特長】蛍光灯スタンド同等に明るいJIS規格AA形準拠。 手元が明るい前面配光設計。多重影とグレアも軽減。 用途によって明るさ調整できる4段調光。 可動性抜群の2アーム式。上締めクランプで取付楽々。 省エネ・長寿命・低発熱のLED光源採用。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 卓上ライト > クランプタイプ

替えこて先(ES-200L用) HISATOMI(久富電機産業)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
HISATOMI(久富電機産業) 替えこて先(ES-200L用) 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

Eハンガー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) Eハンガー 1個ほか

【特長】Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

チューブレスタイヤリペアキット Panaracer

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
Panaracer チューブレスタイヤリペアキット 1個

【特長】MTBチューブレスタイヤのパンク修理専用キット。

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > タイヤ修理関連 > 修理キット

Eハンガー吊り金具用当板 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) Eハンガー吊り金具用当板 1個ほか

【特長】Eハンガーを吊る金具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブルラック > ケーブルラック用金具 > 吊り金具

LED薄型小型積層信号灯 LES型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥10,900
出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED薄型小型積層信号灯 LES型 1台

【特長】コストパフォーマンスを追求した明るいLED薄型積層信号灯。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。光を効率良く反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。(PAT.P)。ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。(最下段交換不可)。防塵・防噴流IP23構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

Eハンガー吊り金具用中ナット パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥38〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) Eハンガー吊り金具用中ナット 1個ほか レビュー:(3)

【特長】Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 部品 > ねじ・ボルト・ナット

LED薄型小型積層信号灯 LES-A型(Φ50) パトライト(PATLITE)

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)

代替商品あり
パトライト(PATLITE) LED薄型小型積層信号灯 LES-A型(Φ50)

【特長】あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 光を効率よく反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。(PAT.P) ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。(最下段交換不可) 防塵・防噴流IP54構造(ポール取付けはIP23)で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品) 欧州RoHS指令対応品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

スケールシート 3R(スリーアール)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
3R(スリーアール) スケールシート 1台 レビュー:(1)

【特長】長さや角度、円の直径などが測れるスケールシート。顕微鏡や拡大鏡など、小さなものを見る際の計測の参考に最適です。直径・半径・アールなどの計測に最適

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > 部品・オプション

「L-ES」の関連特集

自動車 アンダーコート

自動車 アンダーコート

300 カラーレス エアゾールやオートプラストーンなどの「欲しい」商品が見つかる!

自動車 アンダーコートの販売特集

ハンガーナット

ハンガーナット

菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品)やEハンガー吊り金具用中ナットほか、いろいろ。

ハンガーナットの販売特集

ハンガー金具

ハンガー金具

200mm巾ハンガー金具やステンレス鋼製 ハンガーメイトなどの「欲しい」商品が見つかる!

ハンガー金具の販売特集

蝶番板ナット

蝶番板ナット

Eハンガー吊り金具用中ナットや菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品)ほか、いろいろ。

蝶番板ナットの販売特集

マカソール5

マカソール5

マカソール5や700 エアゾールほか、いろいろ。

マカソール5の販売特集

パトライト 記号

パトライト 記号

小型LED表示灯 PES型やLED超小型回転灯 RLE型などのお買い得商品がいっぱい。

パトライト 記号の販売特集

ワックスオイル

ワックスオイル

ワトコオイルや700 エアゾールなど。

ワックスオイルの販売特集

中ナット

中ナット

ワールドダクター(ダクター中ナット)や中ナットなどの「欲しい」商品が見つかる!

中ナットの販売特集

ES-200L

ES-200L

即熱はんだこて(ガンタイプ)や替えこて先(ES-200L用)など。

ES-200Lの販売特集

ニードルキット

ニードルキット

リムーバブルニードルキットやチューブレスタイヤリペアキットほか、いろいろ。

ニードルキットの販売特集

ハンガー吊り金具

ハンガー吊り金具

Eハンガー吊り金具やハンガーAも人気!

ハンガー吊り金具の販売特集

スリーラスター塩害対策用長期防錆剤

スリーラスター塩害対策用長期防錆剤

スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプやスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤ほか、いろいろ。

スリーラスター塩害対策用長期防錆剤の販売特集