L型オイルゲージの販売特集 【通販モノタロウ】
 

L型オイルゲージの販売特集

L型オイルゲージ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からL型オイルゲージに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

金属製L型オイルゲージ 協和

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
協和 金属製L型オイルゲージ 1個

【特長】古くからあるタイプのオイルゲージを弊社が改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

「L型オイルゲージ」のピックアップ商品

レベルインジケーター イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
イマオコーポレーション レベルインジケーター 1個

【特長】2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
協和 アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 1個 レビュー:(1)

【特長】耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

長形標準型オイルゲージ 協和

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
協和 長形標準型オイルゲージ 1個 レビュー:(1)

【特長】取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

パイプ オイル レベル ゲージ MAZDA(マツダ)

販売価格(税別) ¥1,760〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
MAZDA(マツダ) パイプ オイル レベル ゲージ 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > マツダ純正 > 品番先頭文字-Z > 品番先頭文字-ZZ

オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
光宝興産 オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 1個 レビュー:(6)

【特長】透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥4,980〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イマオコーポレーション コラム式 レベル インジケーター 1個

【特長】耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 1個 レビュー:(3)

【特長】オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

丸型ネジ式オイルゲージ 協和

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
協和 丸型ネジ式オイルゲージ 1個 レビュー:(6)

【特長】樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
光宝興産 オイルポット窓 (ネジ止め式) 1個 レビュー:(1)

【特長】透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 協和

販売価格(税別) ¥7,490〜
出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
協和 金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 1個 レビュー:(4)

【特長】オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
協和 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 1個

【特長】レンズは耐熱強化ガラス、パッキンにはフッ素ゴムを使用しております。 耐圧は0.5MPa相当、耐熱は135℃です。 コンパクトで狭い場所でも簡単に取り付けできます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

「L型オイルゲージ」の関連特集

オイルゲージ

オイルゲージ

丸型ネジ式オイルゲージやアクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型ほか、いろいろ。

オイルゲージの販売特集

栗田製作所

栗田製作所

ロングノズルやエアーガン レバー付プラグ仕様などの人気商品が勢ぞろい。

栗田製作所の販売特集

オイルレベル ゲージ

オイルレベル ゲージ

オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型や(16910)ゲージ,オイルレベルなど。

オイルレベル ゲージの販売特集

油面ゲージ

油面ゲージ

油面ゲージや長形標準型オイルゲージなどの「欲しい」商品が見つかる!

油面ゲージの販売特集

油面計

油面計

オイルポット窓 (打込み式)やアクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型も人気!

油面計の販売特集

オイル 窓

オイル 窓

丸型打込式オイルゲージやオイルポット窓 (打込み式)などの「欲しい」商品が見つかる!

オイル 窓の販売特集

タンクレベルゲージ

タンクレベルゲージ

Zオイルキャッチリターンタンク KITやRC-1025用 オイルレベルゲージを今すぐチェック!

タンクレベルゲージの販売特集

レベルゲージ

レベルゲージ

オイルレベルゲージ 外径ツバ付型やレベルインジケーターなどの「欲しい」商品が見つかる!

レベルゲージの販売特集

ゲージ

ゲージ

スキマゲージやテーパーゲージなどのお買い得商品がいっぱい。

ゲージの販売特集

ルブリケータ 潤滑油

ルブリケータ 潤滑油

ルブリケータや丸型ネジ式オイルゲージなど。

ルブリケータ 潤滑油の販売特集

レベルインジケーター

レベルインジケーター

レベルインジケーターやレベルインジケーター(プロテクター付き)など。

レベルインジケーターの販売特集

タンク 油量計

タンク 油量計

レベルインジケーターやオイルレベルゲージ 外径ツバ付型などの「欲しい」商品が見つかる!

タンク 油量計の販売特集