L形 ベルトの販売特集

L形 ベルト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からL形 ベルトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リブスターベルト J形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(336種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト J形 1本 レビュー:(11)

【特長】リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35〜50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vリブドベルト

「L形 ベルト」のピックアップ商品

タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L100形 1本 レビュー:(3)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > L形

タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L075形 1本 レビュー:(3)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > L形

タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥945〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L050形 1本 レビュー:(5)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > L形

タイミングベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト 1本 レビュー:(228)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

タイミングベルト バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(221種類の商品があります)
バンドー化学 タイミングベルト 1本 レビュー:(44)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 1個 レビュー:(9)

【特長】ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド)

タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥504〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXL037形 1本 レビュー:(14)

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥599〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 4PK 1本 レビュー:(384)

【用途】自動車用

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト PK形 1本 レビュー:(2)

【特長】リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35〜50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vリブドベルト

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(143)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

シンクロベルト L100形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,990〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト L100形 1本

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > L形

シンクロベルト L075形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,490〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト L075形 1本 レビュー:(1)

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > L形

「L形 ベルト」の関連特集

リブベルト

リブベルト

リブスターベルトやリブスターベルト 4PKも人気!

リブベルトの販売特集

三ツ星ベルト

三ツ星ベルト

リブスターベルト 4PKやVベルトA形(スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

三ツ星ベルトの販売特集

三ツ星ベルト 337L

三ツ星ベルト 337L

タイミングベルト L050形やタイミングベルト L150形を今すぐチェック!

三ツ星ベルト 337Lの販売特集

540L

540L

タイミングベルト L050形やリブスターベルト L形などの人気商品が勢ぞろい。

540Lの販売特集

ベルト 長 さ 計算

ベルト 長 さ 計算

シンクロベルト L075形やVベルトA形 (スタンダード)を今すぐチェック!

ベルト 長 さ 計算の販売特集

ベルト 240L050

ベルト 240L050

シンクロベルト L050形やタイミングベルト L050形などの人気商品が勢ぞろい。

ベルト 240L050の販売特集

255L050G

255L050G

タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)やタイミングベルトなど。

255L050Gの販売特集

210L

210L

タイミングベルト L150形やタイミングベルト L形(ポリウレタン)などのお買い得商品がいっぱい。

210Lの販売特集

PT19

PT19

1/4"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)や管用タップ テーパーねじ(RC)ほか、いろいろ。

PT19の販売特集

タイミングベルト 367L

タイミングベルト 367L

シンクロベルト L100形やタイミングベルト L100形などの人気商品が勢ぞろい。

タイミングベルト 367Lの販売特集

タイミングベルト 210L

タイミングベルト 210L

タイミングベルト L050形やタイミングベルト L100形を今すぐチェック!

タイミングベルト 210Lの販売特集

タイミングベルト 172L

タイミングベルト 172L

シンクロベルト L100形やシンクロベルト L050形など。

タイミングベルト 172Lの販売特集