L100-B30-608ZZの販売特集

L100-B30-608ZZ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からL100-B30-608ZZに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
イマオコーポレーション ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) 1個 レビュー:(3)

【特長】各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > ガイドローラー

「L100-B30-608ZZ」のピックアップ商品

深溝玉軸受 6200番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥199〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個ほか レビュー:(122)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)

バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,490〜
3営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 高負荷 L300 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

ベストローラー重荷重用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥908〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TRUSCO ベストローラー重荷重用 1個

【特長】ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。【用途】自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング フリクション F100 1個 レビュー:(1)

【特長】負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。【用途】紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,290〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 重負荷 L400 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 中負荷 L200 1個 レビュー:(1)

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 L100 1個 レビュー:(4)

【特長】バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

ベストローラー BRタイプ CCTY(旧CCVI)

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
CCTY(旧CCVI) ベストローラー BRタイプ 1個 レビュー:(5)

【特長】剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ローラベアリング

ウレタンベアリング 岡本工機

販売価格(税別) ¥759〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
岡本工機 ウレタンベアリング 1個 レビュー:(3)

【特長】OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ウレタンベアリング

ゴム巻軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
NSKマイクロプレシジョン(ISC) ゴム巻軸受 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ウレタンベアリング

ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ イースタン精工

販売価格(税別) ¥978〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イースタン精工 ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ 1個

【特長】ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。【用途】機械設備、搬送用など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ウレタンベアリング

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(82)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「L100-B30-608ZZ」の関連特集

紙幣両替機

紙幣両替機

電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付やハンディーカウンターなどの人気商品が勢ぞろい。

紙幣両替機の販売特集

ピンチ ローラー

ピンチ ローラー

ピンチローラーやゴム巻軸受を今すぐチェック!

ピンチ ローラーの販売特集

給紙ローラー

給紙ローラー

クリーニングシート (両面・繰り返し使用タイプ)やゴムローラー替筒などの「欲しい」商品が見つかる!

給紙ローラーの販売特集

ウレタンゴム ローラ

ウレタンゴム ローラ

ベストローラー重荷重用やウレタンパイプなどの人気商品が勢ぞろい。

ウレタンゴム ローラの販売特集

タイヤローラー

タイヤローラー

バイクメンテナンス用ローラースタンドやベストローラー BRタイプも人気!

タイヤローラーの販売特集

ウレタンローラ

ウレタンローラ

ウレタンローラーやウレタン ローラー(ツバなしタイプ)など。

ウレタンローラの販売特集

NMB L-940ZZ

NMB L-940ZZ

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受やLSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受を今すぐチェック!

NMB L-940ZZの販売特集

樹脂巻きベアリング

樹脂巻きベアリング

DT(樹脂巻きベアリング)や樹脂ベアリング Eタイプほか、いろいろ。

樹脂巻きベアリングの販売特集

紙送り

紙送り

バンコランベアリング フリクション F100やプリンタOAクリーニングシート(両面タイプ)ほか、いろいろ。

紙送りの販売特集

ローラーベアリング ゴム

ローラーベアリング ゴム

樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用やゴム巻軸受も人気!

ローラーベアリング ゴムの販売特集

バンコランベアリング

バンコランベアリング

バンコランベアリング 軽負荷 L100やバンコランベアリング 重負荷 L400などの「欲しい」商品が見つかる!

バンコランベアリングの販売特集

ベストローラー

ベストローラー

ベストローラー重荷重用やベストローラー BRVVタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

ベストローラーの販売特集