L4の販売特集 【通販モノタロウ】
 

L4の販売特集

L4」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からL4に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

レバーホイスト YA型 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
象印チェンブロック レバーホイスト YA型 1台 レビュー:(6)

【特長】ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。【用途】トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > レバーホイスト > 本体

「L4」のピックアップ商品

レバーブロックL5形 キトー

販売価格(税別) ¥29,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
キトー レバーブロックL5形 1台 レビュー:(2)

【特長】小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > レバーホイスト > 本体

クイックシール継手 90°エルボ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥334〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ニッタ・ムアー クイックシール継手 90°エルボ 1個 レビュー:(3)

【特長】ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

レバーホイストRB5Aシリーズ ニッチ

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニッチ レバーホイストRB5Aシリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】小形・軽量・短ハンドルを実現したレバーホイストです。新製品の1.6tタイプは、新開発のコンパクト設計により従来製品に比べて、ハンドル長さを115mm短縮(メーカー比)。0.8tタイプ、1.0tタイプのハンドル長さも業界最短235mm。(2015年4月現在) 小形・軽量化により、持ち運びもラクラク。狭い場所での操作性も向上。上フックの交換もラクラク。ブレーキは安心のダブルのつめ。抜群の耐久性・耐摩耗性。防錆性に優れためっきチェーン。優れた防雨性で安定した制動。握りやすい形状の遊転ハンドル。荷重がかかれば自動的にブレーキが働くオートロック機構。操作性の良いゴムグリップ。安全設計の上下フック。横ずれ防止機能付フック。【用途】荷締め作業、建起し作業

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > レバーホイスト > 本体

象印レバーYII 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
象印チェンブロック 象印レバーYII 1台 レビュー:(14)

【特長】設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。 抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > レバーホイスト > 本体

レバーホイスト 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ レバーホイスト 1台 レビュー:(24)

【特長】短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 防錆性と耐食性に優れたメッキチェーンです。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > レバーホイスト > 本体

クイックシール継手 コネクタ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ニッタ・ムアー クイックシール継手 コネクタ 1個 レビュー:(4)

【特長】ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > その他継手

レバーブロックLX キトー

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
キトー レバーブロックLX 1台 レビュー:(7)

【特長】キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ【用途】荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > レバーホイスト > 本体

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニッタ・ムアー クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) 1個 レビュー:(1)

【特長】ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > 関連商品

アルカリボタン電池 モノタロウ

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
モノタロウ アルカリボタン電池 1パック(5個) レビュー:(81)

【特長】低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。【用途】ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマーなど。

オフィス・テープ・清掃用品 > 電池 > ボタン形電池 > LR

クイックシール 90°エルボ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ニッタ・ムアー クイックシール 90°エルボ 1個ほか レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

アルカリボタン電池 東芝

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
東芝 アルカリボタン電池 1個 レビュー:(4)

【特長】環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。【用途】電卓、電子ゲーム、電子体温計、カメラなどに。

オフィス・テープ・清掃用品 > 電池 > ボタン形電池 > LR

スーパーレバー スリーエッチ

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
スリーエッチ スーパーレバー 1台 レビュー:(7)

【特長】簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です(世界特許)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > レバーホイスト > 本体

「L4」の関連特集

L-4

L-4

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mmやチャック付ポリ袋(0.04mm)も人気!

L-4の販売特集

LR44

LR44

アルカリボタン電池やボタン形アルカリ電池を今すぐチェック!

LR44の販売特集

おしぼり

おしぼり

紙おしぼり フレッシュメイト(乳白無地)やエンボス紙おしぼりなどのお買い得商品がいっぱい。

おしぼりの販売特集

ユニパック

ユニパック

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mmやユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mmなどの人気商品が勢ぞろい。

ユニパックの販売特集

LR44 東芝

LR44 東芝

アルカリボタン電池や東芝 アルカリボタン電池などの人気商品が勢ぞろい。

LR44 東芝の販売特集

PTF14A

PTF14A

共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)やバイパワーリレー LY4などの「欲しい」商品が見つかる!

PTF14Aの販売特集

レバーブロック ステンレス

レバーブロック ステンレス

レバーブロックLXや0.75Ton x 1.5m スーパーレバーも人気!

レバーブロック ステンレスの販売特集

レバー ブロック フック

レバー ブロック フック

レバーホイスト用下フックセット(Y2用)やレバーホイストも人気!

レバー ブロック フックの販売特集

チェーンブロック メーカー

チェーンブロック メーカー

レバーホイストRB5Aシリーズやプレーントロリー式電気チェーンブロックも人気!

チェーンブロック メーカーの販売特集

継手一体型

継手一体型

プッシュワンEシリーズ 90°エルボやクイックシール継手 90°エルボなど。

継手一体型の販売特集

LX003

LX003

レバーブロックLXや象印レバーYIIなどの「欲しい」商品が見つかる!

LX003の販売特集

象印 レバー ブロック

象印 レバー ブロック

象印レバーYIIやレバーホイスト YA型も人気!

象印 レバー ブロックの販売特集