LADの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LADの販売特集

LAD」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLADに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リフトアシストダンパー LAD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) リフトアシストダンパー LAD型 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ステー

「LAD」のピックアップ商品

TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

販売価格(税別) ¥3,280〜
0営業日後以内から出荷目安:120日
バリエーション一覧へ
(139種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック TeSys コンタクタDシリーズ 1個

【特長】38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) 1本 レビュー:(1)

【特長】ラプコン機構を搭載した上蓋の重量扉用ソフトダウンステーです。トイボックス、寝具収納ケースなどに最適です。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチが組み込まれています。吊元丁番は、一軸丁番(平丁番)または、スライド丁番230-26/19Tが最適です。【用途】2本使い用

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ステー

ガスダンパー TERZO

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
TERZO ガスダンパー 1本 レビュー:(3)

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア

H2Cリフトスタンド DRC(ダートフリーク)

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DRC(ダートフリーク) H2Cリフトスタンド 1個 レビュー:(1)

【特長】無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250〜350mm迄対応)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > メンテナンスツール > ガレージ機器 > スタンド・クランプ(センター用)

ガススプリング ナベヤ

販売価格(税別) ¥2,304〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
ナベヤ ガススプリング 1本ほか レビュー:(17)

【特長】小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

KSK アシストリフト 京町産業車輌

販売価格(税別) ¥1,236,221
3営業日後以内
京町産業車輌 KSK アシストリフト 1台

【特長】ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。【用途】荷物の昇降や運搬に。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > ハンドリフター(ハンドリフト 等) > 本体

コンタクタ シュナイダーエレクトリック

販売価格(税別) ¥3,190〜
4営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック コンタクタ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > コンタクトリレー

オイルレスガススプリング ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥1,609
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 オイルレスガススプリング 1本 レビュー:(7)

【特長】シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用す ることができます。【用途】車両、事務機器、各種扉開閉用

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

家具用ダンパー スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 家具用ダンパー 1個 レビュー:(8)

【特長】扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、 横開き扉用のダンパーです。天板付けタイプです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。ランプ印スライド丁番キャッチ付、かぶせタイプとあわせてお使いください。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > 引戸金具・折戸金具 > 引戸用ダンパー

TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック

販売価格(税別) ¥3,280〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ 1個

【特長】MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > マニュアルモータスタータ

ミニチュアサーキットブレーカ Multi9/Acti9シリーズ シュナイダーエレクトリック

販売価格(税別) ¥3,690〜
4営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック ミニチュアサーキットブレーカ Multi9/Acti9シリーズ 1個

【特長】Multi9/Acti9は世界の主要規格に適合、または認定を取得しています。 UL489、UL1077 CSA C22.2 No.5.1、CSA C22.2 No.235-M89 IEC 60947-2、VDE 0660 CCC(UL489、UL1077適合品のみ) 盤の小形化、標準化に貢献します。 35mm幅DINレールに取付け可能 コンパクトなサイズで盤の小形化に貢献 C60N:1極あたり18mm幅 【豊富な端子構造】 UL489認定Multi9は3種類の端子構造 ボックス端子/ボックス端子 圧着端子用端子/圧着端子用端子 UL1077認定Multi9には圧着端子用端子キットを準備 【3種類の動作接続を用意】 さまざまな負荷に対応できます。 コンピュータ等の耐量の小さい機器:Bカーブ 一般用途:Cカーブ 突入電流の大きい負荷(モータ、トランス):Dカーブ 広い定格電流レンジを持ち、低電流負荷にも対応【用途】半導体製造装置・情報機器・コンピュータ・医用機器・トランス・工業用制御装置・包装機械・食品機械

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電

ガススプリング Y2シリーズ TOKICO(トキコ)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TOKICO(トキコ) ガススプリング Y2シリーズ 1個 レビュー:(27)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

「LAD」の関連特集

油圧ダンパー

油圧ダンパー

ガススプリングやオイルレスガススプリングを今すぐチェック!

油圧ダンパーの販売特集

ダンパー扉

ダンパー扉

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)や家具用ダンパーDS型 吊元タイプなど。

ダンパー扉の販売特集

電動 ハンドリフト

電動 ハンドリフト

ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇式)やビシャモン EPリフトなどの「欲しい」商品が見つかる!

電動 ハンドリフトの販売特集

家具用ダンパー

家具用ダンパー

家具用ダンパーDS型 吊元タイプや家具用ダンパーほか、いろいろ。

家具用ダンパーの販売特集

リフト スイッチ

リフト スイッチ

小型ペンダントスイッチ VP103シリーズやホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズも人気!

リフト スイッチの販売特集

クッション ダンパー

クッション ダンパー

家具用ダンパーやソフトアブソーバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

クッション ダンパーの販売特集

ブレーカー 種類

ブレーカー 種類

モーターブレーカー Cシリーズ(経済品)やミニチュアサーキットブレーカ Multi9/Acti9シリーズほか、いろいろ。

ブレーカー 種類の販売特集

TELEMECANIQUE

TELEMECANIQUE

レーザー距離計やレーザー距離計ライカディストD2BTなどのお買い得商品がいっぱい。

TELEMECANIQUEの販売特集

SCHNEIDER

SCHNEIDER

TeSys コンタクタDシリーズやコンタクタほか、いろいろ。

SCHNEIDERの販売特集

コンタクタ

コンタクタ

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)やコンタクタ形 電磁継電器 SR-Tシリーズも人気!

コンタクタの販売特集

ミニチュアサーキットブレーカ

ミニチュアサーキットブレーカ

ミニチュアサーキットブレーカ Multi9/Acti9シリーズやPN プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)ほか、いろいろ。

ミニチュアサーキットブレーカの販売特集

アシストリフト

アシストリフト

KSK アシストリフトやリフトアシストダンパー LAD型など。

アシストリフトの販売特集