LAN フラットケーブルの販売特集

LAN フラットケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLAN フラットケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
サンワサプライ カテゴリ6フラットLANケーブル 1個 レビュー:(2)

【特長】伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

「LAN フラットケーブル」のピックアップ商品

スーパーフラットケーブル(コネクタなし) エレコム

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
エレコム スーパーフラットケーブル(コネクタなし) 1本

【特長】専用の皮剥き工具と、コネクタを使用することにより、スーパーフラットケーブルを製作することができます。厚さ約1.4mm極薄LANケーブル(コネクタなし)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

スーパーフラットLANケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム スーパーフラットLANケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】エンハンスドカテゴリー5準拠 ISDN/CATV/ADSL環境に対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 両端コネクタ付(モールド加工)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

LANケーブル スーパーフラットタイプ 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥699〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
協和ハーモネット LANケーブル スーパーフラットタイプ 1本

【特長】10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

カテゴリー6A準拠フラットLANケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エレコム カテゴリー6A準拠フラットLANケーブル 1式 レビュー:(2)

【特長】高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットに対応。 薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー6A準拠のLANケーブルです。 薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ヨリ線仕様EUの「RoHS指令」に準拠した環境にやさしい製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

ツメ折れ防止フラットLANケーブル(Cat6準拠) エレコム

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
エレコム ツメ折れ防止フラットLANケーブル(Cat6準拠) 1本

【特長】プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!。周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばないカテゴリー6に準拠したフラットタイプのLANケーブル。1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

携帯用LANケーブル(2m) エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム 携帯用LANケーブル(2m) 1式

【特長】ノートPC、モバイル機器などに最適な、自動巻取りタイプのLANケーブルです。 従来の製品よりコンパクトで軽量な設計になっております。 取り回しが容易な厚さ1mmのウルトラフラットケーブルを採用しています。 自動巻取りタイプで巻き取りもカンタン。 エンハンスドカテゴリー5規格準拠。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応。ISDN/CATV/ADSL/FTTH対応。 両端コネクタ付(モールド加工)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

カテゴリー6準拠LANケーブル スーパーフラットタイプ エレコム

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エレコム カテゴリー6準拠LANケーブル スーパーフラットタイプ 1式

【特長】幅約6mm、厚さ約1.4mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用したGigabit対応のCAT6準拠ケーブルです。 エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。Gigabit(1000Mbps)環境及び1000BASE-TXに対応。高速ブロードバンドFTTH環境に最適。ISDN/CATV/ADSL/FTTH対応。両端コネクタ付(スリムコネクタ採用/モールド加工)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

ツメ折れ防止フラットLANケーブル(Cat6A) エレコム

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エレコム ツメ折れ防止フラットLANケーブル(Cat6A) 1本 レビュー:(1)

【特長】ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造。 高速光通信に最適なカテゴリー6Aに準拠。 薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプ。 柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ。 EU RoHS指令に準拠した環境にやさしい製品。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

CAT5E準拠LANケーブル(屋外対応版) エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エレコム CAT5E準拠LANケーブル(屋外対応版) 1式

【特長】サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。 アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。 アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。 エンハンスド・カテゴリー5準拠。 保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 より線仕様。モールド加工。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

アンダーカーペットLANケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,090〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ アンダーカーペットLANケーブル 1個

【特長】厚さ4mmでアンダーカーペット用に最適です。カーペットの下にもスッキリ配線できます。 ケーブル側面に、キャスターなどの衝撃に耐え、切り離し可能なプロテクトを装備しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

フラットケーブルスダレタイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥619〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ノーブランド フラットケーブルスダレタイプ 1巻 レビュー:(1)

【特長】芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。柔軟性に優れている為に狭い所での使用に最適。 融着部と非融着部が交互になっています。 UL2651(105℃・300V) VW-1 適合品【用途】コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル

エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥669〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
サンワサプライ エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル 1本

【特長】エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 将来の10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。 薄さ1.4mmの超フラットケーブルで取り回しが簡単です。カーペットの下や細い隙間にスッキリ配線できて、しかも10ギガビットイーサネットに完全対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

「LAN フラットケーブル」の関連特集

スーパーフラットLANケーブル

スーパーフラットLANケーブル

スーパーフラットケーブル(コネクタなし)やカテゴリー6準拠LANケーブル スーパーフラットタイプを今すぐチェック!

スーパーフラットLANケーブルの販売特集

フラットLANケーブル

フラットLANケーブル

カテゴリ6フラットLANケーブルやツメ折れ防止フラットLANケーブル(Cat6準拠)などの「欲しい」商品が見つかる!

フラットLANケーブルの販売特集

フラットケーブル

フラットケーブル

フラットケーブルブリッジタイプやフラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットなど。

フラットケーブルの販売特集

アンダーカーペットケーブル

アンダーカーペットケーブル

アンダーカーペットLANケーブルやアンダーカーペットLANケーブルのみなどの「欲しい」商品が見つかる!

アンダーカーペットケーブルの販売特集

LANケーブル 20m フラット

LANケーブル 20m フラット

GigabitスーパーフラットLANケーブルやスーパーフラットG LANケーブルも人気!

LANケーブル 20m フラットの販売特集

cat6a コネクタ

cat6a コネクタ

CAT6用RJコネクタ(10個セット)やツメ折れ防止フラットLANケーブル(Cat6A)などの人気商品が勢ぞろい。

cat6a コネクタの販売特集

LANケーブル

LANケーブル

Cat5e準拠LANケーブルややわらかLANケーブル(Cat5E準拠)も人気!

LANケーブルの販売特集

リボンケーブル

リボンケーブル

フラットケーブルブリッジタイプやRKVリボンコードも人気!

リボンケーブルの販売特集

LAN コネクタ

LAN コネクタ

RJ45コネクタ(10個セット)やRJ45コネクタ(100個セット)など。

LAN コネクタの販売特集

LANケーブル カテゴリー6

LANケーブル カテゴリー6

カテゴリ6フラットLANケーブルやカテゴリー6A対応LANケーブルを今すぐチェック!

LANケーブル カテゴリー6の販売特集

リボン電線

リボン電線

RKVリボンコードやフラットケーブルブリッジタイプも人気!

リボン電線の販売特集

スーパーフラットケーブル

スーパーフラットケーブル

スーパーフラットケーブル(コネクタなし)やスーパーフラットLANケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

スーパーフラットケーブルの販売特集