LAN-GTJU3の販売特集

LAN-GTJU3」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLAN-GTJU3に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

有線LANアダプタ/Giga対応/USB3.0/Type-A/ブラック エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 有線LANアダプタ/Giga対応/USB3.0/Type-A/ブラック 1個

【特長】有線LANポートが無い薄型パソコンに最適! 挿すだけで使え、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプター。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

「LAN-GTJU3」のピックアップ商品

USB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付 エレコム

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付 1個

【特長】有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適! 挿すだけで使え、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

USB3.0LANアダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
サンワサプライ USB3.0LANアダプタ 1個 レビュー:(2)

【特長】USBポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 LANポート(RJ-45コネクタ)を搭載していないパソコンでも有線でLANに接続できます。 USB3.0に対応しているので、Gigabit Ethernet接続を最大限生かすことができます。 下位互換にも対応しているので、USB2.0以下の環境や、100Mbps伝送でも使用できます。 ※USB3.0ポートの有無は、ご使用の機種の仕様をご確認ください。 Gigabit Ethernetに対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応できます。 Auto-Negosiation対応なので、Gigabitネットワークでなくても、適切な通信モードで自動的に接続されます。 LANポート(RJ-45コネクタ)のないノートパソコンと一緒に入れても邪魔にならないコンパクトタイプで持ち運びに便利です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

USB2.0 有線LANアダプタ Type-A エレコム

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB2.0 有線LANアダプタ Type-A 1個

【特長】有線LANポートが無い薄型パソコンに最適! 挿すだけで使えるUSB2.0 LANアダプター。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

USB2.0LANアダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
サンワサプライ USB2.0LANアダプタ 1個 レビュー:(1)

【特長】USBポートをLANポートに変換!USBハブ1ポート付きUSB2.0LANアダプタ【用途】USBからLAN(RJ45)への変換に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

有線LANアダプター USB2.0 ハブ付 EDC-FUA2Hシリーズ エレコム

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 有線LANアダプター USB2.0 ハブ付 EDC-FUA2Hシリーズ 1個

【特長】有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適! 挿すだけで使えるUSB2.0 LANアダプター USBハブ付。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
サンワサプライ カテゴリ7LANケーブル 1本

【特長】ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ 1個 レビュー:(1)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USBハブ

USBアダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
サンワサプライ USBアダプタ 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

Giga対応スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 磁石付き 電源内蔵モデル エレコム

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム Giga対応スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 磁石付き 電源内蔵モデル 1個

【特長】1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

RJ45分配器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
サンワサプライ RJ45分配器 1個 レビュー:(2)

【特長】ハブを使用しなくても、2台のパソコンをネットワークに接続できます。 LAN回線(ADSL・CATV・FTTH)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > モジュラケーブル

USB3.0LANアダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
サンワサプライ USB3.0LANアダプタ 1個

【特長】USBポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 LANポート(RJ-45コネクタ)を搭載していないパソコンでも有線でLANに接続できます。 USB3.0に対応しているので、Gigabit Ethernet接続を最大限生かすことができます。 下位互換にも対応しているので、USB2.0以下の環境や、100Mbps伝送でも使用できます。 ※USB3.0ポートの有無は、ご使用の機種の仕様をご確認ください。 Gigabit Ethernetに対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応できます。 Auto-Negosiation対応なので、Gigabitネットワークでなくても、適切な通信モードで自動的に接続されます。 LANポート(RJ-45コネクタ)のないノートパソコンと一緒に入れても邪魔にならないコンパクトタイプで持ち運びに便利です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

CAT5E対応クロス変換コネクタキット エレコム

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
エレコム CAT5E対応クロス変換コネクタキット 1式 レビュー:(1)

【特長】エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

「LAN-GTJU3」の関連特集

lanケーブル 接続 コネクタ

lanケーブル 接続 コネクタ

CAT5E対応クロス変換コネクタキットやコンパクトRJ45延長コネクタほか、いろいろ。

lanケーブル 接続 コネクタの販売特集

LANケーブル

LANケーブル

Cat5e準拠LANケーブルやGiga bitやわらかLANケーブル(Cat6準拠)も人気!

LANケーブルの販売特集

usb lan ケーブル 変換

usb lan ケーブル 変換

USB3.1 ギガビットLANアダプターやUSB3.0LANアダプタなどの人気商品が勢ぞろい。

usb lan ケーブル 変換の販売特集

HUB

HUB

1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHC-GXXMNシリーズや10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデルなど。

HUBの販売特集

LANケーブル クロス

LANケーブル クロス

ツメ折れ防止クロスケーブル(Cat5E準拠)やCAT5e対応クロスケーブルほか、いろいろ。

LANケーブル クロスの販売特集

usb LANアダプター

usb LANアダプター

USB2.0 有線LANアダプタ Type-AやUSB3.0LANアダプタほか、いろいろ。

usb LANアダプターの販売特集

lan 変換 コネクタ

lan 変換 コネクタ

変換コネクタキットやCAT5E対応クロス変換コネクタキットなどのお買い得商品がいっぱい。

lan 変換 コネクタの販売特集

usb lan 変換 アダプタ

usb lan 変換 アダプタ

USB3.0LANアダプタやUSB2.0 有線LANアダプタ Type-Aほか、いろいろ。

usb lan 変換 アダプタの販売特集

rj-45 ethernet

rj-45 ethernet

Ethernetコントローラ内蔵CPUボードやUSB2.0LANアダプタなど。

rj-45 ethernetの販売特集

LANケーブル ハブ 8ポート

LANケーブル ハブ 8ポート

100BASE-TX対応 スイッチングハブ(マグネット付)やPoE対応スイッチングHUBほか、いろいろ。

LANケーブル ハブ 8ポートの販売特集

フラットクロスケーブル

フラットクロスケーブル

CAT5E対応クロス変換コネクタキットやCAT5e対応クロスケーブルなど。

フラットクロスケーブルの販売特集

電話用コネクター

電話用コネクター

モジュラ2分配アダプタ(6極4芯)や変換コネクタキットなどの人気商品が勢ぞろい。

電話用コネクターの販売特集