LANケーブル クロスの販売特集

LANケーブル クロス」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLANケーブル クロスに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ツメ折れ防止クロスケーブル(Cat5E準拠) エレコム

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム ツメ折れ防止クロスケーブル(Cat5E準拠) 1本 レビュー:(2)

【特長】プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E準拠クロスケーブル。1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

「LANケーブル クロス」のピックアップ商品

CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
協和ハーモネット CAT5e対応クロスケーブル 1本

【特長】エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
サンワサプライ エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル 1本

【特長】柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のエンハンスドカテゴリ5準拠のクロスLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

CAT5E対応クロス変換コネクタキット エレコム

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
エレコム CAT5E対応クロス変換コネクタキット 1式 レビュー:(1)

【特長】エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

カテゴリ6フラットクロスケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
サンワサプライ カテゴリ6フラットクロスケーブル 1本

【特長】ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のクロス結線ケーブルです。 薄さ1.4mmで取り回しの良いケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 デジタル家電(クロス接続)にも対応しています。 ツメ折れ防止カバー付きです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

クロスLANケーブル(2m) 中央精機

販売価格(税別) ¥1,950
0営業日後以内
中央精機 クロスLANケーブル(2m) 1個

【特長】2軸と3軸のQT-AシリーズをPCと1対1でイーサネット通信制御する場合に使用します。このケーブルは規格に準じた一般的な仕様のものです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 自動ステージ > 接続ケーブル

Cat5e準拠LANケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
エレコム Cat5e準拠LANケーブル 1本 レビュー:(11)

【特長】安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
協和ハーモネット CAT6A対応シールドLANケーブル 1本

【特長】最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

RJ-45クロス変換キット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
サンワサプライ RJ-45クロス変換キット 1個

【特長】ギガビットに対応したRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。 ADT-EX-5EK(エンハンスドカテゴリ5適合)とUTPエンハンスドカテゴリ5クロスケーブル10cmのセットです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
サンワサプライ カテゴリ7LANケーブル 1本

【特長】ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

クロス変換アダプタ4 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
協和ハーモネット クロス変換アダプタ4 1個 レビュー:(1)

【特長】ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > アダプタ

5m クロスLANケーブル(カテゴリー5e準拠) エスコ

販売価格(税別) ¥1,230
3営業日後以内
エスコ 5m クロスLANケーブル(カテゴリー5e準拠) 1個

【特長】ツメ折れ防止カバー付 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ 2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブルタイプ

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

CAT5e LANケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サンワサプライ CAT5e LANケーブル 1本

【特長】EIA/TIA586 CAT5規格で定められた周波数範囲の3倍以上の範囲である350MHzまでの電気特性を安定して提供できます。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した「単線」仕様のケーブルです。 キャパシタンス(静電容量)のアンバランスを400%以上改良、使用可能な周波数が250%アップしました。レジスタンス(直流抵抗)のアンバランスを35%改良しています。 NEXT(近端クロストーク)を平均6dB低下しました。 衰弱を5%改良、SRLを50%改良しました。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

「LANケーブル クロス」の関連特集

lanケーブル 接続 コネクタ

lanケーブル 接続 コネクタ

CAT5E対応クロス変換コネクタキットやコンパクトRJ45延長コネクタほか、いろいろ。

lanケーブル 接続 コネクタの販売特集

LANケーブル cat7

LANケーブル cat7

ツメの折れないLANケーブル(Cat7対応)やCAT7ウルトラフラットLANケーブルほか、いろいろ。

LANケーブル cat7の販売特集

LANケーブル 変換

LANケーブル 変換

USB2.0LANアダプタや変換コネクタキットなどの「欲しい」商品が見つかる!

LANケーブル 変換の販売特集

LANケーブル

LANケーブル

Cat5e準拠LANケーブルやGiga bitやわらかLANケーブル(Cat6準拠)も人気!

LANケーブルの販売特集

LANチェッカー

LANチェッカー

LANチェッカーやLANケーブルテスターも人気!

LANチェッカーの販売特集

LANケーブル カテゴリー6

LANケーブル カテゴリー6

カテゴリー6A対応LANケーブルやツメ折れ防止LANケーブル(Cat6)ほか、いろいろ。

LANケーブル カテゴリー6の販売特集

LANケーブル 1.5m

LANケーブル 1.5m

カテゴリ6フラットLANケーブルやUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルなど。

LANケーブル 1.5mの販売特集

lan ケーブル モジュラー

lan ケーブル モジュラー

CAT6対応LANケーブルやSTP用モジュラープラグ単線導体用ほか、いろいろ。

lan ケーブル モジュラーの販売特集

LAN-GTJU3

LAN-GTJU3

有線LANアダプタ/Giga対応/USB3.0/Type-A/ブラックやUSB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付ほか、いろいろ。

LAN-GTJU3の販売特集

CAT5E対応ケーブル

CAT5E対応ケーブル

RoHS対応LANケーブル CAT5E 簡易パッケージやCat5e対応屋外用LANケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

CAT5E対応ケーブルの販売特集

変換コネクタキット

変換コネクタキット

変換コネクタキットやCAT5E対応クロス変換コネクタキットなどのお買い得商品がいっぱい。

変換コネクタキットの販売特集

CAT.5

CAT.5

スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブルやEU RoHS指令準拠 LANケーブル(Cat5e 単線)ほか、いろいろ。

CAT.5の販売特集