LANケーブル 変換の販売特集

LANケーブル 変換」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLANケーブル 変換に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USB2.0LANアダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
サンワサプライ USB2.0LANアダプタ 1個 レビュー:(1)

【特長】USBポートをLANポートに変換!USBハブ1ポート付きUSB2.0LANアダプタ【用途】USBからLAN(RJ45)への変換に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

「LANケーブル 変換」のピックアップ商品

変換コネクタキット エレコム

販売価格(税別) ¥529
0営業日後以内
エレコム 変換コネクタキット 1セット(2個)

【特長】RJ45(LANケーブル)とRJ11(電話線)のコネクタを変換するアダプタです。 シールド仕様のLANケーブルと組合せば大変ノイズに強い電話線になります。 LANケーブルを電話線として使用が可能になり、ADSLなどのノイズ対策にも有効です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

CAT5E対応クロス変換コネクタキット エレコム

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
エレコム CAT5E対応クロス変換コネクタキット 1式 レビュー:(1)

【特長】エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

USB3.0LANアダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
サンワサプライ USB3.0LANアダプタ 1個 レビュー:(2)

【特長】USBポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 LANポート(RJ-45コネクタ)を搭載していないパソコンでも有線でLANに接続できます。 USB3.0に対応しているので、Gigabit Ethernet接続を最大限生かすことができます。 下位互換にも対応しているので、USB2.0以下の環境や、100Mbps伝送でも使用できます。 ※USB3.0ポートの有無は、ご使用の機種の仕様をご確認ください。 Gigabit Ethernetに対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応できます。 Auto-Negosiation対応なので、Gigabitネットワークでなくても、適切な通信モードで自動的に接続されます。 LANポート(RJ-45コネクタ)のないノートパソコンと一緒に入れても邪魔にならないコンパクトタイプで持ち運びに便利です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

LANケーブルアダプター(カテゴリー6準拠) エスコ

販売価格(税別) ¥1,380
3営業日後以内
エスコ LANケーブルアダプター(カテゴリー6準拠) 1個

【特長】LANケーブルの中継・延長に最適です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

USB2.0 有線LANアダプタ Type-A エレコム

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB2.0 有線LANアダプタ Type-A 1個

【特長】有線LANポートが無い薄型パソコンに最適! 挿すだけで使えるUSB2.0 LANアダプター。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

クロス変換アダプタ4 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
協和ハーモネット クロス変換アダプタ4 1個 レビュー:(1)

【特長】ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > アダプタ

ABiLINX 1001+ABiLINX 1000+VDSLスプリッタ ハイテクインター

販売価格(税別) ¥43,900
5営業日後以内
ハイテクインター ABiLINX 1001+ABiLINX 1000+VDSLスプリッタ 1セット

【特長】ABiLINX 1001-1000は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。 リンク速度は双方向最大100Mbpsで、高速伝送が可能です。 さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。 「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。【用途】工場、キャンパス内のネットワーク構築用途

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 周辺機器

RJ45分配器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
サンワサプライ RJ45分配器 1個 レビュー:(2)

【特長】ハブを使用しなくても、2台のパソコンをネットワークに接続できます。 LAN回線(ADSL・CATV・FTTH)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > モジュラケーブル

LANアダプタ付きUSB Type-Cハブ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥6,490
0営業日後以内
サンワサプライ LANアダプタ付きUSB Type-Cハブ 1個

【特長】TypeCコネクタ搭載で、TypeCポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBTYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 ギガビットのLANに対応しています。 USB3.0ハブ3ポート付です。USBPD対応でUSBTYPE-Cポートを使って充電することができます。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。【用途】Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.0ハブ

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USBハブ

HDMI延長器 ラトックシステム

販売価格(税別) ¥37,900
0営業日後以内
ラトックシステム HDMI延長器 1個

【特長】HDMI信号の伝送距離をLANケーブルで延長できる、送信機と受信機のセットです。 送信機にはBlu-rayレコーダーやゲーム機、パソコンなどのHDMI出力端子を持つ映像機器を、受信機にはHDMI入力端子を持つテレビやパソコン用ディスプレイを接続します。 ディスプレイとBlu-rayレコーダーなどを離れた場所に設置でき、店舗や部屋でのレイアウトの自由度が高まります。 送信機と受信機との接続はLANケーブル(CAT 5e/6)だけ。 配線が容易にできる為、ホームシアターなどの設置にも簡単に設置することが可能です。 送信機のHDMIポートに接続された機器のHDMI信号は、LANケーブルを介して受信機のHDMIポートに接続されたディスプレイに送信されます。 送受信機には、延長用のLANポートとは別にイーサネット接続(100BASE-T)用のLANポートを2ポート搭載。 送信機のLANポートにルーターを接続して、受信機のLANポートにつながれたパソコンや家庭用ゲーム機などでネットワーク通信をおこなうことも可能です。また、HDMIとイーサネットを同時に延長することも可能です。 送信機側の接続コネクタに添付のIRトランスミッターを接続することで、赤外線のリモコンを使って、Blu-rayレコーダー(プレーヤー)やゲーム機などを操作可能。 映像を確認しながらリモコンを使って、レコーダーを操作できます。 またHDMI-CEC機能対応で送信機側(レコーダー等)から離れた受信機側(テレビ)の電源入力操作も可能です。 フルHD・各3D方式に対応。DVI-HDMI変換アダプター(別途ご用意ください)を用いることにより、DVI端子を搭載したディスプレイも接続可能です。 前面のインジケータには、POWER、ACTIVE、LINK、HDCP、のLEDが配置されています。 それぞれを確認することで現在の動作状況を把握でき、万が一トラブルが発生した際にも、原因を特定しやすくなります。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

K3SC RS-232C⇔RS-485通信変換器 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) K3SC RS-232C⇔RS-485通信変換器 1台ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 信号変換器

コンパクトRJ45延長コネクタ エレコム

販売価格(税別) ¥469
0営業日後以内
エレコム コンパクトRJ45延長コネクタ 1個 レビュー:(6)

【特長】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。エンハンストカテゴリー5対応。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

「LANケーブル 変換」の関連特集

hdmi lan ケーブル 変換

hdmi lan ケーブル 変換

HDMI延長器やHDMIエクステンダーも人気!

hdmi lan ケーブル 変換の販売特集

usb lan ケーブル 変換

usb lan ケーブル 変換

USB3.1 ギガビットLANアダプターやUSB3.0LANアダプタなどの人気商品が勢ぞろい。

usb lan ケーブル 変換の販売特集

LANケーブル

LANケーブル

Cat5e準拠LANケーブルやGiga bitやわらかLANケーブル(Cat6準拠)も人気!

LANケーブルの販売特集

lanケーブル 接続 コネクタ

lanケーブル 接続 コネクタ

CAT5E対応クロス変換コネクタキットやコンパクトRJ45延長コネクタほか、いろいろ。

lanケーブル 接続 コネクタの販売特集

usb type a コネクタ

usb type a コネクタ

USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉やPSP用USB充電ケーブルなど。

usb type a コネクタの販売特集

rj45 シールド コネクタ

rj45 シールド コネクタ

STPRJ45コネクタやモジュラープラグ(シールド付)などのお買い得商品がいっぱい。

rj45 シールド コネクタの販売特集

LANアダプター

LANアダプター

有線LANアダプタ/Giga対応/USB3.0/Type-A/ブラックやUSB2.0 有線LANアダプタ Type-Aも人気!

LANアダプターの販売特集

usb イーサネット アダプター

usb イーサネット アダプター

USB2.0 有線LANアダプタ Type-AやUSB3.0LANアダプタほか、いろいろ。

usb イーサネット アダプターの販売特集

LANケーブル USB

LANケーブル USB

USB2.0 有線LANアダプタ Type-AやUSB2.0LANアダプタほか、いろいろ。

LANケーブル USBの販売特集

RJ11

RJ11

ハイグレードモジュラープラグやモジュラープラグも人気!

RJ11の販売特集

モジュラアダプタ

モジュラアダプタ

モジュラアダプタ用Oリングやエアフィルタ AF-A(AF10)も人気!

モジュラアダプタの販売特集

電話用コネクター

電話用コネクター

モジュラ2分配アダプタ(6極4芯)や変換コネクタキットなどの人気商品が勢ぞろい。

電話用コネクターの販売特集