LANケーブルアダプターの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LANケーブルアダプターの販売特集

LANケーブルアダプター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLANケーブルアダプターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マグネット付き LANケーブル中継アダプタ ユーボン

販売価格(税別) ¥749
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーボン マグネット付き LANケーブル中継アダプタ 1個

【特長】ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。 マグネット付でOAデスクなどのスチール面にくっつけて設置することが可能です。 すべり止めシート付。 環境にやさしいRoHS指令対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > ケーブルジョイント

「LANケーブルアダプター」のピックアップ商品

カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
協和ハーモネット カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ 1個 レビュー:(1)

【特長】モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > アダプタ

RJ-45中継アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥409
0営業日後以内
サンワサプライ RJ-45中継アダプタ 1個

【特長】RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

USB3.0LANアダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
サンワサプライ USB3.0LANアダプタ 1個 レビュー:(2)

【特長】USBポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 LANポート(RJ-45コネクタ)を搭載していないパソコンでも有線でLANに接続できます。 USB3.0に対応しているので、Gigabit Ethernet接続を最大限生かすことができます。 下位互換にも対応しているので、USB2.0以下の環境や、100Mbps伝送でも使用できます。 ※USB3.0ポートの有無は、ご使用の機種の仕様をご確認ください。 Gigabit Ethernetに対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応できます。 Auto-Negosiation対応なので、Gigabitネットワークでなくても、適切な通信モードで自動的に接続されます。 LANポート(RJ-45コネクタ)のないノートパソコンと一緒に入れても邪魔にならないコンパクトタイプで持ち運びに便利です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > タップアクセサリ > 変換アダプタ

CAT5E対応クロス変換コネクタキット エレコム

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
エレコム CAT5E対応クロス変換コネクタキット 1式 レビュー:(1)

【特長】エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

RJ-45用中継アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
サンワサプライ RJ-45用中継アダプタ 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

LAN切替器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
サンワサプライ LAN切替器 1個

【特長】LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > LAN切替器

コンパクトRJ45延長コネクタ エレコム

販売価格(税別) ¥469
0営業日後以内
エレコム コンパクトRJ45延長コネクタ 1個 レビュー:(6)

【特長】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。エンハンストカテゴリー5対応。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

クロス変換アダプタ4 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
協和ハーモネット クロス変換アダプタ4 1個 レビュー:(1)

【特長】ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > アダプタ

延長コネクタ エレコム

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
エレコム 延長コネクタ 1個

【特長】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタです。 従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 カテゴリー6対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

延長LANケーブル 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
協和ハーモネット 延長LANケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

カテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥629
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
協和ハーモネット カテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ 1個

【特長】モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > アダプタ

LANケーブル延長コネクタ エレコム

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
エレコム LANケーブル延長コネクタ 1個 レビュー:(1)

【特長】10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。RJ45コネクタのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクタ(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

「LANケーブルアダプター」の関連特集

lanケーブル 接続 コネクタ

lanケーブル 接続 コネクタ

CAT5E対応クロス変換コネクタキットやコンパクトRJ45延長コネクタほか、いろいろ。

lanケーブル 接続 コネクタの販売特集

lan ケーブル切替スイッチ

lan ケーブル切替スイッチ

LAN切替器やLAN用接続スイッチを今すぐチェック!

lan ケーブル切替スイッチの販売特集

RJ-45 中継

RJ-45 中継

コンパクトRJ45延長コネクタやカテゴリ5E JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)など。

RJ-45 中継の販売特集

ケーブルモデム

ケーブルモデム

カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタやRS-232C 56K DATA/14.4K FAX Modemなどの「欲しい」商品が見つかる!

ケーブルモデムの販売特集

usb lan 変換 アダプタ

usb lan 変換 アダプタ

USB3.0LANアダプタやUSB2.0LANアダプタほか、いろいろ。

usb lan 変換 アダプタの販売特集

LANケーブル中継アダプタ

LANケーブル中継アダプタ

RJ-45用中継アダプタやコンパクトRJ45延長コネクタほか、いろいろ。

LANケーブル中継アダプタの販売特集

lan 分配 器

lan 分配 器

RJ45分配器やモジュラ2分岐延長アダプタ(6極4芯)などのお買い得商品がいっぱい。

lan 分配 器の販売特集

LANアダプター

LANアダプター

USB2.0 有線LANアダプタ Type-Aや有線LANアダプタ/Giga対応/USB3.0/Type-A/ブラックも人気!

LANアダプターの販売特集

lan 変換 コネクタ

lan 変換 コネクタ

変換コネクタキットやCAT5E対応クロス変換コネクタキットなどのお買い得商品がいっぱい。

lan 変換 コネクタの販売特集

エレコム RJ45

エレコム RJ45

RJ45コネクタ(10個セット)やラチェットタイプRJ45コネクタかしめ工具も人気!

エレコム RJ45の販売特集

JJアダプタ

JJアダプタ

カテゴリ5E JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)やコンパクトRJ45延長コネクタなど。

JJアダプタの販売特集

延長コネクター

延長コネクター

コンパクトRJ45延長コネクタや超小型アダプタなど。

延長コネクターの販売特集