LAPPの販売特集

LAPP」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLAPPに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

光ファイバケーブル(屋外用) LAPP KABEL

販売価格(税別) ¥4,790〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
LAPP KABEL 光ファイバケーブル(屋外用) 1本

【特長】直接埋設可能。コンパクトでハイフレキシブル、堅牢なシースに小さな曲げ半径で設置が容易。 耐UV、防水。ケーブルに金属を含まないため、電磁干渉なし。 ルースチューブ、24ファイバーまで。 カーラーコード(色分け)ファイバー。 防鼠。堅牢でハロゲンフリーのアウターシース。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > 光ファイバーケーブル

「LAPP」のピックアップ商品

ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ケーブルグランド AVC-1シリーズ 1個 レビュー:(15)

【特長】カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

3-6.5mmケーブルグランド エスコ

販売価格(税別) ¥5,660
2営業日後以内
エスコ 3-6.5mmケーブルグランド 1セット(25個)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) Mネジケーブルグランド(A型/長足) 1個 レビュー:(11)

【特長】完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥73〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
タカチ電機工業 RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ 1個ほか レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
タカチ電機工業 AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ 1個ほか レビュー:(6)

【特長】保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

メタルケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) メタルケーブルグランド(A型) 1個 レビュー:(2)

【特長】金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。【用途】機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) G(PF)ネジケーブルグランド(A型) 1個 レビュー:(8)

【特長】最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

RPG型 PGネジケーブルグランド 低価格タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥82〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
タカチ電機工業 RPG型 PGネジケーブルグランド 低価格タイプ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥289〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) 1個

【特長】難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥148〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) G(PF)ネジケーブルグランド(B型) 1個 レビュー:(1)

【特長】完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

フレキケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) フレキケーブルグランド(A型) 1個 レビュー:(2)

【特長】スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

メタルミニケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) メタルミニケーブルグランド(A型) 1個

【特長】小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「LAPP」の関連特集

ケーブルグランド

ケーブルグランド

ケーブルグランド AVC-1シリーズやAG型 ケーブルグランド 高防水タイプほか、いろいろ。

ケーブルグランドの販売特集

防水ブッシュ

防水ブッシュ

AG型 ケーブルグランド 高防水タイプや防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプなどの人気商品が勢ぞろい。

防水ブッシュの販売特集

ケーブルグランド 防水

ケーブルグランド 防水

AG型 ケーブルグランド 高防水タイプやG(PF)ネジケーブルグランド(A型)などの「欲しい」商品が見つかる!

ケーブルグランド 防水の販売特集

MonotaRO ケーブルグランド

MonotaRO ケーブルグランド

ケーブルグランド AVC-1シリーズやフレキケーブルグランド(A型)などのお買い得商品がいっぱい。

MonotaRO ケーブルグランドの販売特集

貫通金具 電線

貫通金具 電線

舶用電線貫通金物やメタルケーブルグランド(A型)ほか、いろいろ。

貫通金具 電線の販売特集

MBA16-10

MBA16-10

ケーブルグランド AVC-1シリーズやステンレス ケーブルグランド(A型)などのお買い得商品がいっぱい。

MBA16-10の販売特集

LAPP KABEL

LAPP KABEL

光ファイバケーブル(屋外用)や可動ケーブルほか、いろいろ。

LAPP KABELの販売特集

FGA17

FGA17

G(PF)ネジケーブルグランド(A型)やS Series(SF4-FGA)など。

FGA17の販売特集

グランドスキントップ

グランドスキントップ

ケーブルグランド AVC-1シリーズやRPG型 PGネジケーブルグランド 低価格タイプなど。

グランドスキントップの販売特集

スーパーグランド

スーパーグランド

Mネジケーブルグランド(A型/長足)やコネクタ付ケーブル用スーパーグランドほか、いろいろ。

スーパーグランドの販売特集

FGA21L

FGA21L

G(PF)ネジケーブルグランド(A型)やコネクタ付ケーブル用スーパーグランドなどのお買い得商品がいっぱい。

FGA21Lの販売特集

防水型ケーブルクランプ

防水型ケーブルクランプ

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプやG(PF)ネジケーブルグランド(A型)などのお買い得商品がいっぱい。

防水型ケーブルクランプの販売特集