LB-150の販売特集

LB-150」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLB-150に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

一般工事排水用水中ポンプ 鶴見製作所

販売価格(税別) ¥26,900
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
鶴見製作所 一般工事排水用水中ポンプ 1台

【特長】渇水運転においてもモータ冷却効果が高く過熱しにくい設計です。軸封装置・モータ保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工など細部にいたるまで専業メーカーとして長年培ってきたノウハウが生かされています。上吐出しですから、小型化され、狭い溝などの排水に適しています。可搬式一般工事排水用としては最小出力であり、耐摩耗性重視のオリジナル設計により、優れた耐久性能を発揮します。【用途】一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧き水・溜水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。一般の揚水・排水用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

「LB-150」のピックアップ商品

一般工事排水用 水中ハイスピンポンプLB型 鶴見製作所

販売価格(税別) ¥29,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
鶴見製作所 一般工事排水用 水中ハイスピンポンプLB型 1台 レビュー:(2)

【特長】水中ポンプの基礎条件をクリア。 軸封装置・モーター保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工を施したグランド部をはじめ、細部にいたるまでの設計思想が「使いやすさ」を約束します。 A4用紙サイズにまでコンパクト化を達成。 -高さを低く抑え、A4用紙サイズにまでコンパクト化しました。 分解・組立が簡単に短時間で行えます。 ポンプ部は12mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。 ロックしにくいハイスピン構造。【用途】一般土木・建築工事の排水用雨水・湧き水・溜水の排水用地下室・各種ピットなどの排水用プラントの二次処理排水用一般の揚水・排水用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

オール電化対応 蓄熱暖房回路2系統専用分電盤 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥77,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) オール電化対応 蓄熱暖房回路2系統専用分電盤 1個

【特長】蓄熱暖房回路専用として、一般住宅分電盤と組み合わせてご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 分電盤 > ホーム分電盤

汚水用水中ポンプ 鶴見製作所

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
鶴見製作所 汚水用水中ポンプ 1台 レビュー:(6)

【特長】農業用の排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥29,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 1個

【特長】感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 隔測式温度計

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 鶴見製作所

販売価格(税別) ¥39,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
鶴見製作所 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 1台 レビュー:(1)

【特長】高感度仕様の液面検出電極とタイマ機能を組み合わせた、新しい制御方式を採用しています。水位が上昇し、電極が水に浸かり検地するとポンプが始動する仕組みになっています。【用途】一般工事排水用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

汚物用水中ハイスピンポンプ 鶴見製作所

販売価格(税別) ¥36,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
鶴見製作所 汚物用水中ハイスピンポンプ 1台 レビュー:(5)

【特長】ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。【用途】浄化槽の原水移送用 汚物槽排水・厨房排水用 一般雑排水の排水用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

マックスフローSD カクイチ

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
カクイチ マックスフローSD 1本 レビュー:(9)

【特長】継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。【用途】一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 給排水用ホース

ウォーム減速機 LB型 軸配置:入出反対 青木精密工業

販売価格(税別) ¥15,900〜
出荷目安:7日から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
青木精密工業 ウォーム減速機 LB型 軸配置:入出反対 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 減速機 > ウォーム減速機

一般工事排水用 水中ハイスピンポンプHS型 鶴見製作所

販売価格(税別) ¥29,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
鶴見製作所 一般工事排水用 水中ハイスピンポンプHS型 1台 レビュー:(6)

【特長】異物通過径を特に考慮し、過酷な現場にも対応できる、スパイラルケーシングの普及タイプ。 羽根車は、磨耗しても性能低下が少ない特性をもち、砂などによるが少ない設計です。 モーターに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。【用途】一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

漏電遮断器 NV-Sシリーズ(汎用品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥13,900〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-Sシリーズ(汎用品) 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) ¥9,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 ファミリーポンプ 1台 レビュー:(28)

【特長】異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。【用途】工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ

壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 1個 レビュー:(1)

【特長】感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 隔測式温度計

「LB-150」の関連特集

湧水ポンプとは

湧水ポンプとは

雑排水用水中ハイスピンポンプや一般工事排水用水中ハイスピンポンプなど。

湧水ポンプとはの販売特集

蓄熱暖房機 パナソニック

蓄熱暖房機 パナソニック

蓄熱暖房専用 主幹用漏電ブレーカABF型や太陽光発電システム・蓄熱暖房回路・電気温水器・IH対応住宅分電盤 新 リミッタースペースなしほか、いろいろ。

蓄熱暖房機 パナソニックの販売特集

可搬式 ポンプ

可搬式 ポンプ

可搬式小型ポンプや一般工事排水用水中ポンプなどのお買い得商品がいっぱい。

可搬式 ポンプの販売特集

サクションカバー

サクションカバー

カバー サクション(7RP1) YJA-01128-76-01やカバー サクション(7RN1) YJA-01128-22-01も人気!

サクションカバーの販売特集

ダイヤル温度計

ダイヤル温度計

バイメタル温度計(裏型)や隔測指示温度計などのお買い得商品がいっぱい。

ダイヤル温度計の販売特集

水中ポンプ

水中ポンプ

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポンやファミリーポンプも人気!

水中ポンプの販売特集

手動 減速機

手動 減速機

ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対やウォーム減速機 LB型 軸配置:入出反対などの「欲しい」商品が見つかる!

手動 減速機の販売特集

蒸気式温度計

蒸気式温度計

蒸気圧式隔測指示温度計やバイメタル温度計(裏型)など。

蒸気式温度計の販売特集

蓄熱暖房機

蓄熱暖房機

太陽光発電システム・蓄熱暖房回路・電気温水器・IH対応住宅分電盤 新リミッタースペース付やオール電化対応 蓄熱暖房回路2系統専用分電盤などの「欲しい」商品が見つかる!

蓄熱暖房機の販売特集

lb-480

lb-480

一般工事排水用 水中ハイスピンポンプLB型や一般工事排水用水中ハイスピンポンプも人気!

lb-480の販売特集

プラントプラグ

プラントプラグ

一般工事排水用水中ポンプや真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラーなどのお買い得商品がいっぱい。

プラントプラグの販売特集

温水暖房 パネルヒーター

温水暖房 パネルヒーター

コガブライン(PGタイプ)や太陽光発電システム・蓄熱暖房回路・電気温水器・IH対応住宅分電盤 新リミッタースペース付も人気!

温水暖房 パネルヒーターの販売特集