LBSTH8A M8の販売特集

LBSTH8A M8」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLBSTH8A M8に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥4,690〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
富士電機 高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】5〜75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。【用途】JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > ヒューズ > ガラス管ヒューズ

「LBSTH8A M8」のピックアップ商品

地絡方向継電器(ZPD方式) K2GS-B オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥69,900〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 地絡方向継電器(ZPD方式) K2GS-B 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 過電流継電器

高圧限流ヒューズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
三菱電機 高圧限流ヒューズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > ヒューズ > 限流ヒューズ

砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ25mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,490〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ25mm 1本

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ30mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ30mm 1本 レビュー:(1)

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ35mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,490〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ35mm 1本 レビュー:(1)

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
三菱電機 保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 過電流継電器

砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm ノーブランド

販売価格(税別) ¥999〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm 1本 レビュー:(2)

【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

6600V以下高圧変流器CDシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥64,900〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
三菱電機 6600V以下高圧変流器CDシリーズ 1個ほか

【用途】一般計器用・継電器用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電力管理機器 > 変流器

零相変流器 三菱電機

販売価格(税別) ¥7,790〜
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 零相変流器 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > パネル用計器 > 計器用変流器

6600V以下計器用変圧器PDシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
4営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
三菱電機 6600V以下計器用変圧器PDシリーズ 1台ほか

【用途】一般計器用、継電器用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電力管理機器 > 計器用変圧器

測定コード 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥975〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 測定コード 1本ほか

【特長】接地端子盤での測定用、赤、黄、黒の3本セット、各1.2m

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥24,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻

【用途】一般6600V電力用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

「LBSTH8A M8」の関連特集

高圧負荷開閉器

高圧負荷開閉器

高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズや高圧限流ヒューズなどの「欲しい」商品が見つかる!

高圧負荷開閉器の販売特集

継電器試験器

継電器試験器

デジタル形電圧継電器 K2VU-H/K2VA-Hや保護継電器 MELPRO-Aシリーズも人気!

継電器試験器の販売特集

過電流継電器

過電流継電器

保護継電器 MELPRO-Aシリーズや高圧地絡継電器 AGFなどの人気商品が勢ぞろい。

過電流継電器の販売特集

高圧受電設備用

高圧受電設備用

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や保護継電器 MELPRO-Aシリーズなど。

高圧受電設備用の販売特集

鉛 鋳造

鉛 鋳造

砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ30mmや純鉛1m×100×3などの人気商品が勢ぞろい。

鉛 鋳造の販売特集

砲金とは

砲金とは

砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmmや砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(85×55Φmm)など。

砲金とはの販売特集

IS-C(PE-15F.50F) K

IS-C(PE-15F.50F) K

高圧限流ヒューズや単相 複巻 変圧器 SAシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

IS-C(PE-15F.50F) Kの販売特集

真空遮断器

真空遮断器

保護継電器 MELPRO-AシリーズやGT16 15型XGAほか、いろいろ。

真空遮断器の販売特集

高圧真空遮断機

高圧真空遮断機

マルチ クランプZCT漏れ電流・電流や高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズほか、いろいろ。

高圧真空遮断機の販売特集

砲金パイプ連続鋳造黒皮外径60

砲金パイプ連続鋳造黒皮外径60

砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmmや砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×45Φmm)など。

砲金パイプ連続鋳造黒皮外径60の販売特集

高圧限流ヒューズ

高圧限流ヒューズ

高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズや高圧限流ヒューズなどの「欲しい」商品が見つかる!

高圧限流ヒューズの販売特集

砲金 丸棒

砲金 丸棒

砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径40Φmmや砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmmなどの「欲しい」商品が見つかる!

砲金 丸棒の販売特集