LC6Dの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LC6Dの販売特集

LC6D」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLC6Dに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

2Chモータードライバモジュール サンハヤト

販売価格(税別) ¥2,390
2営業日後以内
サンハヤト 2Chモータードライバモジュール 1個

【特長】フリースケール・セミコンダクタ社製超小型DCモータードライバIC MPC17531搭載 超小型16ピンDIP-ICピン配列モジュール Hドライバ2組搭載(小型DCモーター×1〜2、または2相ステッピング・モーター×1駆動可能) 低損失FETドライバ、放熱板不要 200kHz高速PWM制御可能 低消費電力モード搭載 低電圧誤動作防止回路搭載

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

「LC6D」のピックアップ商品

CSA-UK 小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

販売価格(税別) ¥12,900〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
シナノケンシ CSA-UK 小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット 1台

【特長】最大3200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。駆動電流設定は0.2〜2.8A(MAX)です。停止時電流設定機能付です。小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80g。【用途】各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ステッピングモーター

モータードライバーシールド(組立済) エレキット

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
エレキット モータードライバーシールド(組立済) 1個

【特長】Arduinoで制御できる2chのモータードライバーシールドです。正転、反転、ブレーキと、PWMを使った速度制御が行えます。シールド基板上にはLED、ブザー、プッシュスイッチを搭載し幅広い使い方ができます。さらに、KOROBO(MR-9172)/KIROBO(MR-9132)の光センサー、タッチセンサー、モーターなどをそのまま接続できるコネクタを搭載。部品集めや接続方法に悩むことなく、Arduinoを使用したロボットに改造できます。 メーカーサイトにスタートマニュアルやサンプルプログラムを準備していますので、初めての方でも便利に使い始めることができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

販売価格(税別) ¥18,900〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
シナノケンシ CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット 1台 レビュー:(1)

【特長】小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。【用途】各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ステッピングモーター

電動アクチュエータ LEY-D SMC

販売価格(税別) ¥939〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMC 電動アクチュエータ LEY-D 1個

【特長】・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 電動アクチュエータ/電動シリンダ > 電動アクチュエータ LEY シリーズ

2相ステッピングモータ(ユニポーラ/両軸タイプ/□42mm) シナノケンシ

販売価格(税別) ¥2,990〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
シナノケンシ 2相ステッピングモータ(ユニポーラ/両軸タイプ/□42mm) 1個 レビュー:(1)

【特長】最適歯形設計による高トルク&低騒音2相モーター単品のシリーズです。 放熱に適した専用ブラケット設定。 駆動は巻線に対し、常時一定方向にのみ電流が流れるシンプル回路のユニポーラ方式です。RoHS対応品。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ステッピングモーター

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,680〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm 1台

【特長】トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ステッピングモーター

LEFB32T SMC

販売価格(税別) ¥52,828〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
SMC LEFB32T 1個

【特長】LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 電動アクチュエータ/電動シリンダ > 電動アクチュエータ LEF シリーズ

2相ステッピングシステム ドライバ 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥9,990
出荷目安:44日
山洋電気(SANYO DENKI) 2相ステッピングシステム ドライバ 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > モーター周辺部品 > 設定・表示機器

ロボシリンダ RCA-RA4R IAI(アイエイアイ)

販売価格(税別) ¥48,750〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(432種類の商品があります)
IAI(アイエイアイ) ロボシリンダ RCA-RA4R 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 産業用ロボット > ロボシリンダ > ロッドタイプ > 標準型

L Series(LXPB2SA) SMC

販売価格(税別) ¥34,042〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC L Series(LXPB2SA) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200) SMC

販売価格(税別) ¥51,000〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SMC LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

電動アクチュエータ LEYG SMC

販売価格(税別) ¥1,590〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMC 電動アクチュエータ LEYG 1個

【特長】・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 電動アクチュエータ/電動シリンダ > 電動アクチュエータ LEY シリーズ

「LC6D」の関連特集

ステッピングモータ

ステッピングモータ

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mmや2相ステッピングモータ(ユニポーラ/両軸タイプ/□42mm)などの「欲しい」商品が見つかる!

ステッピングモータの販売特集

中空ロータリーアクチュエータ

中空ロータリーアクチュエータ

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D〜)やS50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨厚さ15〜16mmを今すぐチェック!

中空ロータリーアクチュエータの販売特集

マイクロコントローラ

マイクロコントローラ

CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットやサーマックS 電子温度調節器 E5CSVを今すぐチェック!

マイクロコントローラの販売特集

ステップモータ

ステップモータ

2相ステッピングモーターやCSA-UK 小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットを今すぐチェック!

ステップモータの販売特集

ハイブリッドステッピングモータ

ハイブリッドステッピングモータ

ACファンモータや2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mmなどの人気商品が勢ぞろい。

ハイブリッドステッピングモータの販売特集

プログラムレスコントローラ

プログラムレスコントローラ

プログラムレスコントローラ LECPAやプログラムレスコントローラ LECP6N1を今すぐチェック!

プログラムレスコントローラの販売特集

pk243a1-sg18

pk243a1-sg18

CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットや高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

pk243a1-sg18の販売特集

ユニポーラ

ユニポーラ

中空ステッピングモータや2相ギヤードステッピングモータ(ユニポーラ/両軸タイプ/□60mm)などの人気商品が勢ぞろい。

ユニポーラの販売特集

ステッピングモータードライバ

ステッピングモータードライバ

2ChモータードライバモジュールやDCモーターコントローラ2などの人気商品が勢ぞろい。

ステッピングモータードライバの販売特集

FPW560

FPW560

小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)や電動アクチュエータ LEY-Dなどの「欲しい」商品が見つかる!

FPW560の販売特集

パルスモータタイプ

パルスモータタイプ

2相ステッピングモータ(バイポーラ/□42mm)や2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mmなどのお買い得商品がいっぱい。

パルスモータタイプの販売特集

LEY

LEY

電動アクチュエータ LEY63やL Series(LEY)などのお買い得商品がいっぱい。

LEYの販売特集