LCS1-103の販売特集

LCS1-103」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLCS1-103に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小形プラスチック接点強制開離機構付リミットスイッチ LJK-N シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥1,190〜
6営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
azbil(山武) 小形プラスチック接点強制開離機構付リミットスイッチ LJK-N シリーズ 1個

【特長】世界標準の接点強制開離機構のスイッチを内蔵。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

「LCS1-103」のピックアップ商品

汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
azbil(山武) 汎用コンパクト形リミットスイッチ 1個 レビュー:(1)

【特長】UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(8)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

Z-15G□ ヒンジ・レバー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・レバー型 1個 レビュー:(12)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥795〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(16)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
azbil(山武) 標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ 1個 レビュー:(3)

【特長】機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用ヨコ形

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥975〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N 1個 レビュー:(5)

【特長】セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > セーフティリミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) 1個 レビュー:(10)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

コピー用紙 モノタロウ

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ コピー用紙 1冊(500枚)ほか レビュー:(4354)

【特長】白過ぎない自然な色合い。【用途】一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 用紙・ラベル > コピー用紙/プリンタ用紙 > モノクロ対応用紙

MLミニリミットスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) MLミニリミットスイッチ 1個 レビュー:(7)

【特長】長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。【用途】食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用ヨコ形

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥160〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(23)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

押ボタンスイッチ JPシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥419
出荷目安:11日
NKKスイッチズ(日本開閉器) 押ボタンスイッチ JPシリーズ 1個

【特長】インラッシュ特性の優れた全モールド押ボタンスイッチ。難燃材採用のケース。防塵構造。強制開離機構。フラックスの侵入をシャットアウト。スナップイン取付け。マイクロスイッチ機構を採用。タブ#187兼用端子。【用途】通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

高白色 コピー用紙 モノタロウ

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 高白色 コピー用紙 1冊(500枚)ほか レビュー:(165)

【特長】高白色タイプ【用途】一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 用紙・ラベル > コピー用紙/プリンタ用紙 > モノクロ対応用紙

「LCS1-103」の関連特集

リミットスイッチ コイルスプリング形

リミットスイッチ コイルスプリング形

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)や汎用コンパクト形リミットスイッチを今すぐチェック!

リミットスイッチ コイルスプリング形の販売特集

防爆リミットスイッチ

防爆リミットスイッチ

IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズや汎用コンパクト形リミットスイッチを今すぐチェック!

防爆リミットスイッチの販売特集

2回路リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WLCA□や2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)などの「欲しい」商品が見つかる!

2回路リミットスイッチの販売特集

Z-15HW24B

Z-15HW24B

Z-15H□ ヒンジ・レバー形(高感度型)やZ-15G□ ヒンジ・ローラー型などの「欲しい」商品が見つかる!

Z-15HW24Bの販売特集

押ボタンスイッチ (日本開閉器)

押ボタンスイッチ (日本開閉器)

押ボタンスイッチ Mシリーズや照光式押ボタンスイッチ(スイッチ本体のみ) KBシリーズほか、いろいろ。

押ボタンスイッチ (日本開閉器)の販売特集

VCL

VCL

防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズや屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチほか、いろいろ。

VCLの販売特集

アズビル SL1-H

アズビル SL1-H

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型やZ-15G□ ヒンジ・レバー型などの「欲しい」商品が見つかる!

アズビル SL1-Hの販売特集

汎用コンパクト形リミットスイッチ 5LS1-J

汎用コンパクト形リミットスイッチ 5LS1-J

2回路リミットスイッチ WLCA□や耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

汎用コンパクト形リミットスイッチ 5LS1-Jの販売特集

ヤマタケ リミットスイッチ

ヤマタケ リミットスイッチ

汎用コンパクト形リミットスイッチや標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチなど。

ヤマタケ リミットスイッチの販売特集

Z-15HW78-B

Z-15HW78-B

Z-15H□ ヒンジ・レバー形(高感度型)やZ-15G□ ヒンジ・レバー型も人気!

Z-15HW78-Bの販売特集

AZ7120

AZ7120

MLミニリミットスイッチやニューZ基本型マイクロスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

AZ7120の販売特集

WLGCA2-2

WLGCA2-2

2回路リミットスイッチ WLG□や汎用コンパクト形リミットスイッチなど。

WLGCA2-2の販売特集