LCTの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LCTの販売特集

LCT」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLCTに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LCT型耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥649〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
タカチ電機工業 LCT型耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

「LCT」のピックアップ商品

デジタルレベルチェッカー マスプロ電工

販売価格(税別) ¥69,900
0営業日後以内
マスプロ電工 デジタルレベルチェッカー 1個

【特長】3値同時測定。全波一括測定機能。多チャンネル測定。 データ保存・CSV形式でデータを書出し。 4K・8K(3224MHz)の測定が可能(日本初)。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > デジタルレベルチェッカー

LCTシリーズ リニアスライドシリンダ CKD

販売価格(税別) ¥463〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
CKD LCTシリーズ リニアスライドシリンダ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧シリンダ > 複合機能付シリンダ > リニアスライドシリンダ LCT

LCT型耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥1,290〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
タカチ電機工業 LCT型耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース 1個

【特長】耐衝撃デザインのシリコンカバー付ハンドタイプケースです。 落下などの衝撃から機器を保護します。 計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

2K・4K・8K対応レベルチェッカー DXアンテナ

販売価格(税別) ¥63,900
0営業日後以内
DXアンテナ 2K・4K・8K対応レベルチェッカー 1台

【特長】2K・4K・8K放送に対応した新機能 レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。 ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。 受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。 付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。 チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利! バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > デジタルレベルチェッカー

BS/CS電波キャッチャー DENSAN

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
DENSAN BS/CS電波キャッチャー 1個

【特長】BS/CSパラボラアンテナ設置が短時間で可能!! BS/CS衛星の便利な受信レベルチェックツール!! コンパクトで屋根上でも簡単測定。 夜間でも見易いLED照明付き。 CATV工事、アンテナ工事、共同受信工事など。 実際のTVラインでも、チェックが可能。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 測定工具 > 検電器・計測器

簡易BS/UHFチェッカー 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
日本アンテナ 簡易BS/UHFチェッカー 1個 レビュー:(4)

【特長】UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > デジタルレベルチェッカー

SW型プラスチックケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥107〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
タカチ電機工業 SW型プラスチックケース 1個 レビュー:(27)

【特長】ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

TW型プラスチックケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥146〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
タカチ電機工業 TW型プラスチックケース 1個 レビュー:(20)

【特長】ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

プロステージS PRO-S40 WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,800〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) プロステージS PRO-S40 1缶(1L)ほか レビュー:(16)

【特長】Full Synthetic(3D+LCT) 高性能ストリートスペックエンジンオイル 次世代ベースオイル技術3Dテクノロジーと、定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした快適な走行フィーリングにレスポンス性能と耐熱ダレ性能を両立した4サイクルストリートスペックエンジンオイルです。 2輪車の規格であるJASO規格にも適合し、2輪・4輪問わず、小排気量エンジン、ターボ車まで幅広く対応します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用

柱上安全帯(U字吊・1本吊兼用) サンコー(タイタン)

販売価格(税別) ¥8,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンコー(タイタン) 柱上安全帯(U字吊・1本吊兼用) 1本 レビュー:(5)

【特長】柱上用安全帯です。【用途】配電・送電・通信・内線・建設・土木・その他

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > 安全帯 > 1本吊り(ロープ式)

CAT5e対応LANケーブル 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
協和ハーモネット CAT5e対応LANケーブル 1本

【特長】カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

PB型プラスチックケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥156〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タカチ電機工業 PB型プラスチックケース 1個 レビュー:(3)

【特長】スチロール製のクリアーケースです。衝撃やキズに弱いので取扱にご注意下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

「LCT」の関連特集

lc50w

lc50w

2K・4K・8K対応レベルチェッカーやデジタルレベルチェッカーを今すぐチェック!

lc50wの販売特集

デジタルレベルチェッカー

デジタルレベルチェッカー

デジタルレベルチェッカーや簡易BS/UHFチェッカーほか、いろいろ。

デジタルレベルチェッカーの販売特集

測定 地上高

測定 地上高

SK間隔測定桿やバカボー君などのお買い得商品がいっぱい。

測定 地上高の販売特集

医療用 ケース

医療用 ケース

テルモ電子体温計 C205や収納上手な救急箱などのお買い得商品がいっぱい。

医療用 ケースの販売特集

電磁波 チェッカー

電磁波 チェッカー

デジタル電磁界強度テスタや電磁波レベルメータSPキットなどのお買い得商品がいっぱい。

電磁波 チェッカーの販売特集

アンテナチェッカー

アンテナチェッカー

簡易BS/UHFチェッカーや2K・4K・8K対応レベルチェッカーなどの「欲しい」商品が見つかる!

アンテナチェッカーの販売特集

LANケーブル 30

LANケーブル 30

カテゴリ6フラットLANケーブルやツメ折れ防止フラットLANケーブル(Cat6準拠)などの「欲しい」商品が見つかる!

LANケーブル 30の販売特集

電波キャッチャー

電波キャッチャー

BS/CS電波キャッチャーや簡易BS/UHFチェッカーほか、いろいろ。

電波キャッチャーの販売特集

LAN ケーブル クロス

LAN ケーブル クロス

ツメ折れ防止クロスケーブル(Cat5E準拠)やエンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブルを今すぐチェック!

LAN ケーブル クロスの販売特集

デジタルチェッカー

デジタルチェッカー

簡易BS/UHFチェッカーやデジタルレベルチェッカーほか、いろいろ。

デジタルチェッカーの販売特集

アンテナレベル ブースター

アンテナレベル ブースター

地デジブースターや超小型UHF電源分離型ブースター(コネクタータイプ )など。

アンテナレベル ブースターの販売特集

レベルチェッカー

レベルチェッカー

簡易BS/UHFチェッカーやデジタルレベルチェッカーほか、いろいろ。

レベルチェッカーの販売特集