LD-VAPFR/BK10の販売特集

LD-VAPFR/BK10」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLD-VAPFR/BK10に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

屋外用 Cat5E LANケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム 屋外用 Cat5E LANケーブル 1本

【特長】外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

「LD-VAPFR/BK10」のピックアップ商品

防水ゴムプラグ2P ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥289
3営業日後以内
ELPA (朝日電器) 防水ゴムプラグ2P 1個

【特長】高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

電源延長コード サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,590〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンワサプライ 電源延長コード 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本製線 Cat5e対応屋外用LANケーブル 1巻 レビュー:(2)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

防水ゴムボディ2P ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥409
3営業日後以内
ELPA (朝日電器) 防水ゴムボディ2P 1個

【特長】高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-12PH

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > ボディ

フレキケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) フレキケーブルグランド(A型) 1個 レビュー:(2)

【特長】スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

フレキケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) フレキケーブルグランド(A型/長足) 1個

【特長】スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

屋外用LANコネクタ付ケーブル DENSAN

販売価格(税別) ¥10,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DENSAN 屋外用LANコネクタ付ケーブル 1個

【特長】屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付【用途】LKJACK-8WP 専用

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

RSP型  スパイラルケーブルグランド タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タカチ電機工業 RSP型 スパイラルケーブルグランド 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
冨士電線(東京) スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 1巻 レビュー:(3)

【特長】ReelexU梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用【用途】超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

Cat5e準拠LANケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
エレコム Cat5e準拠LANケーブル 1本 レビュー:(11)

【特長】安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

CAT5E準拠LANケーブル(屋外対応版) エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エレコム CAT5E準拠LANケーブル(屋外対応版) 1式

【特長】サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。 アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。 アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。 エンハンスド・カテゴリー5準拠。 保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 より線仕様。モールド加工。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

Giga bitやわらかLANケーブル(Cat6準拠) エレコム

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
エレコム Giga bitやわらかLANケーブル(Cat6準拠) 1式 レビュー:(16)

【特長】配線スッキリ!取り回しがしやすい"やわらかLANケーブル"。 ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。 爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる"やわらかLANケーブル"です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。 スリムコネクタを採用。 取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

「LD-VAPFR/BK10」の関連特集

ストレインリリーフ

ストレインリリーフ

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)やフラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)を今すぐチェック!

ストレインリリーフの販売特集

防水 電源 コード

防水 電源 コード

防雨型延長コード1個口や電源延長コードも人気!

防水 電源 コードの販売特集

防水 lanケーブル

防水 lanケーブル

屋外用 Cat5E LANケーブルや防水防じん性コネクタなどの人気商品が勢ぞろい。

防水 lanケーブルの販売特集

すきま ケーブル

すきま ケーブル

4K8K対応金メッキサッシケーブル50センチやすき間用接続ケーブル 50cmなどの人気商品が勢ぞろい。

すきま ケーブルの販売特集

断線防止 ケーブル

断線防止 ケーブル

エスシーロック 難燃タイプやケーブル配線カバーを今すぐチェック!

断線防止 ケーブルの販売特集

LAN 延長

LAN 延長

LANケーブル延長コネクタや延長LANケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

LAN 延長の販売特集

断線 ケーブル

断線 ケーブル

フレキケーブルグランド(A型/長足)やブッシンググランドも人気!

断線 ケーブルの販売特集

lan 屋外 ケーブル

lan 屋外 ケーブル

屋外用 Cat5E LANケーブルやCat5e対応屋外用LANケーブルも人気!

lan 屋外 ケーブルの販売特集

防水 コンセント 延長 コード

防水 コンセント 延長 コード

防滴コンセントカバーや延長コードX(安全設計扉・パッキン付)などのお買い得商品がいっぱい。

防水 コンセント 延長 コードの販売特集

防水 タップ

防水 タップ

ザ・タップX 一括防水スイッチ付や防水分岐タップなど。

防水 タップの販売特集

屋外用 LAN

屋外用 LAN

屋外用 Cat5E LANケーブルやCat5e対応屋外用LANケーブルも人気!

屋外用 LANの販売特集

防水 電源 タップ

防水 電源 タップ

ザ・タップXやザ・タップX 一括防水スイッチ付などのお買い得商品がいっぱい。

防水 電源 タップの販売特集