LE302Rの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LE302Rの販売特集

LE302R」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLE302Rに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LED薄型小型積層信号灯 LE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥3,780〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED薄型小型積層信号灯 LE型 1台 レビュー:(1)

【特長】明るく小型・低価格・低消費電力を実現 色配列の組替えや増段がカンタン、ユニット構造 ダブルリフレクションシステム あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 欧州RoHS指令に対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

「LE302R」のピックアップ商品

M12 用圧着工具ロケータ ハーティング

販売価格(税別) ¥29,900
4営業日後以内
ハーティング M12 用圧着工具ロケータ 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥75,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 1個

【特長】D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

M12 用圧着工具 ハーティング

販売価格(税別) ¥139,000
4営業日後以内
ハーティング M12 用圧着工具 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

スクレーパー タンガロイ

販売価格(税別) ¥5,125〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タンガロイ スクレーパー 1個 レビュー:(5)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > バリ取り > スクレーパー

LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付) パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,790〜
9営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付) 1台 レビュー:(2)

【特長】騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量2音ブザーを内蔵。設置後もレバー操作で簡単に70〜85dB(at 1m)の間で調整できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

LED小型回転灯ブザー付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型回転灯ブザー付 1個 レビュー:(4)

【特長】配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型LED回転灯です。 明るく、省エネ、長寿命。 回転閃光と同時に最大88dBの電子ブザー続音を発信します。 マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

LED小型積層信号灯 LCE-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥3,790〜
出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型積層信号灯 LCE-Aシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂製。 光を効率よく反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。(PAT.P) 防塵・防噴流IP65構造(FB型およびポール取付けはIP54)で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、 PLC等での直接駆動が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個 レビュー:(2)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

LED回転灯 SKHE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED回転灯 SKHE型 1個 レビュー:(12)

【特長】さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 電球回転灯に劣らない光の拡散性能。上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能に。下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。 自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。 さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただくことができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

LRシリーズ LEDユニット Φ50 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LRシリーズ LEDユニット Φ50 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-EA型 1台 レビュー:(11)

【特長】グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) シュナイダーエレクトリック(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック(旧デジタル) 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) 1個

【特長】明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5〜1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

「LE302R」の関連特集

ミニ パトライト

ミニ パトライト

小型LED表示灯 NE型やLRシリーズ LEDユニット Φ50も人気!

ミニ パトライトの販売特集

ハーネス 圧着工具

ハーネス 圧着工具

圧着工具や圧着ペンチなどの「欲しい」商品が見つかる!

ハーネス 圧着工具の販売特集

JAE 圧着工具

JAE 圧着工具

D-sub/JL05シリーズ 圧着工具やJN1/2シリーズ 手動圧着工具を今すぐチェック!

JAE 圧着工具の販売特集

積層信号灯

積層信号灯

LED小型積層信号灯 LCE-AシリーズやLED小型積層信号灯 LCS-シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

積層信号灯の販売特集

LCE-302AFB-RYG

LCE-302AFB-RYG

LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)やLED小型積層信号灯 LCE-Aシリーズなど。

LCE-302AFB-RYGの販売特集

LE-210P-RY

LE-210P-RY

小型回転灯 SKH-EA型やLED回転灯 SKHE型も人気!

LE-210P-RYの販売特集

表示灯/ブザー

表示灯/ブザー

小型LED表示灯 NE型やΦ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWBなどの人気商品が勢ぞろい。

表示灯/ブザーの販売特集

ロケータ

ロケータ

M12 用圧着工具ロケータやロケーターなどのお買い得商品がいっぱい。

ロケータの販売特集

lout-24-3

lout-24-3

小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)やZENキットも人気!

lout-24-3の販売特集

ハーティング 圧着工具

ハーティング 圧着工具

圧着工具 Han D/E with locatorや圧着工具 Han D/E/C with locatorなどの人気商品が勢ぞろい。

ハーティング 圧着工具の販売特集

タワーライト

タワーライト

LED小型積層信号灯 LCE-AシリーズやLED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)など。

タワーライトの販売特集

LCE-3M2AFBW-RYG

LCE-3M2AFBW-RYG

LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)やLED小型積層信号灯 LCE-Aシリーズなど。

LCE-3M2AFBW-RYGの販売特集