LED エコルクスの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LED エコルクスの販売特集

LED エコルクス」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLED エコルクスに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

直管LEDランプ エコハイルクス HE180S 110形 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 直管LEDランプ エコハイルクス HE180S 110形 1本

【特長】Hf器具・FL器具のどちらにも対応可能なスリムタイプ。 アルミヒートシンクを使用したD型構造により、たわみにくく、管径26.5mmのスリムタイプでも、強度を保ちます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > LED蛍光灯

「LED エコルクス」のピックアップ商品

LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス 1個ほか レビュー:(2)

【特長】広配光タイプで明るさが広範囲に光が広がるLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

直管LEDランプ エコハイルクス HE180S 40形 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 直管LEDランプ エコハイルクス HE180S 40形 1本

【特長】Hf器具・FL器具のどちらにも対応可能なスリムタイプ。 アルミヒートシンクを使用したD型構造により、たわみにくく、管径26.5mmのスリムタイプでも、強度を保ちます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > LED蛍光灯

LED直管ランプ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED直管ランプ 1本 レビュー:(2)

【特長】電気工事不要&取り付けカンタン。専用スタータ付きだから、G13口金のグロースタータ式器具をお使いの方なら、今お使いの蛍光灯から簡単に交換できます! 安全設計だから交換時も安心!交換時の感電を防ぐ片側給電式なので、安全に交換できます。 スイッチを入れると同時にパッと明るく点灯します。 長寿命!約10年間交換不要!直管LEDランプの設計寿命は40000時間。一般的な蛍光灯に比べて、費用と手間を大幅に省けます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > LED蛍光灯

直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 40形 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥4,890
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 40形 1本 レビュー:(2)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > LED蛍光灯

直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 110形 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥8,490〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 110形 1本

【用途】施設・店舗向け 屋内向け

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > LED蛍光灯

110形 直管LED LS2400シリーズ エム・システム

販売価格(税別) ¥25,900
2営業日後以内
エム・システム 110形 直管LED LS2400シリーズ 1本

【特長】全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > LED蛍光灯

丸形LEDランプ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 丸形LEDランプ 1個 レビュー:(6)

【特長】現在ご使用の器具にそのまま取付けられるLEDランプです。取付簡単、電気工事も不要です。 蛍光灯よりも省エネ・長寿命。環境にも家計にもやさしい。 ソケット影ができず、ランプ全体がきれいに光ります。また、長期間点灯しても蛍光灯のように黒くなることがありません。 リモコンで点灯・消灯・調光が可能。明るさは好みに合わせて5段階に調整できます。設定した明るさは記憶され、再点灯時には自動で同じ明るさに調整されます。 従来の照明に比べ紫外線量が少なく、虫が寄り付きにくくなります。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > LED蛍光灯

蛍光灯 110W形 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
男前モノタロウ 蛍光灯 110W形 1箱(10本) レビュー:(44)

【特長】ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる、蛍光ランプです。多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。【用途】オフィス、店舗、工場

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > 一般直管蛍光灯

蛍光灯40形LED LD4EG-Rシリーズ エコリカ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エコリカ 蛍光灯40形LED LD4EG-Rシリーズ 1本 レビュー:(1)

【特長】G13口金&管径25.4mmだから、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 消費電力13.5W&全光束2200lm、発光効率162lm/wで前回の製品より性能がアップしました! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。内部にアルミニウムを採用し、たわみに強く軽量化を実現。 保証期間3年間で、より安心してご使用頂けます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > LED蛍光灯

LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 1個ほか レビュー:(30)

【特長】トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 LED電球の共通特長 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

直管LEDランプ 40W形 オーム電機

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 直管LEDランプ 40W形 1本 レビュー:(20)

【用途】グロースターター器具専用交換ランプ(ダミースターター付属)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > LED蛍光灯

LED電球 E26 広配光タイプ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LED電球 E26 広配光タイプ 1個 レビュー:(1)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

「LED エコルクス」の関連特集

直管LED蛍光灯

直管LED蛍光灯

直管型LED 20W型や直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 40形も人気!

直管LED蛍光灯の販売特集

LED 40型

LED 40型

直管LEDランプ 40W形や直管LEDランプ LDL40 省エネ形などの「欲しい」商品が見つかる!

LED 40型の販売特集

d65 蛍光灯

d65 蛍光灯

リアルクス 高演色性蛍光灯や110形 直管LED LS2400シリーズなど。

d65 蛍光灯の販売特集

12V LED蛍光灯

12V LED蛍光灯

四角形高輝度LEDモジュールや蛍光灯20形LED ECL-L2EVシリーズ(3WAY)も人気!

12V LED蛍光灯の販売特集

2灯型

2灯型

逆富士型器具 FL20W×2灯 グロー式や逆富士型器具 FHF32W×2灯などのお買い得商品がいっぱい。

2灯型の販売特集

電子スタート

電子スタート

一体型LEDベースライト iDシリーズ/20形直付Iスタイル 器具セット品や蛍光灯20形LED LD2EGシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

電子スタートの販売特集

蛍光管LED

蛍光管LED

蛍光灯40形LED LD4EG-RシリーズやLED蛍光管ほか、いろいろ。

蛍光管LEDの販売特集

1198mm

1198mm

直管LEDランプ 40形(2750Lm)や直管LEDランプ 40形(2000Lm)を今すぐチェック!

1198mmの販売特集

FHF HF

FHF HF

逆富士型器具 FHF32W×2灯や直管形LEDランプ搭載ベースライトなどの「欲しい」商品が見つかる!

FHF HFの販売特集

110w

110w

蛍光灯 110W形やライフライン HG 110W形などのお買い得商品がいっぱい。

110wの販売特集

丸 型 蛍光 灯 led

丸 型 蛍光 灯 led

丸形LEDランプやLifeEホタルックスリムなどの人気商品が勢ぞろい。

丸 型 蛍光 灯 ledの販売特集

高輝度蛍光灯

高輝度蛍光灯

蛍光灯40形LED LD4EG-Rシリーズや蛍光灯40形LED ECL-L4EXシリーズ(3WAY)などのお買い得商品がいっぱい。

高輝度蛍光灯の販売特集