LED 18Eの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LED 18Eの販売特集

LED 18E」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLED 18Eに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
タイカツ LED投光器 TK-LED200シリーズ 1台 レビュー:(9)

【特長】LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > クランプ式

「LED 18E」のピックアップ商品

工事写真 現場用 デジタルカメラ TG-5 工一郎 オリンパス

販売価格(税別) ¥69,900
0営業日後以内
オリンパス 工事写真 現場用 デジタルカメラ TG-5 工一郎 1台

【特長】STYLUS TG-5 工一郎は防水・防塵・耐衝撃などの工事現場に必要なタフ性能の他、撮影ミスを大幅に削減できる工事写真専用モードや、デフォルト設定で電子納品に最適化された「簡単CALS」モードを搭載。また、改ざん防止機能付きSD WORM対応や、2年間のカメラ保険など、撮影現場で生じる問題もしっかり解決します。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > カメラ > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ

20.7型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF211ESシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥19,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20.7型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF211ESシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】フルHD対応コンパクトな20.7型ワイド液晶ディスプレイ。 目に優しく、ストレスフリーな設計。 HDMI端子&スピーカー搭載。 エコを実感できる省電力機能を搭載。 学校などの一括導入にも最適。 マルチディスプレイで作業がもっと快適に!。 VESA規格に対応!壁掛けも可能。 各種規格を取得。充実のアフターサービス。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

特定小電力トランシーバー DJ-PB20 アルインコ

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20 1台 レビュー:(3)

【特長】単三電池×3本タイプのクラスでは最小・最軽量サイズを実現。 従来のDJ-P20、PA20のバッテリー、充電器、マイク類がそのまま利用可能。 IP54相当の防塵防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 DJ-PA20にある定番機能の他にもコールバック、イヤホン断線感知等の機能を付加。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体

WL-11 LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
JET INOUE(ジェットイノウエ) WL-11 LED6 ワークランプ 角型 18W 1個 レビュー:(4)

【特長】DC9V〜DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ) > LEDタイプワークライト

18.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-AD194ESシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 18.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-AD194ESシリーズ 1台

【特長】ブルーライトを低減機能とフリッカーレス設計採用した、コンパクトなワイド液晶ディスプレイ 「LCD-AD194ESシリーズ」は、目に与える影響が懸念されているブルーライトをディスプレイ本体で低減する機能「ブルーリダクション」やバックライトによる画面のちらつきがない「フリッカーレス設計」を採用し、目に優しい機能を搭載した18.5型のワイド液晶ディスプレイです。 ワイドディスプレイながらコンパクトなボディなので、スペースが狭い机上でもすっきり収まります。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

LEDioc LEDアイランプ 33W 岩崎電気

販売価格(税別) ¥20,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岩崎電気 LEDioc LEDアイランプ 33W 1個 レビュー:(1)

【特長】セルフバラスト水銀300W相当。 軽量化とコンパクト化。 -20〜+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外兼用。 放熱性の高い形状と素材を採用。 耐電サージ12kV(コモンモード)。 器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR15対応)。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > レフランプタイプ

ボール電球 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ボール電球 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ボール球タイプ

家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥79,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) 家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 1台

【特長】トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。【用途】受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 浅井戸ポンプ

ランプ コイズミ

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コイズミ ランプ 1台

【特長】省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > アクセサリー

充電式チェンソー マキタ

販売価格(税別) ¥72,900
3営業日後以内
マキタ 充電式チェンソー 1台

【特長】高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 園芸工具 > 充電式チェーンソー

ランプ コイズミ

販売価格(税別) ¥4,490
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コイズミ ランプ 1台

【特長】省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > アクセサリー

LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き18° 岩崎電気

販売価格(税別) ¥6,590
5営業日後以内
岩崎電気 LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き18° 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ハロゲン電球タイプ

「LED 18E」の関連特集

電球 300w

電球 300w

作業灯用散光式リフレクター球や屋外投光用レフランプなど。

電球 300wの販売特集

12v 作業灯

12v 作業灯

WL-23 LEDワークランプ 角型 15Wやワーキングランプなどの「欲しい」商品が見つかる!

12v 作業灯の販売特集

LEDバラストレス水銀灯

LEDバラストレス水銀灯

LEDバラストレス水銀灯300W代替型やLEDバラストレス水銀灯250W代替型など。

LEDバラストレス水銀灯の販売特集

LEDタイプワークライト

LEDタイプワークライト

9LED丸型ワークライト(12V/24V共用)やLEDワークライト ミニ角 6灯 18Wなどの「欲しい」商品が見つかる!

LEDタイプワークライトの販売特集

DS-0040

DS-0040

5LED角型ワークライト(12V/24V共用)やLED4 ワークランプ 角型 12Wほか、いろいろ。

DS-0040の販売特集

LEDアイランプ

LEDアイランプ

LEDioc LEDアイランプ 14WやLEDioc LEDアイランプ 33Wなど。

LEDアイランプの販売特集

高天井用led照明

高天井用led照明

LG1H形200シリーズ高天井用LED照明やLED高天井器具 HIGH-BAY αも人気!

高天井用led照明の販売特集

ワーク ランプ LED

ワーク ランプ LED

LED4 ワークランプ 角型 12Wや9LED丸型ワークライト(12V/24V共用)ほか、いろいろ。

ワーク ランプ LEDの販売特集

RF220V270WH

RF220V270WH

屋外投光用アイランプ 散光形やレフランプ220Vも人気!

RF220V270WHの販売特集

LCDモニター

LCDモニター

LCDモニターや15.6INCH ハイビジョン対応 LCDモニターを今すぐチェック!

LCDモニターの販売特集

モバイル液晶ディスプレイ

モバイル液晶ディスプレイ

モバイル液晶ディスプレイ MB169B+や液晶ディスプレイ VX24AHなどの人気商品が勢ぞろい。

モバイル液晶ディスプレイの販売特集

elpa ワイヤレステレビドアホン

elpa ワイヤレステレビドアホン

DECTワイヤレステレビドアホンやワイヤレステレビドアホンなどの「欲しい」商品が見つかる!

elpa ワイヤレステレビドアホンの販売特集