LEDライト CREEの販売特集

LEDライト CREE」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLEDライト CREEに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

CREE XR-E Q5 LEDハンディライト 120ルーメン C.K TOOLS

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
C.K TOOLS CREE XR-E Q5 LEDハンディライト 120ルーメン 1個 レビュー:(2)

【特長】120ルーメン耐久性のあるアルミニウム製ボディ 寿命:High/継続6時間:Low/継続16時間 IP64保護等級/生活防水、塵やホコリに強い 平凸レンズでより鮮明な照射ビームを実現 150m先までクリアに照らします ボタン1つで選べる3モード:High,Low,Flash ワンハンドでズーム機能(1-10のフォーカス) 携帯ストラップ付

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

「LEDライト CREE」のピックアップ商品

CREE XP-ER3 LEDハンディライト 100ルーメン C.K TOOLS

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
C.K TOOLS CREE XP-ER3 LEDハンディライト 100ルーメン 1個 レビュー:(7)

【特長】100ルーメン耐久性のあるアルミニウム製ボディ 寿命:High/継続3時間:Low/継続7時間 IP64保護等級/生活防水、塵やホコリに強い 平凸レンズでより鮮明な照射ビームを実現 80m先までクリアに照らします ボタン1つで選べる3モード:High,Low,Flash ワンハンドでズーム機能(1-6のフォーカス)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

LEDアルミライト 3W モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
モノタロウ LEDアルミライト 3W 1個 レビュー:(12)

【特長】ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。 点灯方法 1.スイッチを1回押すと明るさが強で点灯。 2.1.の状態からスイッチを1回押すと消灯。 3.2.の状態からスイッチを1回押すと明るさが弱で点灯。 4.3.の状態からスイッチを1回押すと消灯。 5.4.の状態からスイッチを1回押すと点滅。 6.5.の状態からスイッチを1回押すと消灯。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

LED充電式ハンドライト(明るさ800Lm) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
男前モノタロウ LED充電式ハンドライト(明るさ800Lm) 1個 レビュー:(1)

【特長】明るさを100Lm、300Lm、800Lmの3種類に調整でき、ズーム調整も出来るLEDハンドライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

フォーカスコントロール3.0W LEDヘッドライト ヘルメット専用シリコンバンド付き Beruf

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
Beruf フォーカスコントロール3.0W LEDヘッドライト ヘルメット専用シリコンバンド付き 1個 レビュー:(5)

【特長】ヘルメット装着時に脱落やズレを防止する「シリコンバンド」を付属しています。 強点灯→弱点灯→点滅の3つのモードで切り替えできます。 ワイド照射⇔スポット照射をLED部をスライドすることでフォーカスコントロールできます。 重量バランスを考え、後部に電池BOXを配置したセパレート設計です。 ライト照射方向を3段階の角度で調整できるクイックアジャスター機能付きです。 防滴仕様です。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > ヘッドライト > ヘッドライト本体

ハイパワーLEDフロントライト DOPPELGANGER

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
DOPPELGANGER ハイパワーLEDフロントライト 1個

【特長】夜間走行を安全に。150ルーメンのパワフル&コンパクトなリチャージャブルライト。 MAXIMA SPARK(マキシマスパーク)シリーズ LEDフロントライト。 製品を手にとったとき、まずは「こんなに小さいのか」と驚くことでしょう。 そして、スイッチを入れた瞬間には「こんなに明るいのか」とも。 そのサイズ、明るさとも未聞の驚きを与えてくれるLEDライトが「DL-07」です。 わずか3×7.5cm、手のひらサイズのコンパクトボディに最大光束150ルーメンのCREE社製ハイパワーLEDを内蔵。 ボタンひとつで光の強さを調整でき、自転車走行時フロントライトとしてはもちろん、災害時やアウトドアアクティビティなど幅広く使用することが可能です。 もちろん自転車取付用ブラケットも付属しています。 電源にはリチウムイオンバッテリーを採用しており、USB給電により充電が可能。 オフィスや自宅でも気軽にリチャージができます。 開発コンセプトは「It's better to burn out than fade out」、”ゆっくり消えてゆくくらいなら、一瞬で燃え尽きたほうがマシだ”。 なによりも「明るさ」を求めるライダーに。

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > ライト > ヘッドライト・フロント用ライト

LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ライテックス LEDどこでもセンサーライト ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 1個 レビュー:(7)

【特長】センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。【用途】センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > センサーライト > 乾電池式

LEDスポットライト SIGNET(シグネット)

販売価格(税別) ¥4,790
0営業日後以内
SIGNET(シグネット) LEDスポットライト 1本 レビュー:(3)

【特長】電球に高輝度LEDを使用し、最大300ルーメンの明るさで照らすことができるスポットライト。 遠くまでしっかりと光が届くため、広いエリアを照ら施設警備に効果的。 防塵・防滴仕様6級を取得しているため、雨の中でも使用可能です。また、水に浮く構造の為、水の近くでの作業や災害時にも活躍します。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

アイガーハイパワーLEDライト EIGERTOOL

販売価格(税別) ¥24,900
5営業日後以内
EIGERTOOL アイガーハイパワーLEDライト 1個

【特長】スイッチ1つでHIGHとLOWの切り替え可能。長押し2秒でスピード点灯。米国CREE社LED使用。10Wで2000LMSのハイパワーLEDライト。300mまで照射、連続80分点灯。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > ヘッドライト > ヘッドライト本体

ジェントス 閃 355B GENTOS

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内
GENTOS ジェントス 閃 355B 1個 レビュー:(1)

【特長】シンプルボディにフォーカスコントロール搭載。閃シリーズ唯一のパイプホルダー付属タイプ。フォーカスコントロールで照射角を無段階に調節可能。付属のパイプホルダーで広がる使用用途。(パイプ径Φ22〜25mmまで対応)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

LED充電式ハンドライト(明るさ930Lm) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
男前モノタロウ LED充電式ハンドライト(明るさ930Lm) 1個 レビュー:(4)

【特長】・高輝度のLEDランプを採用。930ルーメンの明るい光が対象を照らし出します。 ・低消費電力のため最長約35時間、使用できます(明るさ40ルーメンの場合)。 ・4段階の明るさ切り替えに加え、高速点滅や、非常時に役に立つSOS信号も選べます。 ・優れた防水性能で、深さ2mの潜水使用(継続的な水没)に耐えられます(IPX8仕様)。 ・LEDランプは50,000時間の長寿命。球切れの心配がほとんどありません。 ・ボディには航空機に使われる高級アルミ材を使用。表面の硬質アルマイト処理により、美しい外観のまま長期間お使いいただけます。 明るさを40Lm、130Lm、430Lm、930Lmの4種類に調整できるLEDハンドライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

フレキシブルホルダー付LEDライト EARTH MAN

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
EARTH MAN フレキシブルホルダー付LEDライト 1個

【特長】スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。【用途】夜間作業やアウトドアに。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > ヘッドライト > ヘッドライト本体

LEDハンディトーチ FLP-1807 GENTOS

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
GENTOS LEDハンディトーチ FLP-1807 1本 レビュー:(1)

【特長】ツイストフォーカスコントロール。シンプルなON/OFF点灯。エネループ(R)使用可能。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

「LEDライト CREE」の関連特集

LEDハンディライト

LEDハンディライト

LEDハンディライトや充電式LEDハンディーライト 4Wほか、いろいろ。

LEDハンディライトの販売特集

LED ライト ヘルメット

LED ライト ヘルメット

LEDクリップライトやLEDヘッドランプ USB充電式など。

LED ライト ヘルメットの販売特集

CREE

CREE

CXA1512-0000-000N00K230FやCP41B-RDS-CL0P0EE4ほか、いろいろ。

CREEの販売特集

工事 懐中電灯

工事 懐中電灯

現場用防水LEDライトや充電式懐中電灯 スーパーサーチライト キセノン球などのお買い得商品がいっぱい。

工事 懐中電灯の販売特集

ヘッド ライト 明るい

ヘッド ライト 明るい

ハイパワーLEDフロントライトやスーパーヘッドライトなどの「欲しい」商品が見つかる!

ヘッド ライト 明るいの販売特集

LEDライト

LEDライト

LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付)やLEDライトほか、いろいろ。

LEDライトの販売特集

リチウム 電池 cr123a 充電

リチウム 電池 cr123a 充電

長寿命リチウム電池(CR123A)やCR123A型リチウム電池ホルダーなどのお買い得商品がいっぱい。

リチウム 電池 cr123a 充電の販売特集

充電式ライト 懐中電灯

充電式ライト 懐中電灯

フラッシュライト 充電式懐中電灯やフラッシュライト(充電式懐中電灯)など。

充電式ライト 懐中電灯の販売特集

ヘルメット 用ライト

ヘルメット 用ライト

ヘッドライト14LED ヘルメット専用シリコンバンド付きやフォーカスコントロール3.0W LEDヘッドライト ヘルメット専用シリコンバンド付きなどの人気商品が勢ぞろい。

ヘルメット 用ライトの販売特集

バイク ライト スイッチ

バイク ライト スイッチ

ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプやヘッドライトスイッチ 1トウヨウを今すぐチェック!

バイク ライト スイッチの販売特集

cr123a 充電

cr123a 充電

バッテリーチェッカー(リチウム対応)やカメラ用リチウム電池も人気!

cr123a 充電の販売特集

ハイパワーledライト

ハイパワーledライト

ハイパワーLEDライトや充電式LEDワークライトを今すぐチェック!

ハイパワーledライトの販売特集