LEDリボンの販売特集

LEDリボン」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLEDリボンに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LEDテープ正面発光30cm MIRAREED

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
MIRAREED LEDテープ正面発光30cm 1個 レビュー:(2)

【特長】薄く柔軟性のあるテープに正面発光LEDを埋め込んだイルミネーションです。 美しい光でムーディな空間を演出します。 緩やかな曲面や、狭いスペースにも簡単に取付け可能です。 ON/OFFスイッチ付で切替が可能です。 規定の位置でカットして長さの調整が可能です。 発光部は防水加工(IPX7相当)なので、水滴のかかる場所でも取付け可能です。※コネクタおよびカープラグ部分は防水ではありません。 0.5Aヒューズ内蔵です。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > LEDバルブ > 発光ライン・テープ形状タイプ

「LEDリボン」のピックアップ商品

トップビューテープLED エーモン工業

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーモン工業 トップビューテープLED 1本 レビュー:(7)

【特長】まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > LED・ポイントライト > LED

LEDヘッドライト H4 DC/AC兼用 Hi/Lo切替 6-80V/6W/800LM MAD MAX(マッドマックス)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
MAD MAX(マッドマックス) LEDヘッドライト H4 DC/AC兼用 Hi/Lo切替 6-80V/6W/800LM 1個 レビュー:(8)

【特長】DC/AC兼用2輪用LEDバルブセット。バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付タイプ。安心の1年保証。夜間運転で抜群の視認性。片側800LM 合計1600LM、12Wの省電力で大光量を実現。50000時間長寿命。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > ヘッドランプ・フォグランプ

ヘッドライト用LED ホワイト光 H4 PIAA

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
PIAA ヘッドライト用LED ホワイト光 H4 1セット レビュー:(3)

【特長】「優れた配光性能」と「ノーマルを凌ぐルーメン値」。鮮明なカットラインに表れるエルボーラインが車検対応の証。高い配光性能とノーマルハロゲンバルブを凌ぐルーメン値を誇ります。ハイレスポスンスパッシング。LED特有の高応答点灯を生かした基板回路により、キレの良いパッシングを実現します。明瞭な点滅が非視認性を高め、安全性にも寄与します。省エネルギーによるエコ性能・ハイブリッド車、EV車にも対応。省費電力約58%カット!一般的なハロゲンバルブ55Wに比べ、わずか23Wほどで点灯できるエコ性能。燃費にも影響するといわれるバッテリーへの負荷を大幅に軽減します。もちろん、低電流回路内臓なのでハイブリッド車、EV車にも対応します。【用途】ヘッドライト用LEDバルブ

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > LEDバルブ > H4タイプ

ミニバイク用LEDヘッドライトバルブ COB2500 DELTA(デルタ)

販売価格(税別) ¥7,490
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
DELTA(デルタ) ミニバイク用LEDヘッドライトバルブ COB2500 1個 レビュー:(1)

【特長】ミニバイク専用HI/LOW切り替えLEDヘッドライト。 COBタイプLEDを3基配置し、消費電力20Wで約1.5Aとわずかな電流で作動。 本製品は6V〜36Vの直流に幅広く対応しています。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > ヘッドランプ・フォグランプ

L・ビーム(電球型LED) L702 M&H

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
M&H L・ビーム(電球型LED) L702 1個 レビュー:(10)

【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。 注意 LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > 交換用電球 > LEDバルブ

イルミネーション ストレート 100球 タカショー

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
タカショー イルミネーション ストレート 100球 1個

【特長】ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > バルコニーまわり > ガーデンライト > ライト本体

LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥2,490〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング 1個

【特長】長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 住宅・店舗用照明器具 > 仮設装飾用ライト

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個 レビュー:(49)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > ハロゲンランプ

2輪車用ハロゲンバルブ ノーブランド

販売価格(税別) ¥659
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド 2輪車用ハロゲンバルブ 1個 レビュー:(32)

【特長】ライブDIO系の定番ヘッド球。スーパーホワイトもご用意しました。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > ハロゲンランプ

ヘッドライト用LED ホワイト光 PIAA

販売価格(税別) ¥19,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PIAA ヘッドライト用LED ホワイト光 1セット

【特長】「優れた配光性能」と「ノーマルを凌ぐルーメン値」。鮮明なカットラインに表れるエルボーラインが車検対応の証。高い配光性能とノーマルハロゲンバルブを凌ぐルーメン値を誇ります。ハイレスポスンスパッシング。LED特有の高応答点灯を生かした基板回路により、キレの良いパッシングを実現します。明瞭な点滅が非視認性を高め、安全性にも寄与します。省エネルギーによるエコ性能・ハイブリッド車、EV車にも対応。省費電力約58%カット!一般的なハロゲンバルブ55Wに比べ、わずか23Wほどで点灯できるエコ性能。燃費にも影響するといわれるバッテリーへの負荷を大幅に軽減します。もちろん、低電流回路内臓なのでハイブリッド車、EV車にも対応します。【用途】ヘッドライト用LEDバルブ

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > LEDバルブ > H4タイプ

高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレキット 高輝度チップLED(3528サイズ) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

サイドビューテープLED エーモン工業

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エーモン工業 サイドビューテープLED 1セット(2本) レビュー:(4)

【特長】まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > LED・ポイントライト > LED

「LEDリボン」の関連特集

LEDテープ

LEDテープ

トップビューテープLEDやLEDテープ正面発光30cmなど。

LEDテープの販売特集

LEDテープライト

LEDテープライト

LEDテープ正面発光30cmやトップビューテープLEDなど。

LEDテープライトの販売特集

LED

LED

LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付)やLED省エネ バーライトなど。

LEDの販売特集

ledテープライト防水

ledテープライト防水

LEDテープライトやLEDテープ正面発光30cmほか、いろいろ。

ledテープライト防水の販売特集

12v led イルミネーション

12v led イルミネーション

イルミネーション ストレート 100球や防水ワイドLEDなど。

12v led イルミネーションの販売特集

ヘッドライトコントローラー

ヘッドライトコントローラー

ヘッドライトコントローラーやライトクルーを今すぐチェック!

ヘッドライトコントローラーの販売特集

電飾

電飾

イルミネーション ストレート 100球やLEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリングなど。

電飾の販売特集

LEDルミネーション

LEDルミネーション

LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリングやLEDルミネーション(連結タイプ) LEDフォールなどの人気商品が勢ぞろい。

LEDルミネーションの販売特集

防水 ledテープ

防水 ledテープ

LEDテープ正面発光30cmや防水ワイドLEDなどのお買い得商品がいっぱい。

防水 ledテープの販売特集

二輪車用ライト

二輪車用ライト

LEDヘッドランプバルブ フォース・レイやLEDヘッドランプバルブ フォース・レイ H4など。

二輪車用ライトの販売特集

PH 12V

PH 12V

2輪用バルブやミニバイク用LEDヘッドライトバルブ COB2500など。

PH 12Vの販売特集

白色LEDモジュール

白色LEDモジュール

LED□450埋込乳白パネル昼白色美光色や広角型白色LEDモジュールなどのお買い得商品がいっぱい。

白色LEDモジュールの販売特集