LED口金の販売特集

LED口金」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLED口金に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

42W LED電球 口金E39 昼光色 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥22,900
出荷目安:20日
ハタヤリミテッド 42W LED電球 口金E39 昼光色 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

「LED口金」のピックアップ商品

LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 1個ほか レビュー:(34)

【特長】トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 LED電球の共通特長 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥849
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ 1個 レビュー:(11)

【特長】LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > トラック用交換電球 > LED交換球

L・ビーム(電球型LED) L702 M&H

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
M&H L・ビーム(電球型LED) L702 1個 レビュー:(9)

【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。 注意 LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > 交換用電球 > LEDバルブ

5LED電球タイプソケット式バルブ(BA15S/G-18) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
男前モノタロウ 5LED電球タイプソケット式バルブ(BA15S/G-18) 1個 レビュー:(19)

【特長】LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。【用途】DC12V車専用

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > トラック用交換電球 > LED交換球

LEDioc LEDライトバルブG 岩崎電気

販売価格(税別) ¥6,590〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岩崎電気 LEDioc LEDライトバルブG 1個

【特長】水銀ランプと同じ外球を採用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさ。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 多目的灯・スリムランプ > 多目的灯

LEDioc LEDアイランプ 37W 高天井用 岩崎電気

販売価格(税別) ¥20,900
0営業日後以内
岩崎電気 LEDioc LEDアイランプ 37W 高天井用 1個

【特長】セルフバラスト水銀300W相当。 軽量化とコンパクト化。 -20〜+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外兼用。 放熱性の高い形状と素材を採用。 耐電サージ12kV(コモンモード)。 器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR15対応)。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > レフランプタイプ

LEDioc LEDアイランプ 33W 岩崎電気

販売価格(税別) ¥20,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岩崎電気 LEDioc LEDアイランプ 33W 1個 レビュー:(1)

【特長】セルフバラスト水銀300W相当。 軽量化とコンパクト化。 -20〜+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外兼用。 放熱性の高い形状と素材を採用。 耐電サージ12kV(コモンモード)。 器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR15対応)。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > レフランプタイプ

バラストレス水銀レフ形LEDランプ 遠藤照明(ENDO)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
遠藤照明(ENDO) バラストレス水銀レフ形LEDランプ 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 住宅・店舗用照明器具 > ダウンライト

LEDバラストレス水銀灯300W代替型 フェニックス電機

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フェニックス電機 LEDバラストレス水銀灯300W代替型 1個 レビュー:(2)

【特長】300Wクラスの管球製品とほぼ同等の明るさで消費電力は1/6、寿命は4.5倍。 商業施設や店舗などの看板照射用、また投光器用水銀灯の代替として、幅広い用途にご使用頂けます。 高所などの電球交換が困難な場所のメンテナンスの手間が解消! 看板照明など幅広い屋外のバラストレス水銀灯の代替に対応が可能です。 光の広がりが自然で美しく、看板を綺麗に照射できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 水銀タイプ

LED投光器替球 タイカツ

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タイカツ LED投光器替球 1個 レビュー:(2)

【用途】TTF-200W、TTF-205Wに使用可能。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > 投光器用替電球

LEDランプ45W EARTH MAN

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
EARTH MAN LEDランプ45W 1個

【特長】現場照明に適した大光量タイプ! 屋外用。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > 投光器用替電球

LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 14W 岩崎電気

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岩崎電気 LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 14W 1個

【特長】ビーム電球150W形相当。光むらを低減し、自然な配光を実現。 ビーム電球150W形と比較して消費電力を約88%削減。 長寿命40000時間。 幅広い温度(-20〜+35℃)に対応する屋内外兼用。 アルミきょう体に比べて、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。 低熱放射で熱に弱い商品などの演出にも最適。 耐電サージ12kV(コモンモード)。 器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR15対応)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

「LED口金」の関連特集

投光器 led 電球

投光器 led 電球

LED電球 一般電球タイプ(E26口金) ハイビームタイプやLED電球 レフランプタイプも人気!

投光器 led 電球の販売特集

LED

LED

LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付)やスーパーLEDライトなどの人気商品が勢ぞろい。

LEDの販売特集

水銀灯 寿命

水銀灯 寿命

LEDバラストレス水銀灯300W代替型やアイ セルフバラスト水銀ランプなど。

水銀灯 寿命の販売特集

LEDソケット

LEDソケット

LEDソケット抵抗無しやLEDソケット4.5-12V対応を今すぐチェック!

LEDソケットの販売特集

30W 蛍光灯

30W 蛍光灯

ネオルミスーパー 30W形や直管蛍光灯 ハイライトなどの「欲しい」商品が見つかる!

30W 蛍光灯の販売特集

LED電球

LED電球

LED電球 E26 広配光やLED電球 E26 350度LED電球も人気!

LED電球の販売特集

LEDライト

LEDライト

LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付)や24LED丸型ライト(フック&マグネット付)も人気!

LEDライトの販売特集

LED 蛍光灯

LED 蛍光灯

蛍光灯40形LED LD4EG-RシリーズやLED直管ランプなどの「欲しい」商品が見つかる!

LED 蛍光灯の販売特集

LED投光器

LED投光器

LED投光器やLED投光器 TK-LED200シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

LED投光器の販売特集

20W 蛍光灯

20W 蛍光灯

サンホワイト5 20W形やパルックプレミア蛍光灯 20W形も人気!

20W 蛍光灯の販売特集

ブライトライト

ブライトライト

屋外投光用アイランプ 散光形やLED電球 一般電球タイプ(E26口金) ハイビームタイプなど。

ブライトライトの販売特集

E39

E39

ねじなし電線管やE39 大モーガルなどの人気商品が勢ぞろい。

E39の販売特集