LED水銀灯の販売特集

LED水銀灯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLED水銀灯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LEDバラストレス水銀灯300W代替型 フェニックス電機

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フェニックス電機 LEDバラストレス水銀灯300W代替型 1個 レビュー:(2)

【特長】300Wクラスの管球製品とほぼ同等の明るさで消費電力は1/6、寿命は4.5倍。 商業施設や店舗などの看板照射用、また投光器用水銀灯の代替として、幅広い用途にご使用頂けます。 高所などの電球交換が困難な場所のメンテナンスの手間が解消! 看板照明など幅広い屋外のバラストレス水銀灯の代替に対応が可能です。 光の広がりが自然で美しく、看板を綺麗に照射できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 水銀タイプ

「LED水銀灯」のピックアップ商品

LEDioc LEDライトバルブG 岩崎電気

販売価格(税別) ¥6,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岩崎電気 LEDioc LEDライトバルブG 1個

【特長】水銀ランプと同じ外球を採用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさ。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 多目的灯・スリムランプ > 多目的灯

LEDバラストレス水銀灯160W代替型 フェニックス電機

販売価格(税別) ¥11,900
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フェニックス電機 LEDバラストレス水銀灯160W代替型 1個

【特長】防水機能を備えた屋内/屋外兼用ランプ(IPX4) ランプ寿命は40000時間の長寿命です。 平均演色係数(Ra)70の優れた演色性。 スイッチを入れればすぐに点灯します。 落下防止のワイヤー・防水用パッキン付です。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 水銀タイプ

街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形)28Wシリーズ 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東芝ライテック 街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形)28Wシリーズ 1個

【特長】水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。 サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。 耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。 使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。 電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > バルコニーまわり > ガーデンライト > ライト本体

LEDioc LEDアイランプ 37W 高天井用 岩崎電気

販売価格(税別) ¥20,900
0営業日後以内
岩崎電気 LEDioc LEDアイランプ 37W 高天井用 1個

【特長】セルフバラスト水銀300W相当。 軽量化とコンパクト化。 -20〜+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外兼用。 放熱性の高い形状と素材を採用。 耐電サージ12kV(コモンモード)。 器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR15対応)。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > レフランプタイプ

LED投光器 LEDioc FLOOD SPOLART(レディオック フラッド スポラート) 岩崎電気

販売価格(税別) ¥87,900〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岩崎電気 LED投光器 LEDioc FLOOD SPOLART(レディオック フラッド スポラート) 1セット

【特長】広く普及しているHID投光器のデザインを継承したLED投光器が、意匠的な違和感を生じることのないLED化を可能にします。 アームにはHID投光器と同一の部品を採用し、改修工事の手間を軽減します。また、HID投光器用の前面ガードやルーバが使用可能です。 15kVの誘導雷に耐えることができるよう配慮しているため、雷による故障の確率を抑制する耐久性の高いLED投光器です。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > 設置式

バラストレス水銀レフ形LEDランプ 遠藤照明(ENDO)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
遠藤照明(ENDO) バラストレス水銀レフ形LEDランプ 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 住宅・店舗用照明器具 > ダウンライト

LED投光器替球 タイカツ

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タイカツ LED投光器替球 1個 レビュー:(2)

【用途】TTF-200W、TTF-205Wに使用可能。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > 投光器用替電球

蛍光水銀灯 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 蛍光水銀灯 1個 レビュー:(4)

【特長】初特性は100時間値を指示します。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > 水銀ランプ > 一般形

街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形) 71Wシリーズ 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥33,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東芝ライテック 街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形) 71Wシリーズ 1個

【特長】水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。 サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。 耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。 使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。 電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > バルコニーまわり > ガーデンライト > ライト本体

20W LED電球 ビームランプ型 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
ハタヤリミテッド 20W LED電球 ビームランプ型 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

高天井照明 HX160シリーズ ビーム角110° アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥36,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 高天井照明 HX160シリーズ ビーム角110° 1台

【特長】水銀灯に代わる高天井用LEDランプです。(屋内用) 消費電力を最大約76%カットを実現しコスト削減に貢献します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 高天井照明器具 > 照明器具

高天井用LED照明器具 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥32,906〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 高天井用LED照明器具 1台

【特長】既存のマルチハロゲン灯(Lタイプ400形)と比較して約59%の節電になります。 連結端子台内蔵で簡単施工、丸型露出ボックスに取り付けできます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球

「LED水銀灯」の関連特集

水銀灯

水銀灯

蛍光水銀灯や水銀ランプなど。

水銀灯の販売特集

水銀灯 寿命

水銀灯 寿命

LEDバラストレス水銀灯300W代替型やバラストレス水銀灯(リフレクタ形)などの「欲しい」商品が見つかる!

水銀灯 寿命の販売特集

LED E39

LED E39

LEDランプ45WやLEDioc LEDアイランプ 37W 高天井用を今すぐチェック!

LED E39の販売特集

LED 蛍光灯

LED 蛍光灯

LED直管ランプや蛍光灯40形LED LD4EG-Rシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

LED 蛍光灯の販売特集

LED投光器

LED投光器

LED投光器やLED投光器 TK-LED200シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

LED投光器の販売特集

水銀灯 hf400x

水銀灯 hf400x

蛍光水銀灯や水銀ランプなど。

水銀灯 hf400xの販売特集

水銀灯 400W

水銀灯 400W

アイ 水銀ランプや水銀ランプなど。

水銀灯 400Wの販売特集

水銀灯 HF300X

水銀灯 HF300X

蛍光水銀灯や水銀ランプなど。

水銀灯 HF300Xの販売特集

led 高天井

led 高天井

高天井用LED E39口金ファンレスやLG1H形200シリーズ高天井用LED照明などの「欲しい」商品が見つかる!

led 高天井の販売特集

ビーム電球 200v

ビーム電球 200v

ビーム電球形LED電球(非調光タイプ)やLED電球 ビームランプ形を今すぐチェック!

ビーム電球 200vの販売特集

パナソニック led水銀灯

パナソニック led水銀灯

LEDioc LEDライトバルブGやLED防犯灯 水銀灯40形相当(自動点滅器内蔵)を今すぐチェック!

パナソニック led水銀灯の販売特集

led 500w

led 500w

LED投光器やLEDioc LEDアイランプ 37W 高天井用などの人気商品が勢ぞろい。

led 500wの販売特集