LED超小型回転灯の販売特集

LED超小型回転灯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLED超小型回転灯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LED超小型回転灯 RLE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED超小型回転灯 RLE型 1台

【特長】高輝度LEDの採用で、電球切れ交換が不要の超小型回転灯です。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネイト樹脂。ボディ:ABS樹脂。光源にLEDを採用、電球切れを解消しました。新開発のLED集積ユニット及び反射システム(実用新案)により、輝度を大幅にアップしました。独自開発の小型モーターにより、長寿命、高耐久性を実現しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

「LED超小型回転灯」のピックアップ商品

超小型パワーLED回転灯 シュナイダーエレクトリック(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥7,990〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック(旧デジタル) 超小型パワーLED回転灯 1個

【特長】小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

ニコミニ単色発光 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
日恵製作所 ニコミニ単色発光 1個 レビュー:(3)

【特長】小型で明るくLEDだから省エネ モーターレスで音がでない。回転灯では難しかった小型化を実現。ニコミニは、他では類を見ないΦ45の超小型なのでスペースもとらず、今まで使いにくかったところにも使用できます。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

販売価格(税別) ¥3,890〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日恵製作所 ニコミニスリム 単色薄型 1個 レビュー:(2)

【特長】とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

LED回転灯 SKHE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED回転灯 SKHE型 1個 レビュー:(13)

【特長】さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 電球回転灯に劣らない光の拡散性能。上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能に。下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。 自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。 さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただくことができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

超小型回転灯 RH-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型回転灯 RH-A型 1台

【特長】配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型回転灯です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

ニコミニ2色発光 日恵製作所

販売価格(税別) ¥6,282〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日恵製作所 ニコミニ2色発光 1個

【特長】小型で明るくLEDだから省エネ モーターレスで音がでない。回転灯では難しかった小型化を実現。ニコミニは、他では類を見ないΦ45の超小型なのでスペースもとらず、今まで使いにくかったところにも使用できます。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

LED回転灯 オーム電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 LED回転灯 1個 レビュー:(23)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

LRシリーズ LEDユニット Φ50 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LRシリーズ LEDユニット Φ50 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

電子音内蔵LED回転灯 RFT型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 電子音内蔵LED回転灯 RFT型 1個

【特長】電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

パワーLED回転灯 LRSC型 シュナイダーエレクトリック(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック(旧デジタル) パワーLED回転灯 LRSC型 1個

【特長】新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。【用途】広告看板用にマッチするデザイン。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,590〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 中型回転灯 SKP-A型 1台 レビュー:(2)

【特長】耐環境性抜群!静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

超小型表示灯 PS型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型表示灯 PS型 1個 レビュー:(1)

【特長】目を眩惑しないプリズムカットシンプル機能の点灯・点滅式表示灯。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 プリズムカットのレンズから色グローブを透して電球光が大きく美しく見え、目を眩惑しません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

「LED超小型回転灯」の関連特集

200V 回転灯

200V 回転灯

LED回転灯Φ45/ニコミニやLED回転灯 SKHE型ほか、いろいろ。

200V 回転灯の販売特集

回転灯 赤 12v

回転灯 赤 12v

回転灯 DL185 マグネットタイプやマグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付ほか、いろいろ。

回転灯 赤 12vの販売特集

パトライト スイッチ

パトライト スイッチ

壁面取付け小型回転灯 WH-A型や流線型回転灯(ゴムマグネット脱着式) 12Vを今すぐチェック!

パトライト スイッチの販売特集

音声付 パトライト

音声付 パトライト

電子音内蔵LED回転灯 RFT型やRT-A/C/D/E ホーンスピーカ一体型電子音回転灯など。

音声付 パトライトの販売特集

回転警告灯

回転警告灯

小型LED表示灯 NE型やLED回転灯を今すぐチェック!

回転警告灯の販売特集

赤色警告灯

赤色警告灯

マルチライトミニやニコミニ単色発光などの「欲しい」商品が見つかる!

赤色警告灯の販売特集

パトライト 回転灯 青

パトライト 回転灯 青

マグネット着脱式流線型回転灯や流線型回転灯 KYほか、いろいろ。

パトライト 回転灯 青の販売特集

ニコミニ

ニコミニ

マグネット付台座やニコミニ単色発光などの「欲しい」商品が見つかる!

ニコミニの販売特集

回転灯ランプ

回転灯ランプ

ピカライト PKL型Φ130タイプやLED回転灯などの「欲しい」商品が見つかる!

回転灯ランプの販売特集

小型回転灯 led

小型回転灯 led

LED小型回転灯やLED小型回転灯ブザー付などの「欲しい」商品が見つかる!

小型回転灯 ledの販売特集

大型表示灯

大型表示灯

HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED)や大型表示灯 30Φ 拡散形などの「欲しい」商品が見つかる!

大型表示灯の販売特集

パトライト(回転灯) 24DC

パトライト(回転灯) 24DC

ニコミニスリム 単色薄型やマグネット回転灯など。

パトライト(回転灯) 24DCの販売特集