LED電球100vの販売特集

LED電球100v」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLED電球100vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 1個ほか レビュー:(34)

【特長】トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 LED電球の共通特長 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

「LED電球100v」のピックアップ商品

LED電球 ナツメ球タイプ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LED電球 ナツメ球タイプ 1個 レビュー:(8)

【特長】光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ナツメ球タイプ

小形LED電球 E17 広配光 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 小形LED電球 E17 広配光 1箱(2個)ほか レビュー:(8)

【特長】約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。 光が広がる広配光タイプ。トイレや廊下などへのご使用に最適なLED小形電球です。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

LED小丸電球 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LED小丸電球 1個 レビュー:(5)

【特長】消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ナツメ球タイプ

LEDナツメ球 オーム電機

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーム電機 LEDナツメ球 1個 レビュー:(1)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ナツメ球タイプ

LED電球 ビームランプ形 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LED電球 ビームランプ形 1個 レビュー:(29)

【特長】光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもオススメ。防水設計なので屋外でも使用可能(防水・防雨形のビームランプ用器具使用時)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

LED電球 ビーム球形 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LED電球 ビーム球形 1個 レビュー:(5)

【特長】光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。お庭などの照明としても最適です。※防水・防雨形のビームランプ専用器具使用時

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 LED電球 E26 全方向タイプ 1個

【特長】立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能【用途】節電対策に

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

LED電球 E26 下方向タイプ 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東芝ライテック LED電球 E26 下方向タイプ 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

LED電球 ハロゲン電球形 スポットタイプ 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) LED電球 ハロゲン電球形 スポットタイプ 1本 レビュー:(1)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

LED電球 E17小型電球 斜め専用タイプ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LED電球 E17小型電球 斜め専用タイプ 1個

【特長】パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。【用途】廊下・階段等。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

LEDセンサーライト ライテックス

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ライテックス LEDセンサーライト 1台 レビュー:(3)

【特長】ソーラー発電式や乾電池式に比べ非常に明るくLEDだから省電力で長寿命。 電球・電池交換が不要のメンテナンスフリー。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > センサーライト > コンセント式

LED作業灯(広角タイプ) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハタヤリミテッド LED作業灯(広角タイプ) 1個 レビュー:(1)

【特長】ビーム角120度の広角タイプ。 長寿命・省エネ18W LED電球採用。 160W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られます。 LED寿命は約40,000時間、取り替え手間が大幅に省けます。 電気料金は同等の水銀ランプと比べて約1/9と経済的。 電源投入ですぐに明るく点灯。 CO2排出量を削減。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用でも安心の防雨型。 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。 ワンタッチで着脱可能なガードネット。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > クランプ式

「LED電球100v」の関連特集

口金 E39

口金 E39

E39 大モーガルやハンガー器具など。

口金 E39の販売特集

E12 LED

E12 LED

LED電球 ナツメ球タイプやLED電球G30形などのお買い得商品がいっぱい。

E12 LEDの販売特集

LED電球

LED電球

LED電球 E26 広配光やLED電球 E26 350度LED電球も人気!

LED電球の販売特集

E12 ソケット

E12 ソケット

電球ソケットやソケットE12などの人気商品が勢ぞろい。

E12 ソケットの販売特集

電球 100V

電球 100V

シリカホワイト電球やホワイトシリカ電球 省電力タイプも人気!

電球 100Vの販売特集

LEDライト 100V

LEDライト 100V

防水型LEDリニアライト AC100VやLED万能ライト 7Wなど。

LEDライト 100Vの販売特集

led電球 e26

led電球 e26

LED電球 E26 広配光やLED電球 E26 350度LED電球も人気!

led電球 e26の販売特集

表示灯 100V

表示灯 100V

モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10やモールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8などの「欲しい」商品が見つかる!

表示灯 100Vの販売特集

LED電球 100W相当

LED電球 100W相当

LED電球 E26 広配光タイプやLED電球ボール形 広配光タイプなど。

LED電球 100W相当の販売特集

LED 電球 E17

LED 電球 E17

LED電球S形 E17や小形LED電球 E17を今すぐチェック!

LED 電球 E17の販売特集

電球

電球

シリカホワイト電球やホワイトシリカ電球 省電力タイプも人気!

電球の販売特集

LED

LED

LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付)やLED 3MM 白などの「欲しい」商品が見つかる!

LEDの販売特集