【特長】高速点滅可能・長寿命(約50000時間) 省電力 1W、点滅動作でも長寿命確保! G40型白熱電球と交換して省エネ&取替えコストの削減 店舗装飾・電飾看板に最適 明るい・低コスト 防水ソケットを使用すれば屋外使用可【用途】店舗、工場、機械設備、倉庫、駐車場等の看板、表示灯、誘導灯、常夜灯、安全灯、保安灯、イルミネーション等


【特長】雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。【用途】屋外看板や照明に


【特長】光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。【用途】屋内看板や装飾用

【特長】光源にはLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ。屋内・屋外兼用

【特長】光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。【用途】常夜灯、電飾、サイン用照明などに。


【特長】光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。【用途】屋内看板や装飾用


【特長】光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもオススメ。防水設計なので屋外でも使用可能(防水・防雨形のビームランプ用器具使用時)


【特長】光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。お庭などの照明としても最適です。※防水・防雨形のビームランプ専用器具使用時


【特長】トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 LED電球の共通特長 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。