LESの販売特集

LES」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLESに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,690〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 直付 1台

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP!

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

「LES」のピックアップ商品

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LAJ) SMC

販売価格(税別) ¥42,925〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SMC LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LAJ) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

LED薄型小型積層信号灯 LES型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥10,900
出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED薄型小型積層信号灯 LES型 1台

【特長】コストパフォーマンスを追求した明るいLED薄型積層信号灯。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。光を効率良く反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。(PAT.P)。ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。(最下段交換不可)。防塵・防噴流IP23構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK) SMC

販売価格(税別) ¥39,398〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
SMC LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 SMC

販売価格(税別) ¥52,062〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
SMC 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 1個

【特長】・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 電動アクチュエータ/電動シリンダ > 電動スライドテーブル LES シリーズ

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 SMC

販売価格(税別) ¥41,438〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
SMC 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 1個

【特長】・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 電動アクチュエータ/電動シリンダ > 電動スライドテーブル LES シリーズ

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DJ) SMC

販売価格(税別) ¥52,062〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
SMC LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DJ) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ) SMC

販売価格(税別) ¥39,398〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
SMC LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R SMC

販売価格(税別) ¥38,972〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
SMC 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R 1個

【特長】・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 電動アクチュエータ/電動シリンダ > 電動スライドテーブル LES シリーズ

LED薄型小型積層信号灯 LE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥3,780〜
4営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED薄型小型積層信号灯 LE型 1台 レビュー:(1)

【特長】明るく小型・低価格・低消費電力を実現 色配列の組替えや増段がカンタン、ユニット構造 ダブルリフレクションシステム あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 欧州RoHS指令に対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) ¥9,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 ファミリーポンプ 1台 レビュー:(28)

【特長】異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。【用途】工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D SMC

販売価格(税別) ¥38,900〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SMC 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D 1個

【特長】・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 電動アクチュエータ/電動シリンダ > 電動スライドテーブル LES シリーズ

小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個 レビュー:(2)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

「LES」の関連特集

警報ランプ付きブザー

警報ランプ付きブザー

小型LED表示灯 NE型や警報ランプ付ブザーなど。

警報ランプ付きブザーの販売特集

東芝 ブレーカー

東芝 ブレーカー

安全ブレーカや漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付を今すぐチェック!

東芝 ブレーカーの販売特集

LED

LED

LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付)やスーパーLEDライトなどの人気商品が勢ぞろい。

LEDの販売特集

3色灯

3色灯

小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)やΦ40 積層式LED表示灯 直付けタイプを今すぐチェック!

3色灯の販売特集

ミニ パトライト

ミニ パトライト

小型LED表示灯 NE型や超小型表示灯 PS型などの「欲しい」商品が見つかる!

ミニ パトライトの販売特集

シグナルライト

シグナルライト

LEDシグナルライトやLED小型積層信号灯 LCS-シリーズなど。

シグナルライトの販売特集

24V 0.11A T10

24V 0.11A T10

パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24Vや電球ほか、いろいろ。

24V 0.11A T10の販売特集

LED照明

LED照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やLG1H形200シリーズ高天井用LED照明など。

LED照明の販売特集

デプスゲージ

デプスゲージ

デプスゲージやダイヤルデプスゲージなどの「欲しい」商品が見つかる!

デプスゲージの販売特集

信号灯

信号灯

LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)や積層型LED信号灯ニコタワーも人気!

信号灯の販売特集

シグナル

シグナル

小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)やLED小型積層信号灯 LCE-Aシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

シグナルの販売特集

lr4

lr4

LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+LアングルやLR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付などの人気商品が勢ぞろい。

lr4の販売特集