LF 204 フランジの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LF 204 フランジの販売特集

LF 204 フランジ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLF 204 フランジに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

軽量菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥849〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軽量菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「LF 204 フランジ」のピックアップ商品

鋳鉄製ひしフランジ形ユニットUELFL形(偏芯カラー式) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 鋳鉄製ひしフランジ形ユニットUELFL形(偏芯カラー式) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

綿特日本一軍手600g(キナリ10ゲージ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥259〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 綿特日本一軍手600g(キナリ10ゲージ) 1ダース(12双)ほか レビュー:(804)

【特長】10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。

安全保護具・作業服・安全靴 > 手袋 > 軍手 > 綿混・混紡軍手

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

菱形フランジユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 菱形フランジユニット 1個 レビュー:(11)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) SB ユニット用玉軸受(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥979〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。【用途】ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥957〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(12)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ミニフランジユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニフランジユニット 1個 レビュー:(7)

【特長】独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。【用途】食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(45)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

「LF 204 フランジ」の関連特集

SB204

SB204

SB ユニット用玉軸受(円筒穴)や鋼板製ピロー形ユニットを今すぐチェック!

SB204の販売特集

FB204

FB204

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットや変形フランジ形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

FB204の販売特集

fl204

fl204

ひしフランジ形ユニットやひしフランジ形ユニット無給油式を今すぐチェック!

fl204の販売特集

ASS204

ASS204

ユニット用玉軸受や鋼板製ピロー形ユニットを今すぐチェック!

ASS204の販売特集

f204

f204

角フランジ形ユニットや角フランジ形ユニット無給油式など。

f204の販売特集

NTN F205

NTN F205

角フランジ形ユニット無給油式や角フランジ形ユニット給油式などのお買い得商品がいっぱい。

NTN F205の販売特集

軸受 FL002

軸受 FL002

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)やUFL 小型・軽量ひしフランジ形などのお買い得商品がいっぱい。

軸受 FL002の販売特集

fl002

fl002

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

fl002の販売特集

fb205

fb205

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットや変形フランジ形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

fb205の販売特集

ピローブロック F205

ピローブロック F205

角フランジ形ユニットや角フランジ形ユニット給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

ピローブロック F205の販売特集

LF203

LF203

軽量菱フランジ形ユニットや軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

LF203の販売特集

sb208

sb208

SB ユニット用玉軸受(円筒穴)やユニット用玉軸受などの「欲しい」商品が見つかる!

sb208の販売特集