LFF-1206の販売特集

LFF-1206」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLFF-1206に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥77〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF フランジブッシュ 1個 レビュー:(5)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

「LFF-1206」のピックアップ商品

ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥47〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ 1個 レビュー:(15)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ 1個 レビュー:(15)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

スピードエキゾーストコントローラ (ASV〜) SMC

販売価格(税別) ¥1,700〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
SMC スピードエキゾーストコントローラ (ASV〜) 1個

【特長】・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 駆動制御機器 > ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS シリーズ

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(56)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

スピードエキゾーストコントローラ ASV SMC

販売価格(税別) ¥1,700〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
SMC スピードエキゾーストコントローラ ASV 1個

【特長】・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 駆動制御機器 > ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS シリーズ

ドライメットLF(t0.5) オイレス工業

販売価格(税別) ¥49〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF(t0.5) 1個 レビュー:(3)

【特長】オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

DDK05ブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥82〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05ブッシュ 1個 レビュー:(36)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

ナノダイヤモンドグリス サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
サンワサプライ ナノダイヤモンドグリス 1個 レビュー:(3)

【特長】CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PCパーツ > シリコングリス(CPUグリス)

ストレートオイルレスブッシュ 大阪魂

販売価格(税別) ¥378〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
大阪魂 ストレートオイルレスブッシュ 1個 レビュー:(26)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか レビュー:(7)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥34〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個 レビュー:(12)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

#500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥649〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個 レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

「LFF-1206」の関連特集

ドライメタル

ドライメタル

オイレス70BドライメットブッシュやDDK05ブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドライメタルの販売特集

無給油ブッシュ

無給油ブッシュ

ストレートオイルレスブッシュやオイレス#80 ブッシュほか、いろいろ。

無給油ブッシュの販売特集

smc 排気弁

smc 排気弁

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2やワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE〜)などのお買い得商品がいっぱい。

smc 排気弁の販売特集

樹脂 メタル ブッシュ

樹脂 メタル ブッシュ

ダイベストDBX01 ブッシュ DXBやDDK05鍔付きブッシュほか、いろいろ。

樹脂 メタル ブッシュの販売特集

排気絞り弁

排気絞り弁

サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-〜)やサイレンサ付排気絞り弁 ASN2などの人気商品が勢ぞろい。

排気絞り弁の販売特集

10mmブッシュ

10mmブッシュ

ドライメットLF ブッシュやBBブッシュなどの人気商品が勢ぞろい。

10mmブッシュの販売特集

SMC V3108

SMC V3108

V3108やその他(V3〜)ほか、いろいろ。

SMC V3108の販売特集

オイレス ドライメタル

オイレス ドライメタル

オイレス70BドライメットブッシュやドライメットLF(t0.5)を今すぐチェック!

オイレス ドライメタルの販売特集

LFB-1015

LFB-1015

ドライメットLF ブッシュやドライメットLF ワッシャーなどの「欲しい」商品が見つかる!

LFB-1015の販売特集

クイックエキゾーストバルブ AQ シリーズ

クイックエキゾーストバルブ AQ シリーズ

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ〜)や急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)も人気!

クイックエキゾーストバルブ AQ シリーズの販売特集

asv

asv

スピードエキゾーストコントローラ (ASV〜)やスピードエキゾーストコントローラ ASVなどのお買い得商品がいっぱい。

asvの販売特集

DDK05ブッシュ

DDK05ブッシュ

DDK05ブッシュやDDK05鍔付きブッシュを今すぐチェック!

DDK05ブッシュの販売特集